3M

Filter

Säkerhet

slipmedel

Lim Tätningsmedel och tejp

Electrical

Fleet och fordonsunderhåll

Rengöring

Måla utrustning och tillbehör

Vattensystem

Materialhantering

Handverktyg

Elverktyg

Svetsning

Labtillbehör

testinstrument

HVAC och kylning

bearbetning

Pneumatik

Möbelgästfrihet och matservice

Fästelement

hårdvara

Smörjning

Råvaror

Utomhusutrustning

Belysning

Pumps

Säkerhet Filter

AndningsvägarVisa alla

  • Flygfiltrering och CO-skärmar

    3M flygbolagsfiltrering och CO-monitorer testar och filtrerar luften från en lufttank, vilket gör det säkert att andas. Dessa kit visar CO-nivån och avger ett ljudlarm när avläsningarna når en osäker nivå.

  • Passformstestning

    3M respiratorpassningstestsystem och delar är kompatibla med 3M andningsskydd. Dessa passningstestsystem används före andningsskydd för att kontrollera om det finns luckor eller läckor i andningsskyddet för att förhindra att föroreningar kommer in i det.

  • Andningsskydd i ansiktet

    3M helmaskar är idealiska för 3M partikelfilter och gas-/ångpatroner i applikationer inklusive kemikaliehantering, flisning, mejsling, rengöring, slipning, bearbetning, målning, slipning, sågning och svetsning. Dessa andningsskydd skyddar mot luftburna föroreningar och säkerställer ett brett synfält.

  • Gasmaskbehållare

    3M gasmaskbehållare är kompatibla med 3M FR-M40-seriens gasmasker. Dessa gasmaskbehållare renar luftburna föroreningar för att säkra arbetare när de står inför CBRN-risker (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära).

  • Gasmasker

    3M CBRN-gasmasker, gasmasker av haktyp och gasmasker för upploppskontroll är NIOSH-godkända helmaskar. De skyddar användare i händelse av gasläckor och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära faror. Dessa masker har ett ansiktsstycke av silikon/Hycar-gummi med en tätning av butylgummi för att motstå fukt och gasgenomträngning samtidigt som de tillför komfort och förbättrar hållbarheten.

  • PAPR

    3M PAPR-system (powered air purifying respirator) är lätta och bekväma att bära under långa perioder. De har en bältesmonterad fläkt som tvingar omgivningsluften genom ett filter och därigenom ger frisk och andningsbar luft till ansiktsmasken.

  • PAPR Tillbehör

    3M PAPR-tillbehör inkluderar batteriladdarsatser, strålningsvärmekåpor, luftflödesdeflektorer, huvudupphängningar, andningsslangar, filter för automatisk mörkläggning, batteriladdare, flödesindikatorer, panntätningar, batteriladdarsatser med fyra stationer och huvudupphängningar.

  • PAPR och huvor och hjälmar

    3M PAPR (driven luftrenande andningsskydd) och tillförd luft (SAR) huvor och hjälmar täcker huvudet och ansiktet på användaren och leder ren luft. Löstsittande PAPR-huvar kräver inte passformstestning och bärs ofta av arbetare som har ansiktshår eftersom de inte behöver täta ansiktet. PAPR-hjälmar har ett hårt skal som fördelar huvudbonadens vikt för användarkomfort.

  • Andningsskyddstillbehör

    3M-respiratortillbehör inkluderar tätningsringar för luftkanaler, luftflödesjusteringskåpor, andningsslangskåpor, patroner, inhalationsventiler, dubbla lågtrycksadaptersatser för dubbla luftledningar, näskoppar och många fler.

  • Andningsslangar

    3M andningsluftsslangar är kompatibla med 3M SAR (supplied-air respiratorer) som ger andningsluft från luftkompressorn till arbetaren. Det kompletta systemet består av en luftregleringsventil, en tilluftsslang, en andningsslangshjälm, huva eller annan ansiktsmask.

  • Förvaring av andningsutrustning
  • SCBA-tillbehör
  • SCBA och andningsluftcylindrar
  • Spektralkit och linsskydd
  • Tilluft tillbehör
  • Andningsskydd för tilluft

HörselskyddVisa alla

  • Engångs öronproppar

    3M engångsöronproppar ger hörselskydd genom att minska ljudnivån och risken för hörselnedsättning. Dessa bekväma öronproppar har en mjuk och smidig design som ger överlägsen komfort under långa användningsperioder. De erbjuder en maximal brusreducering på 33 dB.

  • Hörmuffar

    3M hörselkåpor är designade för att skydda mot måttliga till höga ljudnivåer i olika applikationer, såsom vägarbeten eller byggnation. De har mjuka breda kuddar som minskar trycket runt öronen och ökar komforten.

  • Elektroniska öronkåpor och öronproppar

    3M elektroniska hörselkåpor och öronproppar är designade för att fästas på en extern radio, walkie-talkie eller personlig ljudenhet för att ge möjlighet att ta emot meddelanden eller lyssna på musik eller annat ljud. De passar lätt över öronen och omsluter mot yttre ljud.

  • Hörselband

    3M hörselband är lätta och lågprofilerade, vilket gör dem lämpliga för användning med en hjälm och extra säkerhetsutrustning. De har ett flexibelt, mjukt skum som formar sig efter hörselgången och erbjuder därmed en personlig passform.

  • Hörselskyddstillbehör

    3M hörselskyddstillbehör används med 3M banded hörselskydd 90537. Dessa banded hörselskydd skyddar öronen mot buller som överstiger 85 decibel.

  • Återanvändbara öronproppar

    3M återanvändbara, flerflänsdesignade öronproppar passar bekvämt i hörselgången och erbjuder tillförlitligt skydd. Den ljusa orange färgen ger förbättrad synlighet, vilket gör att arbetsgivarna kan identifiera anställda som bär sina öronproppar.

BrandskyddVisa alla

  • Brandstoppstillbehör

    3M brandstoppstillbehör inkluderar akustiska tätningsmedel, block, däckadaptrar, förlängningsplankor, brandbarriärbegränsande kragar, pistoler, höjdadaptrar, etiketter, mattor, munstycken, pluggar, runda monteringsfästen, tätningsmedel, hylssatser, fyrkantiga monteringsfästen och karboxenheter.

  • Firestop passerar genom enheter

    3M brandbarriärgenomgångsanordningar erbjuder gångjärnsförsedda metallkapslingar i ett stycke tillverkade för att undvika passage av rök, eld och giftig gas. De har svällande material som expanderar vid exponering för farligt höga temperaturer.

  • Brandstopp kuddar lakan och omslag

    3M brandskyddskuddar, lakan och omslag används för att tillfälligt täta och plugga rör och ledningar för att undvika spridning av lågor.

  • Brandkretsrörskrage och gjutna enheter

    3M brandskyddsrörkragar och ingjutna anordningar stänger öppningarna i betong som produceras av brända rör. De används för att brandstoppa plast- och metallrör i slutna och ventilerade utrymmen.

  • Brandstoppande tätningsmedel Tätningar och kittar
12

Om 3M

3M-produktkatalogen innehåller ett brett utbud av slipmedel och lim, fyllmedel, tätningsmedel, byggmaterial, städmaterial, fordonshårdvara, sammansättningar, polermedel, filmer och ark med mera. Märkets antisliptejp, även känd som dragband, är designade för att fästa på fabriksgolv för att förhindra glidning och öka friktionen mellan arbetarens skor och fabriksgolvet. Dessa halkfria band från 3M används i alla möjliga miljöer och arbetsplatser, från lager till stora tillverkningsanläggningar. Dessa halkskyddstejper har en strukturerad högfriktionsyta för att greppa skosulan och slitstarkt klister under tejpen för att förhindra att tejpen tappar greppet och lossnar från fabriksgolvet. Dessa 3M-band tål temperaturer upp till 300 grader F och är idealiska för hala ytor eftersom de förbättrar personlig säkerhet genom att minska snubbelriskerna.
3M 08458 NVH Pelarskum är idealiskt för att ersätta OEM-styvt icke-strukturellt skum i bilkarossreparationer och fylla hålrum, dämpa ljud och minska vibrationer. 3M slipande stjärnor är designade för rengöring och polering av invändiga diametrar på rör och slangar som vanligtvis är svåra att nå och inspektera. Dessa slipande stjärnor används i metallbearbetning, VVS-, bil- och tillverkningsanläggningar och har aluminiumoxidkonstruktion, vilket gör dem lämpliga för operationer som gradning, satinfinish, denibbning och rengöring. 3M slipstjärnor kan drivas med rotationshastigheter upp till 18000 rpm för att minimera tiden som krävs för rengöring. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa produkter, förutom slipande och absorberande rullar, slipande kärnor och antistatiska snören.

Större handelsnamn

3M konkurrensfördelar

Z webbdesign Safety-Walk mattor

3M Safety-Walk-mattor ger grepp i pooler med tung trafik, skåp och våta utrymmen. Dessa 3M våtområdesmattor har Z-webbdesign för enhetligt fotstöd på industrigolv som är utsatta för vätskespill. Dessa mattor i Z webbstil erbjuder en öppen konstruktion och säkerställer att vattnet lätt rinner av för att hålla ytan torr. Dessa våta mattor kan lätt rengöras genom att skaka av dem eller tvätta dem med en elektrisk tvättmaskin. Dessa mattor har vidare en öppen nätstruktur med antimikrobiell beläggning för slitageskydd.

3M multifunktionsspraylim

3M Super 77 multifunktionsspraylim är speciellt utformade för att limma en mängd olika lättviktsmaterial, såsom tyger, limpapper, metall, plast, trä och kartongbitar. Dessa mångsidiga spraylim bildar en snabb och stark bindning med materialet samtidigt som de säkerställer utökad hållbarhet.

3M Scotch superlim geler

3M superlimgeler är snabbtorkande lim designade för applicering på en mängd olika ytor, såsom gummi, läder, trä, metall, plast och keramik. Dessa lim från 3M har en gelformel för att förhindra att den rinner på arbetsstyckets yta efter applicering.

Vanliga frågor

Vad är 3M känt för?

3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company) är känt för att tillverka olika laboratorie-, industriell och vetenskaplig utrustning och produkter för ett brett spektrum av industrier (hälsovård, produktion, MRO, fordon, konstruktion, tillverkning med mera). Företaget är också känt för att forska och utveckla olika teknologier för de produkter och utrustning som används på industri- och konsumentmarknader.

Vilka produkter erbjuder 3M?

3M tillverkar och erbjuder olika produkter, inklusive laminat, lim, slipmedel, personlig skyddsutrustning, passiva brandskyddslösningar, färgskyddsfilmer, elektronik & elektriska anslutningsprodukter, isoleringsmaterial, fönsterfilmer, medicinska produkter, optiska filmer, elektroniska kretsar, hälsovårdsprodukter och utrustning och tillbehör för bilunderhåll.

Vilka produkter/utrustning har 3M uppfunnit?

3M har uppfunnit olika nya teknologier och produkter, såsom slipduk, allergivänliga och maskeringstejper. Varumärket erbjuder också Fluorel elastomerer, Thinsulate flambeständiga isoleringar, Pots-It-noter, Dual Lock återförslutningsbara fästelement, Command-produkter och VHB tejp.

Är 3M-lim vattentäta?

3M erbjuder olika vattentäta lim, idealiska för ytor som är svåra att fästa. 3M Sealing Tapes 8777 har även ett förapplicerat lim som är fjädrande och helt vattentätt. Denna tejp från 3M är hållbar även i extrema temperaturer och motstår slitage i extremt tuffa industriella miljöer.

Är 3M-lim säkra på plast?

Ja, utvalda 3M-lim kan appliceras på plastytan direkt från limröret. Dessa lim torkar klara och används för att limma genomskinlig eller transparent plast beroende på applikationskravet. Dessutom finns det inget krav på att blanda dessa lim med ett aktiverande medel för klibbande material.

Är 3M-lim återanvändbara?

Ja, utvalda lim från 3M, som repositionable akryl lim 1000, är ​​återanvändbara på flexibla material och arbetsstycken. Dessa lim kan lätt tas bort och placeras på olika ytor för vidhäftning.

Vad är 3M Scotch-Weld?

3M Scotch-Weld är ett tvådelat epoxilim. Det är ett snabbhärdande och härdat lim som härdar klart vid applicering. Detta lim är lämpligt för kryogena bindningsapplikationer och fäster på underlag som ofta utsätts för kalla temperaturer.

Varumärkesexklusiva produkter