ABANAKI

Sedan 1949 har Abanaki tillverkat industristandardiserade oljeskumningslösningar för avloppsvatten-, textil-, livsmedelsförädlings- och bilindustrin. Läs mer

Filter

bearbetning

Labtillbehör

Pneumatik

Motorer

Rengöring

bearbetning Filter

Handla tillbehörVisa alla

  • Kylvätskeblandare

    Används för att blanda kylvätskekoncentrat med vatten på önskad nivå och dosera det direkt till kylvätskor för verktygsmaskiner. Enheten justerar sig själv för svängningar i kylvätskenivån, 20 gal kapacitet med läckagesäkra kopplingar minskar stilleståndstiden och patronen behöver aldrig bytas

  • Oljeavlägsnande tillbehör

    Innehåller skimmerbälten och -rör, mäktiga mini-skimmer-torkarblad, skivtorkare, fjädrar, små och stora syresättare, drivfingrar och oljekoncentratorer

  • Oljeskummare

    Förbättrar kylvätskans livslängd och minskar lukter från kylvätskesumpar genom att ta bort flytande oljor. Röroljeskummare monteras på sidan av sumpen eller utskärningen för att hjälpa till att avlägsna trampoljor från kylvätskan i bearbetningscentra med liten eller ingen toppåtkomst

MaskinverktygstillbehörVisa alla

  • Fräsning och borrtillbehör

    Luftkylare för att ta bort behovet av kylvätskedimma vid sågning, skärning och bearbetning; kallluftsbearbetning förbättrar verktygets livslängd och undviker värmerelaterad deltillväxt. Magnetisk bas justeras på 3 axlar medan justerbart munstycke riktar kall luft exakt. Kör vid 80 till 100 psi

Om ABANAKI

Abanakis omfattande katalog inkluderar oljeskummare, kylvätskeblandare, refraktometrar och deras tillbehör. Märkets oljeskummare ta bort flytande olja från vätskeytan i reningsanläggningar för avloppsvatten, livsmedelsbearbetning och stålverk. De förhindrar igensättning av spruthuvuden och filter och gör att den skummade oljan kan återvinnas och återanvändas som smörjmedel eller bränsle. Dessa enheter har en kompakt design med ett unikt avtorkningssystem som passar i nästan vilken tank eller grop som helst och en säkerhetsavstängningsknapp för att undvika överhettning. Abanaki kylvätskeblandare används för att blanda kylvätskekoncentrat med vatten på önskad nivå och dispensera det direkt till verktygsmaskiners kylvätsketråg. De har läckagesäkra kopplingar för att minska stilleståndstiden och deras patroner kräver inte täta byten. Dessa enheter justerar sig själva efter variationen i kylvätskenivån.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Abanaki MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande ChipBLASTER-modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Abanaki-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras de med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Vilket material används för att tillverka märkets oljeskummare?

Abanaki oljeskummare finns i stål och polymerbaserade varianter.

Hur mycket ljud gör märkets vakuumbaserade skummare?

Abanaki pneumatiska oljeskimmer med vakuumhuvuds ljudnivåer håller sig under 80dBA.

Hur säkerställer man att märkets oljeskummare använder kylvätskor av optimal kvalitet?

Användare kan anställa Abanaki refraktometrar för att snabbt och enkelt mäta kylvätskekvalitet i oljeskummare.

Varumärkesexklusiva produkter