ABB

Filter

Electrical

Electrical Filter

FördelningVisa alla

  • Bult på miniatyrbrytare

    Brett utbud av brytare (MCB) som används för att tillhandahålla elsäkerhet under strömöverbelastning och kortslutningsförhållanden. Har två utlösningsmekanismer: en för överbelastningsskydd och den andra för kortslutningsskydd. IEC-, UL- och CSA-listad design

  • Strömbrytartillbehör

    Installationstillbehör, såsom hjälpkontakter, slussatser, hänglåsanordningar och vridhandtag lämpliga för användning med miniatyrbrytare. Testad och certifierad för att uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna

  • IEC miniatyrbrytare
  • Gjutna fallbrytare

    T1-serie gjutna brytare (MCCB) som automatiskt kan stänga av strömförsörjningen vid kortslutning. Leverera en hög brytkapacitet och erbjuds i nuvarande betyg upp till 100 A.

Om ABB

ABB är ett globalt erkänt varumärke som producerar industriell automatisering, kraftnät och elektrifieringsprodukter. ABB: s produktkatalog innehåller transformatorer, motorer, generatorer och brytare för applikationer inom massa och papper, järnväg, fordonsindustri, kemi, livsmedel och dryck, marin och gruvindustri. ABB: s brytare tillverkas i enlighet med RoHS-standarder och erbjuds i olika spänningar för användning i en mängd olika reparations- och uppgraderingsprojekt. Dessa används för att kontrollera och skydda den elektriska panelen och andra enheter från strömöverflöden. Varumärket tillverkar också ett brett utbud av hänglåsanordningar och vridhandtag som reservdelar eller tillbehör till dess lågspänningsbrytare. Välj bland ett stort antal brytare och tillhörande tillbehör på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter