ADAM EQUIPMENT

Sedan 1972 har Adam Equipment tillverkat industristandardiserad vägningsutrustning för vetenskapliga, utbildningsmässiga, medicinska, tillverknings-, industri- och detaljhandelsapplikationer. Detta ISO 9001:2015-certifierade företag har sitt huvudkontor i Kingston, Milton Keynes, Storbritannien. Läs mer

Filter

Materialhantering

Electrical

Om ADAM EQUIPMENT

Adam Equipments omfattande katalog inkluderar bänk- och golvvågar, kranvågar och dynamometrar och deras tillbehör. Märkets plattformsvågar har hållbara plattformar i rostfritt stål och pelarmonterade ABS-plastindikatorer som gör dem lämpliga för de flesta räkne- och vägningsapplikationer. De har en stor bakgrundsbelyst display som visar enhetsvikt, totalvikt och antal stycken. Deras färgkodade tangenter underlättar snabb igenkänning av de mest använda knapparna. Adams utrustning Kranvågar tillhandahålla en stark och säker lösning för att väga tunga, hängande laster i industriell sjöfart och produktionsverksamhet. De har roterande krokar och bojor som förbättrar deras flexibilitet och ljusstarka LED-skärmar för utomhusbruk.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Adam Equipment MPN korsar individuella referenser till motsvarande Fervi, Kern & Sohn och Vestil modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Adam Equipment-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Adam Equipment-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Bärbara kompakta vågar

Bärbara kompaktvågar har en trepunkts ShockProtect-funktion som förhindrar överbelastningsskador på interna komponenter. Deras nollspårningsfunktion säkerställer att displayen återgår till nollläsning när nej...Läs mer 

Eclipse analytiska balanser

Eclipse analytiska balanser har en kapacitiv pekknappsats för enkel användning och en konstruktion i ett stycke för större stabilitet. Deras kompakta design tar minimalt med utrymme på labbbänken. Dessa u...Läs mer 

Highland Precision-vågar

Highland precisionsvågar ger snabb och exakt vägning i många forskningslaboratorier och tillverkningsoperationer. De har en programmerbar bakgrundsbelysningsdisplay som kan ställas in på "alltid på", ...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur skyddar man Adam Equipment-vågar från luftburna föroreningar?

Använda Adam Equipment täcker för att skydda vågar från damm.

Hur mycket vikt klarar Adam Equipment balansvågar?

Varumärket balansvågar klarar laster upp till 32 kg.

Hur använder man Adam Equipments vågenheter på ojämna ytor?

Adam Equipment antivibrationsbord kan användas för att ge en stabil yta för placering av märkets vågar.

Varumärkesexklusiva produkter