ADAPT-ALL

Filter

Vattensystem

Hydraulik

Fästelement

Om ADAPT-ALL

Adaptalls omfattande katalog innehåller hydrauliska slangadaptrar & kopplingar, mässingsrörkopplingar, tätnings- & dämpningsbrickor och hydrauliska slangkopplingar. Märkets hydraulslangadaptrar har BSPP-gängor i ena änden vid JIC-gängor på den andra. Dessa 90-graders svängenheter är idealiska för att ändra flödesriktningen. De har silverfinish för estetik och kan hantera flöden upp till 6000 psi. Adaptall MBSP sexkantsnipplar är gjorda av mässing för att motstå korrosiva angrepp. De kan hantera flöden upp till 1000 psi och har ett driftstemperaturområde på -65 till 250 grader F.
Välj från ett brett utbud av hydrauliska slangadaptrar & mässingsrörkopplingar på Raptor Supplies, en auktoriserad distributör av Adaptall.

Varumärkesexklusiva produkter