ADD-A-LEVEL

Filter

Materialhantering

Möbelgästfrihet och matservice

Materialhantering Filter

Hyllor och förvaringsställVisa alla

  • Bulkförvaringsställ

    Extra lagringsställ för extra nivåer är utformade för att lagra tunga varor, delar och utrustning på ett organiserat sätt. Dessa förvaringsställ är gjorda av högdensitetspolyeten för att tåla belastningar upp till 3540 pund och har ventilerade rutnät / massiva toppar för att förhindra dammbildning. De finns i 3- och 4-hylsvarianter på Raptor Supplies.

  • Racktillbehör

    Inkluderar hyllstiften i plast avsedda för användning med Durashelf-rutnät och solida toppjusterbara förvaringsställ

Stegar Plattformar och byggnadsställningarVisa alla

  • Byggnadsställningar och plattformstillbehör

    Inkluderar gummimattor på arbetsplattformar med en maximal lastkapacitet på 250 lb. Låt kemiska föroreningar och vatten lätt passera genom dem. Horisontella anslutningsklämmor, för anslutning med Dunnage-Cubes och Poly-Riser-plastpaneler, finns också

  • Arbetsplattformar

    Stapelbara arbetsplattformar tillverkade av kraftig gjuten plast för att hantera en maximal belastning på 500 lb. Kan höjas eller sänkas till en optimal arbetshöjd, vilket minimerar risken för ryggskada

Förvaringsfack och behållareVisa alla

  • Lådor och lådtillbehör

    Inkluderar ersättningskontaktklämmor för horisontella anslutningar med SPC Industrial Dunnage-Cubes och Poly-Riser-plastpaneler

Arbetsbänkar och tillbehörVisa alla

  • Arbetsbänkar

    Inkluderar rutnät och solida toppjusterbara arbetsbänkar med en maximal lasthanteringskapacitet på 1760 lb. Kan ställas in på några minuter i alla lager- eller kontorsmiljöer. Finns i 36-, 48-, 66- och 96-tumsvarianter

Om ADD-A-LEVEL

SPC Industris produktsortiment Add-A-Level innehåller en mängd olika stapelbara arbetsplattformar. Den modulära tilläggsnivån arbetsplattformar är idealiska för att skapa ett perfekt arbetsutrymme i alla industriella miljöer och kan enkelt monteras utan verktyg. De kan staplas horisontellt eller vertikalt för att skapa rätt industrigolvmiljö med perfekt arbetshöjd. Dessa plattformar tillåter vatten och andra föroreningar att strömma igenom och kan också användas som saneringsplattformar. Företaget tillverkar även olika industriella förvaringsprodukter (förvaringsställ och soptunnor) och arbetsbänkar i olika bärande kapaciteter med tillval i varianter av gallertopp och solid topp. Add-A-Level-plattformar och arbetsbänkar är tillverkade av kraftiga gjutna plastkomponenter och har en maximal lastkapacitet på 1760 kg. Välj bland ett stort utbud av SPC Add-A-Level hyllor och golvprodukter på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter