AIRMASTER FAN

Airmaster Fan, en medlem av MAICO Group, är en ledande tillverkare av industriella och kommersiella fläktar, fläktar och elektriska värmare. Med sitt huvudkontor i Michigan, USA, tillverkar Airmaster Fan sina produkter med de strängaste internationella riktlinjerna. Läs mer

Filter

HVAC och kylning

Electrical

Motorer

Materialhantering

Kraftöverföring

Pneumatik

Fleet och fordonsunderhåll

HVAC och kylning Filter

AvgasfläktarVisa alla

VentilationVisa alla

Kylfläktar och tillbehörVisa alla

  • Luftkanoner och mankylare

    UL-certifierade, bärbara remdrivna mankylare med en enfas, permanent delad kondensatormotor som ger en maximal luftflöde på 17173 CFM. Har en stålram och fyrbladig, epoxibelagd stålpropeller med en 48-tums diameter

  • Tillbehör till luftcirkulator

    Innehåller ståltillverkade fläktblad med galvaniserad yta och väggtakfästen med svart texturerad yta som används för att ersätta gamla delar av luftcirkulatorer

  • Luftcirkulatorer

    OSHA-kompatibla mobila och stationära luftcirkulatorer som erbjuder fokuserat luftflöde med en maximal flödeshastighet på 11200 CFM. Har korrosionsbeständiga blad av gjutet aluminium / galvaniserat stål och stålhus och skydd; perfekt för användning i monteringslinjer, arbetsstationer och underhållsområden för att cirkulera luft

  • Takfläktar

    Mark I takfläktar med elektrostatisk vit färg och en maximal flödeshastighet på 26400 CFM med en hastighet på 290 RPM

Om AIRMASTER FAN

Den omfattande produktkatalogen Airmaster Fan inkluderar luftcirkulatorer, slutarmonterade frånluftsfläktar, luftkanoner, slutarmotorer och takfläktar. Airmaster takfläktar har permanent smorda kullager, en sluten och icke-ventilerad motor och två dunstänger. Dessa UL/CUL-listade fläktar är målade med en elektrostatisk färg för att ge en hållbar, slät och hård finish, med hastigheter på 270 och 290 rpm vid 50 respektive 60 Hz. Airmaster erbjuder även stationära luftcirkulatorer / fläktar som kan monteras på väggar, piedestaler och golv för användning i kontorsbyggnader, skolor och sjukhus. Dessa monterade och omonterade fläktar har blad av aluminium och stål med en maximal diameter på 30 tum som kan köras med en maximal hastighet på 1615 rpm.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Airmaster Fan korsar individuella referenser till motsvarande Americraft Fan modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande fläkt som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Airmaster Fläkt tillgänglig.

Frakt & Leverans

Airmaster Fläkt och tillbehör är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt. De kräver enkel förpackning, beroende på produktens dimensioner.

Större handelsnamn

Bältesdrivna bärbara mankylare

Dessa mankylare har en fyrbladig aluminiumpropeller och har epoxibelagt hölje och stålskydd. De har också ett greppvänligt handtag med full bredd och kommer med en jordad kontakt och 10-tums c...Läs mer 

EMC remdrivningsmodeller

Dessa remdrivna bärbara mankylare kommer med en trebladig aluminiumpropeller med en diameter på 36 tum och har en tvåväxlad vippströmbrytare. De har en 10-tums sladd med en trestiftskontakt och har ste...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad betyder CFM-betyget för en Venturi-fläkt?

Kubikfot per minut eller CFM representerar mängden luft som kan flyttas genom ett rum när en fläkt/fläkt körs med högsta hastighet. För att effektivt kyla ett rum bör fläkten CFM väljas med hänsyn till rummets utrymme/storlek. CFM för fläktar är ett avgörande mått för att avgöra om luft snabbt kan cirkuleras i utrymmet.

Vad är skillnaden mellan en fläkt och en fläkt?

En fläkt ger luft runt ett helt rum eller utrymme medan en fläkt endast cirkulerar luften i ett specifikt område. En fläkt kräver mindre tryck för att producera stora mängder gas och är billigare än en fläkt.

Varumärkesexklusiva produkter