Protector
Allanson Unitran Protector-X transformatorer är utrustade med tre automatiska återställningar som eliminerar onödiga snubbel. De har en bypass-serviceknapp som gör felsökningen enklare.
Sedan 1926 har Allanson tillverkat belysningskomponenter och elektriska transformatorer. Med huvudkontor i Markham, Ontario, Kanada, gynnar varumärket VVS- och värmeindustrin. Läs mer
UL-listade och CSA-certifierade enpoliga gasbrännartändare tillverkade av brandbeständig komposit. Kan fungera i temperaturer från -22 till 104 grader och erbjuds i olika spänningsvärden
Inkluderar oljebrännare, tändtransformatorer och tändningstestare för att säkerställa smidig användning av oljebrännare
Allansons omfattande katalog innehåller olika oljebrännarkontroller och tändtransformatorer. Märkets oljebrännare tändtransformatorer stäng av brännarna under förlust av låga eller systemfel. De finns i änd-/sidogångjärn, slitsad platta och 1/4-20 TPI dubbfäste. Dessa oljebrännartransformatorer har högtemperaturtrådar för att klara hårda industriella temperaturförhållanden och dubbla porslinsbussningar med hög densitet för säker drift. Allanson tändare för oljebrännare är idealiska för konstant drift och ger den mest pålitliga tändkällan för kommersiella och industriella tillämpningar. De kräver inga monteringsplattor och kan antända bränder även vid låga temperaturer.
Allansons modellnummer korsar i allmänhet individuella referenser till motsvarande Beckett och Honeywell MPN. Så om du letar efter märkets produkter som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har alternativa produkter tillgängliga.
Dessa Allanson-produkter är i allmänhet små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.
Dessa Allanson-testare är idealiska för att testa märkets 2-poliga elektroniska tändare och järnkärntransformatorer. De har en LED-indikator som meddelar användarna om tändaren gör tillräckligt med sparring...Läs mer
Märkets OMNI elektroniska tändare ger konstant drift och pålitliga tändkällor för att bränna bränsle. De kan starta bränder så lågt som -30 grader C och behöver inga monteringsplattor. Dessa tändare m...Läs mer
Allanson Unitran Protector-X transformatorer är utrustade med tre automatiska återställningar som eliminerar onödiga snubbel. De har en bypass-serviceknapp som gör felsökningen enklare.
Tänk på faktorer som lastkapacitet, in- och utspänning och miljöförhållanden.
Undvik att utsätta transformatorn för vatten eller andra vätskor och se till att ledningar och anslutningar är korrekta.
Förvara din Allanson-transformator på en torr, sval plats borta från direkt solljus.