ALLEGRO SAFETY

Allegro-katalogen innehåller högpresterande omgivande luftpumpar, andningskall luftsystem, luftkompressorer, slampumpar och redskaps-/avvattningspumpar.
Allegro luftpumpar ge ren, andningsbar luft för användare av hel-/halvansiktsmask eller huva. Dessa roterande lamellluftpumpar kräver ingen intern smörjning, vilket eliminerar behovet av kolmonoxidövervakningssystem. De är utrustade med snabbkopplade OBAC-kopplingar för att ansluta luftslangen till utloppet och en övertrycksventil i mässing för att justera luftflödet. Dessa pumpar har ett maximalt arbetstryck på 15 psi.
Allegro knäskydd har mjuka och nötningsbeständiga dämpningskuddar för att skydda användarnas knän. Dessa knäskydd är designade för byggapplikationer, inklusive golv- eller betongarbete. Dessa kuddar har knapp och ögla / krok och ögla / pådrag / snabbspänne för en säker passform över knäna.
Varumärket erbjuder också ett varierat utbud av fläktar för slutna utrymmen som kan leverera både positiva och negativa luftflöden och är perfekta för ventilation och utsug. Dessa högeffekts Allegro axialfläktar har staplingsbar design som sparar arbetsyta, ett ingjutet bärhandtag för enkel portabilitet och ett bottenhölje för att säkerställa säkerheten för elektriska komponenter.
Välj från ett brett utbud av Allegro-utrustning, såsom personlig skyddsutrustning och stöd, bultsortiment, värmare för slutna utrymmen och mer.

Se mer

Offert

Produktkategorier

ALLEGRO SAFETY Elektriska fläktar och fläktar för slutna utrymmen

Fläktar och fläktar med begränsat utrymmeAllegro fläktar och fläktar för slutna utrymmen tar effektivt bort rök och skadliga ångor. De har ett robust metallhölje och kommer i olika ström- och effektklasser.(134 produkter)

ALLEGRO SAFETY Luftdrivna fläktar och fläktar för slutna utrymmen

Luftdrivna trånga fläktar och fläktarAllegro centrifugalfläktar/jetfläktar med begränsat utrymme är lämpliga för att cirkulera luft och avlägsna flyktiga ångor från kärl, små utrymmen, tankar. Välj mellan 1/4 och 2 hk effektvarianter av dessa fläktar, tillgängliga på Raptor Supplies(2 produkter)

ALLEGRO SAFETY Venturiblåsare för trånga utrymmen

Begränsat utrymme Venturi blåsareAllegro pneumatiska fläktar används för att suga upp ångor eller andra skadliga ångor och ventilera utrymmen i laboratorier, raffinaderier och kemisk/stålindustri.(9 produkter)

ALLEGRO SÄKERHET Ventilationskanaler för trånga utrymmen

Ventilationskanal för trånga utrymmenAllegro ventilationskanaler för slutna utrymmen är idealiska för fläktar och fläktar i slutna utrymmen för att effektivt ta bort skadliga luftföroreningar. De finns i olika material, diametrar och längder.(29 produkter)

ALLEGRO SAFETY Bärbara fläktar

Bärbara fläktar(2 produkter)

ALLEGRO SAFETY Andningsskydd med lufttillförsel

Andningsskydd för tilluftNIOSH-godkända andningsskydd med "över axeln" slangdesign. Erbjuder lågt tryck och kontinuerligt flödesskydd och har en lågprofil design som passar under svetsskydd(60 produkter)

ALLEGRO SAFETY medföljande luftkompressorer och luftpumpar

Tilluftkompressorer och omgivande luftpumparLätta pumpar som används för att möta bärbara luftbehov inom målning, rengöring, kemisk hantering och liknande applikationer. Finns i olika flödeshastigheter och driftstryckintervall(24 produkter)

ALLEGRO SÄKERHETSPAPR

PAPRAllegro PAPR uppfyller kraven för kombinerat andnings-, ögon- och ansiktsskydd. De har ett motoriserat, litiumjonbatteridrivet system som ger en konstant tillförsel av frisk, filtrerad luft över användarens ansikte.(4 produkter)

ALLEGRO SAFETY Luftfilter och CO-monitorer

Flygfiltrering och CO-skärmarAllegro luftfiltreringssystem är idealiska för att ta bort föroreningar och kontrollera koncentrationen av syre och kolmonoxid i tryckluftstillförsel. De tål tryck upp till 160 psi och finns i bredder mellan 6 och 16.5 tum.(31 produkter)

ALLEGRO SAFETY Röksugare

Rökutsug(2 produkter)

ALLEGRO SAFETY Brunnslockslyftare

ManhålslifterAllegro brunnslockslyftare ger säker borttagning av brunnslock med minskad manuell stress och ryggsmärta. De har 2-läges lyftpunkter för att enkelt bryta eller lossa de mest envisa brunnslocken med diametrar upp till 36 tum.(4 produkter)

ALLEGRO SAFETY Kylvästar

KylvästarUtformad för att hålla arbetarna svala i industriella miljöer med hög temperatur. Finns med dragkedjor eller krok och ögla i olika storlekar och färger(20 produkter)

ALLEGRO SAFETY Inlägg för kylväst

KylvästinsatserFjäderis och fasbyte kylvästinsatser som används för att minska värmerelaterade skador och för att hålla arbetarna svala i heta arbetsmiljöer. Finns i olika storlekar i förpackningar om 4(2 produkter)

ALLEGRO SAFETY Skyddsglasögon

Skyddsglasögon(8 produkter)

ALLEGRO SAFETY Svetshjälmstillbehör

Tillbehör för svetshjälmInkluderar hjälmadapter och förstoringslins avsedd för användning med svetssköldar integrerade med en inbyggd förstoringslinshållare. Finns i fyra olika förstoringsstyrkor: 1.0, 1.5, 2.0 och 2.5(1 produkt)

ALLEGRO SAFETY Svetshjälmar

SvetshjälmarDeluxe- / ekonomihjälmar med stor design för att täcka skyddsglasögonen som bärs under. Funktion Dupont nylonkonstruktion som tål extrem värme och kyla utan att spricka eller skeva. Täcker också nacke, öron och baksidan av huvudet för att förhindra bågbrännskador(3 produkter)

ALLEGRO SAFETY Skyddande armbågs- och knäskydd

Skyddande armbågar och knäskyddTillverkad av högkvalitativt, värmebeständigt läder och en elastisk rem som bibehåller en säker passform. Finns i en mängd olika färger och dynmaterial(28 produkter)

ALLEGRO SAFETY Kemikaliebeständiga och engångshylsor

Kemikaliebeständiga och engångshylsor16-tums långa kemikalieresistenta armstrumpor av bomull för att ge skyddsarmar från översprutning av färg, smuts och andra partiklar(2 produkter)

ALLEGRO SAFETY Handledsstöd och omslag

Handledsstöd och omslagErbjud en bekväm passform för långvarig användning och extra stöd när du lyfter eller använder motor- / handverktyg. Har neoprenkonstruktion med krok och ögla för en anpassad passform. Kan bäras på båda sidor(17 produkter)

ALLEGRO SAFETY Ryggstöd

RyggstödSvart / gröna stöd utformade för att begränsa rörelseomfånget för att säkerställa korrekt placering av kroppen och ge skydd mot skador och ryggbelastning. Finns i elastiska konstruktionsalternativ i nylon, polypropen och spandex med storlekar från S till XL   (18 produkter)

ALLEGRO SAFETY Lufttillbehör

Tilluft tillbehörAnvänds med andningsskydd och inkluderar kopplingar, pluggar, mätare, regulatorer, filter, kontakter och andra reservdelar(307 produkter)

ALLEGRO SAFETY medföljande luftpumpspaket

Tillförda luftpumpspaketInkluderar bärbara luftsystem med full mask i ett, två och tre helmasker levererade andningsskydd(31 produkter)

ALLEGRO SAFETY Utility/Awattningspumpar

Utility / AvvattningspumparBärbara och dränkbara pumpar som används i brunnar, valv, dränering av byggarbetsplatser och överföring av avloppsvatten. Idealisk för användning vid kontinuerlig urladdning(39 produkter)

ALLEGRO SAFETY Tillpassningstestning

PassformstestningAllegro tillpassningstestning inkluderar ett brett utbud av Bitrex-tillpassningstestkit, sackarinpassningstestkit, röktestkit, testkåpor, nebulisatorer, pipetter, slangar och lösningar för känslighet och passform.(28 produkter)

ALLEGRO SAFETY Cascade Airline Kit och grenrör

Cascade flygsatser och fördelningarAllegro cascade airline kits och grenrör används för att reducera högtrycksluftflödet genom andningsskydd med hjälp av en serie T- och flexibla pigtail-kopplingar.(19 produkter)

ALLEGRO SAFETY GFCI-kärl

GFCI-behållare(1 produkt)

ALLEGRO SAFETY Vätskenivåmätare

Vätskenivåmätare(8 produkter)

ALLEGRO SAFETY Tillbehör för fläkt och fläkt med begränsat utrymme

Tillbehör för trånga utrymmen och fläktarAllegro tillbehör för fläktar och fläktar med begränsat utrymme inkluderar en mängd standard- och explosionssäkra motorer, fläktar, kontakter, kanalprodukter, adaptrar och andra tillbehör.(263 produkter)

ALLEGRO SAFETY Ventilationskanaltillbehör för trånga utrymmen

Tillbehör för begränsad rymdventilationAllegro ventilationskanaltillbehör för slutna utrymmen används med fläktar och kanaler för applicering i brunnar och inkluderar kopplingar, kanaler, adaptrar/reducerare och förvaringspåsar.(29 produkter)

ALLEGRO SAFETY Andningsskyddstillbehör

AndningsskyddstillbehörInnehåller olika delar av andningsskyddet som kan användas för att ersätta slitna delar av andningsapparaten(57 produkter)

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

De flesta av Allegro-produkterna korsrefererar med Air System International, 3M och Honeywell-utrustning. Om du letar efter konkurrerande utrustning eller ett verktyg som antingen är slut i lager eller föråldrat, är chansen stor att Raptor Supplies har motsvarande Allegro-utrustning tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Allegro-utrustningsstorlekar varierar från små till stora. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa delar kan skadas under frakt. Därför levereras denna Allegro-utrustning med bud och flygfrakt för minimala stillestånd.

Om Allegro Safety

Allegro-katalogen innehåller högpresterande omgivande luftpumpar, andningskall luftsystem, luftkompressorer, slampumpar och redskaps-/avvattningspumpar.
Allegro luftpumpar ge ren, andningsbar luft för användare av hel-/halvansiktsmask eller huva. Dessa roterande lamellluftpumpar kräver ingen intern smörjning, vilket eliminerar behovet av kolmonoxidövervakningssystem. De är utrustade med snabbkopplade OBAC-kopplingar för att ansluta luftslangen till utloppet och en övertrycksventil i mässing för att justera luftflödet. Dessa pumpar har ett maximalt arbetstryck på 15 psi.
Allegro knäskydd har mjuka och nötningsbeständiga dämpningskuddar för att skydda användarnas knän. Dessa knäskydd är designade för byggapplikationer, inklusive golv- eller betongarbete. Dessa kuddar har knapp och ögla / krok och ögla / pådrag / snabbspänne för en säker passform över knäna.
Varumärket erbjuder också ett varierat utbud av fläktar för slutna utrymmen som kan leverera både positiva och negativa luftflöden och är perfekta för ventilation och utsug. Dessa högeffekts Allegro axialfläktar har staplingsbar design som sparar arbetsyta, ett ingjutet bärhandtag för enkel portabilitet och ett bottenhölje för att säkerställa säkerheten för elektriska komponenter.
Välj från ett brett utbud av Allegro-utrustning, såsom personlig skyddsutrustning och stöd, bultsortiment, värmare för slutna utrymmen och mer.

Större handelsnamn

Allegro Tyvek medförda andningsskydd

Allegro Tyvek medförda andningsskydd

Allegro Tyvek andningsskydd för lufttillförsel är lätta och löst sittande andningsskydd i huvstil avsedda för skäggiga arbetare som hanterar giftiga miljöer, som rensning av asbest och målningsarbeten. De har en polybelagd Dupont Tyvek-konstruktion för att förhindra kondens och vatteninfiltration....

Dessa kåpor har en klar co-polyester-lins för panorama- och distorsionsfri vy. De erbjuder engångsdesign för att kassera huven när rengöring eller dekontaminering är svår.

Allegro Nova 2000 hjälmar

Allegro Nova 2000 hjälmar

Allegro Nova 2000 hjälmar är idealiska för sandblästring och pulverlackering. De har polyetenkonstruktion med kardborremonterad skumstoppning för nötningsbeständighet och ljuddämpning. Dessa hjälmar är utrustade med en fönsterramspackning i gummi för effektiv tätning och ett stort omslag...

runt, dubbel lins för optimal synlighet.

Allegro M2 multiformkassetter

Allegro M2 multiformkassetter

Allegro M2 Multi-Mold-kassetter tillhandahåller engångsluftprovtagningskassetter för IAQ (Indoor Air Quality) provtagning och analys, inspektion, restaurering och sanering när de används med standardpump- och kalibreringsutrustning. Kassetterna hjälper fält- och laboratoriepersonal att samla in två identiska...

l / olika prover eller samla bara ett prov. De tillåter en engångsförberedelse för två prover med hjälp av en standardiserad räknemekanism (förtryckta tvärmärken på insamlingsglaset) och en provjämförelse sida vid sida under ett mikroskop.

Allegro Nova 3 spränghjälmar

Allegro Nova 3 spränghjälmar

Allegro Nova 3 blästringshjälmar har banbrytande skyddsteknik för produktivitet, säkerhet och komfort samtidigt som arbetarnas stilleståndstid minimeras. Dessa hjälmar fördelar hjälmens vikt jämnt över axlarna och huvudet för minskad trötthet. Allegro Nova 3 blästringshjälmar kommer med en Peel-Off...

s Lens System, ett "PASSA OCH SPARA"-system med förvikta flikar för att snabbt kunna riva av linser i ett lager.

Allegro Flexbak Ryggstöd

Allegro Flexbak Ryggstöd

Allegro Flexbak ryggstöd har unik design och ett tredelat stödsystem. De släpper en användares ryggstress och påfrestning. Dessa takstolar i medicinsk stil använder två interna stödpaneler ovanför och under midjan som lindas runt av en tredje, elastisk panel. Allegro Flexbak ryggstöd är gjorda av 85 st....

5 % nylon för att säkerställa vattentålighet och maximal stag utan att åka upp eller klämma. De har dessutom 2 enkelsystemsdragremmar och icke-elastiska hängslen.

Allegro Safety Konkurrensfördelar

Protokoll för testning av andningsskydd

Protokoll för testning av andningsskydd

Användning av korrekt monterade andningsskydd är en viktig säkerhetsfaktor för arbetare i farliga miljöer. Passningstestning av andningsskydd säkerställer en tät försegling på användarens ansikte för att skydda användaren från föroreningsläckage eller skadliga patogener i miljön. Förekomsten av ansiktshår kan också få andningsskydd att läcka. Alla andningsskydd måste tillpassningstestas årligen före första användningen. OSHA erkänner två breda kategorier av passformstestning: ...

  • Kvantitativa passningstestprotokoll: Allegros kvantitativa passformstestning innefattar processen att mäta den exakta mängden läckage i tättslutande ansiktsmasker. Utrustningen består av ett ansiktsmask fäst på en sond och anslutet till mätmaskinen via en slang.
  • Kvalitativa passningstestprotokoll: Allegro kvalitativ passformstestning är en godkänd eller underkänd metod som bygger på den personliga sensoriska (irritation/smak/lukt) respons från användaren (som bär andningsskydd) på specifika testmedel som isoamylacetat (isopentylacetat eller bananolja), söt (sackarin) ), bitter (Denatonium Bensoat) och irriterande rök (HCl och Sn).

    EZ Air Flex slipning / svetsning PAPRs

    EZ Air Flex slipning / svetsning PAPRs

    Allegro EZ air flex slipning / svetsning PAPRs (Powered Air Purifying Respirator) är kompletta partikelsystem, designade för industriella tillämpningar där kombinerat (ögon-, andnings- och ansiktsskydd) krävs. Dessa lätta svetshjälmar har ett kraftigt, uppfällbart visir för att exponera en slipskiva...

    ld att upprätthålla andningsskydd för arbetare vid slipning eller inspektion av svetsar. De uppfyller ANSI Z87.1+ och CAN/CSA Z94.3 standarder för ansikts- och ögonskydd och är CE-certifierade och NIOSH-godkända. Allegro NYA EZ air flex slipning / svetsning PAPRs är motoriserade system som använder ett litiumjonbatteri för att leverera konstant frisk och filtrerad luft på användarnas ansikten.

    Vanliga frågor

    Vilka produkter levererar Allegro?

    Allegro är en av de största distributörerna av säkerhetsprodukter för slutna utrymmen, såsom fläktar, fläktar, pumpar, andningsskydd, luftkällor och SAR-svetssystem.

    Vad är Allegro andningsluftfläktar?

    Allegro andningsluftfläktar är bärbara och lätta fläktar som levererar säker och bekväm andningsluft för industriella användare. Dessa Allegro friskluftssystem är utrustade med ett löstagbart och tvättbart filter och är inkluderade i kraftigt rotationsgjutet plasthölje för lång hållbarhet.

    Behöver jag en CO-monitor för min Allegro andningsluftpump?

    Nej, en CO-monitor behövs inte, eftersom Allegros andningsluftpumpar inte producerar kolmonoxid, oljedimma eller oljeånga.

    Är det normalt att min Allegro andningsluftpump blir varm?

    Ja, det är normalt att andningsluftpumpar blir varma eftersom de är oljefria. Dessutom har de ingen smörjning för att kyla motorn. Dessa pumpar har roterande skoveldesign för att ge konstant friktion mellan kammaren och rotorn.

    Var används explosionssäkra fläktar?

    Allegro explosionssäkra fläktar används i kvarnar, kraftverk, lager, tankar, sprutboxar, trånga utrymmen eller andra områden där antändbart damm, rök eller gaser kan finnas.

    Kan en fläkt placeras vertikalt ovanför ett brunn?

    Ja, en Allegro-fläkt kan placeras vertikalt över ett manhål om den stöds säkert med korrekt in-/utträde, rörelse, vibrationer och viktreducering.

    Vad är driftstemperaturområdet för Allegro-kanaler?

    Den maximala arbetstemperaturen för Allegro's standard och statiskt ledande kanaler är 180 grader F respektive 250 grader F.

    Vilka standarder/certifieringar följer Allegro-utrustningen?

    Allegros produkter är UL-listade eller CE-märkta för att garantera konsumenternas säkerhet, hälsa och uppfylla miljökrav. Utvald Allegro-utrustning följer NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, USA) och ANSI (American National Standards Institute) för huvud- och ögonskydd samtidigt som den säkerställer optimal synlighet.