ALLEGRO SAFETY

Sedan 1987 har Allegro Industries tillverkat högkvalitativ säkerhetsutrustning för användning i kommersiella anläggningar och farliga industriella tillämpningar. Allegro Industries, baserat i Piemonte, South Carolina, USA, erbjuder högpresterande omgivande luftpumpar, system för andning av kall luft, luftkompressorer, andningsskydd, fläktar och fläktar för slutna utrymmen och kanaler. Läs mer

Filter

Säkerhet

Svetsning

Materialhantering

Pneumatik

HVAC och kylning

Pumps

Vattensystem

testinstrument

Rengöring

Fleet och fordonsunderhåll

Electrical

Om ALLEGRO SAFETY

Allegro-katalogen innehåller högpresterande omgivande luftpumpar, andningskall luftsystem, luftkompressorer, slampumpar och redskaps-/avvattningspumpar.
Allegro luftpumpar ge ren, andningsbar luft för användare av hel-/halvansiktsmask eller huva. Dessa roterande lamellluftpumpar kräver ingen intern smörjning, vilket eliminerar behovet av kolmonoxidövervakningssystem. De är utrustade med snabbkopplade OBAC-kopplingar för att ansluta luftslangen till utloppet och en övertrycksventil i mässing för att justera luftflödet. Dessa pumpar har ett maximalt arbetstryck på 15 psi.
Allegro knäskydd har mjuka och nötningsbeständiga dämpningskuddar för att skydda användarnas knän. Dessa knäskydd är designade för byggapplikationer, inklusive golv- eller betongarbete. Dessa kuddar har knapp och ögla / krok och ögla / pådrag / snabbspänne för en säker passform över knäna.
Varumärket erbjuder också ett varierat utbud av fläktar för slutna utrymmen som kan leverera både positiva och negativa luftflöden och är perfekta för ventilation och utsug. Dessa högeffekts Allegro axialfläktar har staplingsbar design som sparar arbetsyta, ett ingjutet bärhandtag för enkel portabilitet och ett bottenhölje för att säkerställa säkerheten för elektriska komponenter.
Välj från ett brett utbud av Allegro-utrustning, såsom personlig skyddsutrustning och stöd, bultsortiment, värmare för slutna utrymmen och mer.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

De flesta av Allegro-produkterna korsrefererar med Air System International, 3M och Honeywell-utrustning. Om du letar efter konkurrerande utrustning eller ett verktyg som antingen är slut i lager eller föråldrat, är chansen stor att Raptor Supplies har motsvarande Allegro-utrustning tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Allegro-utrustningsstorlekar varierar från små till stora. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa delar kan skadas under frakt. Därför levereras denna Allegro-utrustning med bud och flygfrakt för minimala stillestånd.

Större handelsnamn

ALLEGRO SAFETY Konkurrensfördelar

Protokoll för testning av andningsskydd

Användning av korrekt monterade andningsskydd är en viktig säkerhetsfaktor för arbetare i farliga miljöer. Passningstestning av andningsskydd säkerställer en tät försegling på användarens ansikte för att skydda användaren från föroreningsläckage eller skadliga patogener i miljön. Förekomsten av ansiktshår kan också få andningsskydd att läcka. Alla andningsskydd måste tillpassningstestas årligen före första användningen. OSHA erkänner två breda kategorier av passformstestning:

  • Kvantitativa passningstestprotokoll: Allegros kvantitativa passformstestning innefattar processen att mäta den exakta mängden läckage i tättslutande ansiktsmasker. Utrustningen består av ett ansiktsmask fäst på en sond och anslutet till mätmaskinen via en slang.
  • Kvalitativa passningstestprotokoll: Allegro kvalitativ passformstestning är en godkänd eller underkänd metod som bygger på den personliga sensoriska (irritation/smak/lukt) respons från användaren (som bär andningsskydd) på specifika testmedel som isoamylacetat (isopentylacetat eller bananolja), söt (sackarin) ), bitter (Denatonium Bensoat) och irriterande rök (HCl och Sn).

EZ Air Flex slipning / svetsning PAPRs

Allegro EZ air flex slipning / svetsning PAPRs (Powered Air Purifying Respirator) är kompletta partikelsystem, designade för industriella tillämpningar där kombinerat (ögon-, andnings- och ansiktsskydd) krävs. Dessa lätta svetshjälmar har ett kraftigt, uppfällbart visir för att exponera ett slipskydd för att upprätthålla andningsskyddet för arbetare vid slipning eller inspektion av svetsar. De uppfyller ANSI Z87.1+ och CAN/CSA Z94.3 standarder för ansikts- och ögonskydd och är CE-certifierade och NIOSH-godkända. Allegro NYA EZ air flex slipning / svetsning PAPR är motoriserade system som använder ett litiumjonbatteri för att leverera konstant frisk och filtrerad luft på användarnas ansikten.

Vanliga frågor

Vilka produkter levererar Allegro?

Allegro är en av de största distributörerna av säkerhetsprodukter för slutna utrymmen, såsom fläktar, fläktar, pumpar, andningsskydd, luftkällor och SAR-svetssystem.

Vad är Allegro andningsluftfläktar?

Allegro andningsluftfläktar är bärbara och lätta fläktar som levererar säker och bekväm andningsluft för industriella användare. Dessa Allegro friskluftssystem är utrustade med ett löstagbart och tvättbart filter och är inkluderade i kraftigt rotationsgjutet plasthölje för lång hållbarhet.

Behöver jag en CO-monitor för min Allegro andningsluftpump?

Nej, en CO-monitor behövs inte, eftersom Allegros andningsluftpumpar inte producerar kolmonoxid, oljedimma eller oljeånga.

Är det normalt att min Allegro andningsluftpump blir varm?

Ja, det är normalt att andningsluftpumpar blir varma eftersom de är oljefria. Dessutom har de ingen smörjning för att kyla motorn. Dessa pumpar har roterande skoveldesign för att ge konstant friktion mellan kammaren och rotorn.

Var används explosionssäkra fläktar?

Allegro explosionssäkra fläktar används i kvarnar, kraftverk, lager, tankar, sprutboxar, trånga utrymmen eller andra områden där antändbart damm, rök eller gaser kan finnas.

Kan en fläkt placeras vertikalt ovanför ett brunn?

Ja, en Allegro-fläkt kan placeras vertikalt över ett manhål om den stöds säkert med korrekt in-/utträde, rörelse, vibrationer och viktreducering.

Vad är driftstemperaturområdet för Allegro-kanaler?

Den maximala arbetstemperaturen för Allegro's standard och statiskt ledande kanaler är 180 grader F respektive 250 grader F.

Vilka standarder/certifieringar följer Allegro-utrustningen?

Allegros produkter är UL-listade eller CE-märkta för att garantera konsumenternas säkerhet, hälsa och uppfylla miljökrav. Utvald Allegro-utrustning följer NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, USA) och ANSI (American National Standards Institute) för huvud- och ögonskydd samtidigt som den säkerställer optimal synlighet.

Varumärkesexklusiva produkter