AMERIC

Filter

Säkerhet

Motorer

Pumps

Kraftöverföring

Labtillbehör

Elektronikapparater och batterier

Svetsning

Säkerhet Filter

Utrustning för trånga utrymmenVisa alla

  • Luftdrivna trånga fläktar och fläktar

    Egensäkra ventilationsfläktar i trånga utrymmen med en 1.5 hk pneumatisk motor, perfekt för klass 1 farliga platser som pumprum. Betygsatt 100000+ kontinuerliga driftstimmar för att ge flödeshastigheter upp till 2063 cfm och har dubbla väggskaldesign för att absorbera stötar utan att störa interna mekanismer eller luftflöde

  • Tillbehör för begränsad rymdventilation

    Inkluderar cirkulära kanalkopplingar av metall för att ansluta flera sektioner av 8-, 12- och 20-tums kanalstorlekar och ergonomiskt utformade kanalhållare för att hålla standard- eller premiumkanaler. Kanalförvaringsställ med ett centralt placerat handtag finns också

  • Ventilationskanal för trånga utrymmen

    Flamskyddsmedel och lätt att ansluta ventilationskanaler perfekt för att hantera stora luftmängder vid relativt lågt tryck. Funktion vinyl och vävd polyester för att ge temp temp på -20 till 120 grader F och längder upp till 25 fot. Engångskanaler för användning på fläktens avgassida finns också

  • Fläktar och fläktar med begränsat utrymme

    Bärbara ventilatorer med begränsat utrymme idealiska för miljöer utan explosion med större luftutbyte. Har upp till 5 hk motorer för att ge en maximal hastighet på 3495 rpm och ett inbyggt handtag för bättre bärbarhet. Erbjuder en maximal flödeshastighet på 9968 cfm och tillgänglig i spänningsvärden på 115, 230 och 440 V.

Om AMERIC

Americ, ett Schaefer-märke, är en ledande tillverkare av högkvalitativ utrustning för begränsad rymdventilation. Företagets produktserie inkluderar elektriska och luftdrivna begränsade rymdfläktar och fläktar, ventilationskanaler och tillhörande tillbehör, såsom kontakter, bärare och förvaringsställ. De lätta och bärbara Americ-rymdfläktarna är UL-, CSA- och CE-certifierade och har en kraftig motor som kan leverera maximal hastighet och luftflöde på 3200 varv / min respektive 877 cfm. De dubbla väggarna av polyeten i dessa fläktar är utformade för att skydda den inre mekanismen och flödet i de tuffaste miljöer och trånga utrymmen, såsom avlopp och brunnar. Märket erbjuder också 15- och 25-tums ventilationskanaler i begränsat utrymme av flexibel, lätt vinyl och vävd polyester. Denna kanal är utformad för att hantera stor luftvolym vid ett relativt lägre tryck. Ett brett utbud av dessa kanaler och andra företagsprodukter finns tillgängliga på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter