AMERICRAFT MANUFACTURING

Americraft Manufacturing Company, Inc. grundades 1946 och har sitt huvudkontor i Cincinnati, Ohio, USA, och tillverkar ett brett utbud av industriella frånluftsfläktar och ventilationsprodukter för olika industriella och kommersiella tillämpningar. Läs mer

Filter

HVAC och kylning

Kraftöverföring

Pneumatik

Motorer

Säkerhet

Electrical

Om AMERICRAFT MANUFACTURING

Märkets kanal-/röraxialfläktar, väggfläktar, takfläktar/fläktar och direktdrivna fläktar används i stor utsträckning i fabriker, lager och kvarnar för avlägsnande av rök, rök eller damm. Americraft Kanalfläktar i DF-serien har en standard gnistsäker propeller i gjuten aluminium, som erbjuder lätt och hög hållfasthet. Dessa industriella avgasfläktar har kraftigt stålhölje för strukturell styvhet, vilket säkerställer installation på farliga platser. Märkets AM Series takfläktar har stålkåpa och snurrade venturisektioner för styvhet och effektivt luftflöde.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Americraft MPN korsar individuella referenser till motsvarande Dayton-, Fantech- och Airmaster-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Americraft-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Americraft-produkter är stora. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Americraft DA låga stativkylare

De har en integrerad låg stativdesign, vilket säkerställer stabilitet och bekväm placering i industriella miljöer, såsom stålverk, gjuterier, fabriker och lager. Dessa kylare har en unik b...Läs mer 

Americraft ADB-blåsare

De har en precisionskonstruerad gjuten aluminiumkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och är lämpliga för applikationer som kräver låga luftflöden och relativt låga statiska tryck. Dessa fläktar hel...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilka åtgärder bör vidtas för att säkerställa korrekt installation och funktion av Americraft avgasfläktar, fläktar och kylare?

  • Se till att alla fästelement är åtdragna, inklusive fundamentbultar, ställskruvar inuti fläkthjulet och kilremsdrift.
  • Kontrollera att åtkomstdörrar är ordentligt stängda och effektivt förslutna.
  • Undersök lagren för att bekräfta deras inriktning och smörjning.
  • Vrid enheten manuellt för att kontrollera att den inte kommer i kontakt med huset. Om fläkthjulet träffar huset kan potentiell skada, axelfelinriktning eller lagerförskjutning uppstå under transporten. Nödvändiga justeringar måste göras före uppstart.
  • Validera motorn för att säkerställa att den arbetar med rätt hastighet och följer elektriska egenskaper
  • Var särskilt uppmärksam på att ansluta en enfasmotor enbart till en enfas strömförsörjning med rätt spänning och en trefasmotor endast till en trefas strömförsörjning.
  • Bedöm inriktningen av kilremsdriften och se till att den är korrekt placerad och fungerar effektivt.

Hur vet jag om kapaciteten eller trycket är lägre än värdet som nämnts?

Om kapaciteten eller trycket är under de nämnda värdena kan följande problem uppstå.

  • Hastigheten är för låg.
  • Luftläckor i systemet.
  • Spjället inte korrekt justerat.
  • Felaktig riktning eller propellerrotation.
  • Systemets totala motstånd högre än förväntat.
  • Dåliga fläktinlopps- eller utloppsförhållanden (krökar, begränsningar).
  • Skadad propeller.
  • Fläkten är inte korrekt vald för applikationer med hög temperatur och/eller hög höjd.
  • Propellern monterad bakåt på axeln.

Hur installerar man industriavgaser, ventilationsutblås och tilluftsfläktar/tillbehör?

  • När du installerar fläktar, se till att de är fixerade till en plan, jämn och robust struktur. Använd shims vid behov för att uppnå exakt inriktning. Detta garanterar att fläkten förblir konsekvent inriktad, fungerar smidigt utan vibrationer och minskar långsiktiga underhållskostnader.
  • Om du sätter upp golvmonterade fläktar är det lämpligt att, när det är möjligt, använda gjutna betongfundament. Detta tillvägagångssätt ger en stabil och robust grund för fläktarna.
  • För fläktar placerade över marknivå är det viktigt att säkert montera dem på en strukturell plattform. Placera dessutom dessa fläktar så nära en solid vägg eller pelare som möjligt för att förbättra stabiliteten och det strukturella stödet.

Varumärkesexklusiva produkter