ANCRA CARGO

Filter

Materialhantering

48117216000-GRA50409-10-1PK50015-21-GRA50015-10-GRA49723-10-GRA49716-11-GRA49716-10-GRA48672-15-GRA48672-14-GRA48672-13-GRA48117256000-GRA40386-11-GRA

Materialhantering Filter

Lastremmar

Används för att hålla last / last stabil och säker under transport och för att göra lastning / lossning lätt och säker. Finns i J-, S- och platta krokstilar med en maximal brottstyrka på 16200 lb

Remavdragare, gul
ANCRA CARGO

Remavdragare, gul

Punkt: CN8KVW
Artikelnummer : 50409-10-1PK
438 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
  • Bindbar rem
  • Bindbar rem
  • Bindbar rem
ANCRA CARGO

Bindbar rem

Artikel (3)
Vinschrem 30 fot x 4 tum 5400 Lb.
Punkt: AA7ZHY
Artikelnummer : 43795-90-30-GRA
825 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Logistikremmar

Ratchet spänns logistiska remmar och fästförlängningar för att förankra rep till lastbilens / släpets sidoväggar säkert och bekvämt. Minska skador genom att förhindra förflyttning av last inuti fordonet eller containern

  • Logistisk spännrem
  • Logistisk spännrem
  • Logistisk spännrem
ANCRA CARGO

Logistisk spännrem

Artikel (3)
Avbindningsförlängning 7 tum x 2 tum 1000 lb
Punkt: AA7ZHQ
Artikelnummer : 40386-11-GRA
173 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Lastbil och släp ankare

Ståltillverkade horisontella och vertikala E-spår och E-spårbalksuttag installerade eller monterade i en lastbil eller släp för att ge en säker och säker förankringspunkt för fäst- och vinschremmar

  • Horisontellt e-spår
  • Horisontellt e-spår
Artikel (2)
Balkhylsa Stål
ANCRA CARGO

Balkhylsa Stål

Punkt: AA7ZHU
Artikelnummer : 40921-10-GRA
185 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
  • Vertikalt e-spår
  • Vertikalt e-spår
ANCRA CARGO

Vertikalt e-spår

Artikel (2)

Lastbil och släpvinschar

Förzinkade last- / släpvinschar utformade för att göra lastning och lossning av tunga eller stora laster mjukare, säkrare och lättare. Ha en maximal arbetsbelastningsgräns på 5500 lb

Vinsch tillbehör

Ratcheting vinschkåpor för användning med konventionell vinsch för att hålla vinschstången på plats (inre vinsch) tills remmen är helt åtdragna. Gör remmen lätt att dra åt och minska risken för skador

Silver Cap Overdrive Ratcheting Cap
Punkt: AA7ZJM
Artikelnummer : 49723-10-GRA
598 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Vinschstänger

Används för att dra åt och lossa vinschremmar vid lastning / lossning av last på lastbilar och släpvagnar. Har en ergonomisk design för att ge hävstång för att minska manuella ansträngningar under remning

Box End Combination Winch Bar 38-5 / 8 In
Punkt: AA7ZJP
Artikelnummer : 50015-21-GRA
778 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
  • Standard vinschfält
  • Standard vinschfält
Artikel (2)
Kombinations vinschstång 34 tum räfflat grepp
Punkt: AA7ZHX
Artikelnummer : 42313-20-GRA
514 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om ANCRA CARGO

Ancra International har erbjudit lösningar för godshantering av hög kvalitet sedan 1969. Företaget tillverkar fasthållningssystem för skåpbilar, lastbilar, tåg och flygplan för att göra transport och lastning / lossning av last enkel och säker. Ancras produktkatalog innehåller last- och släpankare; last- och logistikremmar; och last- och släpvinschar, vinschstänger och tillbehör. Ankar för lastbilar och släpvagnar är gjorda av högkvalitativt stål och monterade inuti fordonen för att ge en säker och säker förankringspunkt för remmar. Dessa remmar från Ancra finns i J-, S- och platta krokstilar och används för att hålla lasten stabil och säker under transport. De har en maximal arbetsbelastningsgräns på 3333 lb. och finns i längder upp till 30 fot. Välj bland ett brett utbud av dessa materialhanteringsprodukter Raptor Supplies.