WEILER

Filter

Elverktyg

slipmedel

Rengöring

bearbetning

Materialhantering

Kraftöverföring

Pneumatik

Vattensystem

Måla utrustning och tillbehör

Elverktyg Filter

EfterbehandlingsverktygVisa alla

  • Vinkelslipstillbehör

    Inkluderar tredelade kvarnsatser bestående av en 4-1 / 2-tums klaffskiva, en 2-3 / 4-tums koppborste och ett 4-tums trådhjul för avgradning samt avlägsnande av rost, färg och korrosion. Verktygssatser med fem delar med en skaftmonterad borste finns också

  • Koppborstar

    En- och dubbelradiga trådborstborstar designade för att användas på vinkelslipar för att ta bort rost, färg och avlagringar. Har stål / mässing / bronsborst och en maximal hastighet på 14000 rpm. Erbjuds i monteringsalternativ för spindel och gängad arbor

  • Skivborstar

    Skalborstar för skalfabriker som används för att förbereda ytor, ta bort rost / skal, blanda ytmärken och kantradie på ytor av stål, aluminium, mässing, brons, gjutjärn, keramik och koppar. Har slipande nylonborst och max. arbetshastighet på 2500 varv / min. Finns i borstdiametrar på 4 och 6 tum

  • Slutborstar
  • Slipmaskin trådborstar
  • Spiral- och rörborstar

Om WEILER

Weiler är ett ISO 9001: 2008-certifierat amerikanskt varumärke känt för sina kvalitetsslipmedel. Weiler Abrasives-katalogen innehåller ett brett sortiment av produkter under produktkategorierna för klaffskivan, klaffhjulet, det nedtryckta mitthjulet, den slipande kärnan och slipborsten. Dessa högpresterande slipmedel finns i olika kornval och kornstorlekar. Weiler-slipmedel är utformade för tuffa jobb och är ett föredraget val när det gäller aggressiv borttagning av material.

Varumärkesexklusiva produkter