ANDERSON METALS

Filter

Vattensystem

Handverktyg

Säkerhet

Svetsning

Fleet och fordonsunderhåll

Electrical

Vattensystem Filter

RördelarVisa alla

  • Taggförsedda rörbeslag

    Brett utbud av manliga och kvinnliga slangkroppar, slangupphängare, manliga armbågar och tappkroppar utformade för att fungera som en adapter för anslutning av rör eller rördelar i olika storlekar. Har mässingskonstruktion för duktilitet vid höga temperaturer och leverera ett maximalt arbetstryck på 1000 psi

  • Kompressionsrörsbeslag

    CSA-certifierade & UL-erkända motorer designade för industriella och kommersiella pumpapplikationer; har 416 gängade axlar av rostfritt stål och terminalkort med snabbanslutningar. Finns med droppskyddssatser och i en- och trefasmotorkonstruktioner

  • Flared rörbeslag

    Används för att ansluta slangar, rör eller rör i ett hydraulsystem för att säkerställa effektiv vätskeöverföring. Designad i enlighet med blyfria konstruktionsstandarder

  • Push to Connect rörkopplingar

Rörbeslag och kopplingarVisa alla

  • Mässingsrörsbeslag

    Tvärbeslag av mässing designade för att ge fyrvägs vattenflöde för anslutning och förgrening av 4 rör. Separata bussningar, kepsar, pluggar, kopplingar, armbågar, tees, nipplar, låsmuttrar, reducerare och fack finns också

  • PVC-rörbeslag

Stäng av ventilerVisa alla

  • Dränera tuppar

    Mässingshane av hinkar idealiska för applikationer för vätskecirkulation i kompressormottagare, kondensseparatorer och radiatorer. Valda varianter är utrustade med ett handtag för manuell reglering av flödeshastigheterna

  • Pluggventiler

    UL-listade markventiler som används för att kontrollera vattenflödet i olika VVS-system. Har en 2-vägs ventilkonstruktion och finns i olika anslutningstyper och storlekar

FlödesreglerventilerVisa alla

  • VVS-nålventiler

    Ventiler i mässing med låg bly, med en liten port och en gängad, nålformad kolv för exakt flödesreglering i applikationer med lågt flöde. Perfekt för användning i olika hydrauliska och pneumatiska system

  • Sadelventiler

    Självgenomträngande sadelventiler av mässing med låg avledning för vattentillförsel med låg volym och lågt tryck i luftfuktare, kylskåp och automatiska istillverkare. Har ett maximalt arbetstryck på 150 psi och kan arbeta i temperaturer från -65 grader till 250 grader F

Rör och slangarVisa alla

  • Mässingsrör

    MNPT / MNPR-nipplar med blyfri mässingskonstruktion för hanteringstemperaturer inom området - 65 till 250 ° F. Finns i rörstorlekar 1/8 till 1-1 / 2 tum

Om ANDERSON METALS

Anderson Metals Corporation, Inc. (nu en del av Midland Industries) erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativa mässingsbeslag och VVS-lösningar för VVS- och marina industrier. Anderson Metall Fittings-katalogen innehåller rörbeslag av mässing, ventiler, rörnipplar, rör- och rörskärare, specialverktyg och avtappningskranar. Varumärket jordpluggventiler är utformade för att reglera vätskeflöde i applikationer för bil- och tillverkningsanläggningar. Dessa tvåvägsventiler har ett spakmanövrerat handtag för exakt flödeskontroll och mässingskonstruktion för att eliminera skador på slipande kemikalier och vätskor. Välj bland ett omfattande utbud av dessa produkter tillsammans med olika kopparrör, kontakter och tillbehör av mässing Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter