ANVIL

Filter

Vattensystem

Fästelement

Electrical

hårdvara

Materialhantering

Säkerhet

Pneumatik

testinstrument

Utomhusutrustning

Lim Tätningsmedel och tejp

Handverktyg

Råvaror

Vattensystem Filter

Rör och slangarVisa alla

  • Justerbara rörstöd

    Inkluderar gjutjärn Anvil-rörstöd med eller utan ok för att vagga och stödjer ett rör under eller efter installationen. Har gjutjärnsreducerare, låsmutternipplar, stålok och muttrar och gjutjärnsadelar och kan hantera en maximal belastning på 3800 lb

  • Svart rör

    Innehåller sömlösa / svetsade nipplar av städningsrör för högtrycksolja, vatten, ånga eller gasapplikationer. Har stålkonstruktion och finns i olika längder, anslutningstyper och innerdiametrar

  • Sortrörsnippelsortiment
  • Klämmor och fästelement
  • Galvaniserade rörnippelsortiment
  • Rör- och rörklämmor
  • Rörhängare och klämmor

    UL-listade och FM-godkända rörhängare och klämmor som klarar laster upp till 11500 pund. Finns i järn / stålvarianter i olika längder

  • Rörsadelar

    Används för att ge röret stöd genom att överföra belastning till den intilliggande strukturen. Har kolstål / galvaniserat stål / formbar järnkonstruktion och finns i flera längder för att passa rör i olika storlekar

  • Rörremmar
  • Rörstöd

    Rörstöd av gjutjärn som är utformade för att hänga upp rör från enkla och dubbla stavar. Har en justerbar hylsa för vertikal justering för att undvika vridning på grund av vibrationer och har en maximal lastkapacitet på 2100 lb

  • Rörklämmor

Rörbeslag och kopplingarVisa alla

Om ANVIL

Företagets katalog inkluderar rörstöd, rördelar, kopplingar, ventiler, seismiska stag, rörhängare och stöd, tillverkningsutrustning, sprinkelrör och stag. Märkets C-klämmor fäst vid den flänsade kanten av en strukturell balk. De ger en förskjutning från balken när utrymme krävs mellan gängstången och balken. Dessa städklämmor finns i vanliga och galvaniserade varianter och är lämpliga för både inomhus- och utomhusmiljöer. Städrörsstöd hänga upp rör från dubbla eller enkla stänger som kan röra sig horisontellt eller längsgående på grund av sammandragning eller expansion. De är lämpliga för värme-, VVS- och elapplikationer. De vaggar eller stödjer ett rör och överför rörets vikt till en stödjande bas. Dessutom finns dessa Anvil rörstöd i kolstål och gjutjärnskonstruktionsvarianter för ökad hållbarhet respektive tryckhållfasthet. Städrörskopplingar som gata armbågar ger en 45-graders varv i rör och ledningar. De klarar temperaturer så låga som -65 grader F och så höga som 250 grader F. Dessa beslag är galvaniserade för korrosionsbeständighet.

Större handelsnamn

XLT extrema lågtemperaturrörstöd

Dessa stöd är idealiska för kryogena och kalla temperaturrörapplikationer. De har flerskiktsisolering med en fartygsöverlappad design som består av förskjutna longitudinella och stegrader ...Läs mer 

Strut Shields

På grund av expansion tillåter de rörrörelser i stödet och minimerar problem som förskjutning, rotation och värmeisoleringsskador. Dessa sköldar rymmer rörligheten för röret inuti...Läs mer 

ANVIL konkurrensfördelar

Lok-Shield Isoleringsskydd Shields

De är gjorda av 18 gauge galvaniserat stål för strukturell styvhet och fästa på rörhängare utan prefabricering eller häftsvetsningsprocesser. Dessa enheter kan enkelt låsas med böjda flikar som lindas runt sidan av gaffelhängaren. Som ett resultat håller de isoleringsskölden tätt på plats under installationen.

Vanliga frågor

Var tillverkas städprodukter?

Anvil har sitt huvudkontor i Exeter, ew Hampshire, där man tillverkar VVS-, rör- och VVS-produkter.

Hur mäter man isoleringstjockleken?

Tjockleken kan mätas genom att multiplicera förhållandet mellan isoleringsmaterialets ledningsförmåga och ytkoefficienten.

Hur mäts rörklämmor?

  • Montera slangen på röret eller kopplingen, vilket expanderar slangen.
  • Mät den yttre diametern (OD) på slangen.
  • Välj en klämma som kan rymma den diametern i ungefär mitten av dess klämområde.

Hur fungerar rörsadel?

Städrörssadlar fördela rörets belastning orsakad av tryck, vikt, temperatur och andra händelser till ett stödjande fundament.

Hur väljer jag rätt Anvil-rörkoppling för min applikation?

För att välja rätt Anvil-rörkoppling, överväg faktorer som typen av vätska som transporteras, driftstryck och temperatur, rörstorlek och materialkompatibilitet.

Vad är skillnaden mellan städhylssvets och en gängad rörkoppling?

Muffsvetskopplingar svetsas till röret med en hylsa och används för applikationer med högre tryck. Gängade kopplingar har däremot gängor som gör att de kan skruvas fast på röret utan svetsning och är lämpliga för system med lägre tryck.

Varumärkesexklusiva produkter