APPLETON ELECTRIC

Appleton Electric, ett varumärke från Emerson Electric, erbjuder högkvalitativa elektriska lösningar för både farliga och icke-farliga applikationer. Dess huvudkontor ligger i Rosemont, Illinois, USA. Läs mer

Filter

Electrical

Belysning

Pneumatik

Säkerhet

Säkerhet

Fästelement

Vattensystem

Kraftöverföring

Fleet och fordonsunderhåll

Lim Tätningsmedel och tejp

Handverktyg

testinstrument

Motorer

Materialhantering

hårdvara

Elektronikapparater och batterier

HVAC och kylning

bearbetning

Hydraulik

Råvaror

Smörjning

Electrical Filter

tryck~~POS=TRUNCVisa alla

  • Kontrollstationer

    Konstruerad för användning av industriell utrustning där brandfarliga ångor, gaser och damm finns eller där tvättområden eller fukt ökar korrosionsrisken. Fabriksförseglad för att skydda mot skador orsakade av svåra förhållanden

  • Elektriska kontrollampor

    Tillhandahåll larmsignalering, PÅ / AV-indikering och förändrade förhållanden hos maskiner i kemiska anläggningar, tillverkningsanläggningar, laboratorier och kraftgenereringsapplikationer. Kan monteras på kontrollpaneler eller maskiner för att underlätta förarens åtkomst

  • Nödstoppsknappar med kontaktblock

    Perfekt för nödsituationer som att stoppa maskiner eller stoppa en tung press för att hålla arbetarna säkra. Har polyamidkroppskonstruktion för hög termisk stabilitet och kemisk beständighet. Utrustad med täckpluggar för täckborrning upp till 30.5 mm i diameter

  • Tillbehör för farlig platskontrollstation

    Tryckknappsstationer, LED-lampor och juvelskydd som används för att skydda tryckknappens kontrollpaneler från skador i farliga miljöer

  • Strömställare för farlig platskontroll

    Väljar- / tryckknappsaggregat som erbjuds i 2- och 3-lägesmoduler. Lämplig för styrning av elektrisk utrustning vid kraftverk, pappersindustrin, petroleumraffinaderier och andra potentiellt farliga platser

  • Farliga positionskontrollstationer

    Explosions- och flamsäker tryckknapp / pilotljus / väljarströmställare / dammlockkontrollstationer utformade för att innehålla explosioner och förhindra antändning i farlig atmosfär

  • Belysta tryckknappsoperatörer

    Används med tunga maskiner på farliga platser för att ge hög synlighet och felsäker omkoppling. Tillhandahåll skenmontering och är kompatibla med magnetstarter eller kontaktorer för fjärrkontroll av motorer. Tål temperaturer mellan -40 och 60 grader C.

  • Legend plattor

    Aluminiumtillverkade halvrunda legendplattor för användning med kontrollstationer. Långsam, snabb, spring, start, stäng, återställ och flera andra legendplattor tillgängliga

  • Icke-upplysta tryckknappsoperatörer

    Lämplig för att slå på eller stänga av utrustning och används med industriell utrustning, såsom hydrauliska hissar eller pressar för att styra start och avstängning. Har icke-metallkonstruktion med inbäddade metalljordgaller för låg friktion och ökad flexibilitet

  • Icke-upplysta tryckknappar med kontaktblock

    Används för att slå PÅ / AV för industrimaskiner och elektrisk utrustning för produktion, tillverkning, automatisering och fordonsapplikationer. Utrustad med ett stort svamphuvud som inte är upplyst för enkel användning. Kom förmonterad med en operatör, kontaktblock och lock

  • Panelindikatorlampor

    Perfekt för installation i kemiska och petrokemiska anläggningar eller raffinaderier. Utrustad med fabriksförseglade tryckknappar och ett dammlock för användning i fuktutsatta områden och tydligt markerade terminaler med mässingsskruvar för snabb, enkel anslutning

  • Pendel- och kontrollstationstillbehör
  • Pilotlinser

    Rekommenderas för användning med pilotljus för att indikera status för industriella kretsar och tillhörande utrustning vid kraftgenerering samt distributionstillämpningar. Ge ändringsförhållanden, larmsignalering och PÅ / AV-indikering. Erbjuds i röda, blå, gröna och vita färger

  • Tryckknappstillbehör
  • Tryckknapps kontaktblock

VäxlarVisa alla

  • Kabeldragningsbrytartillbehör

    Installationstillbehör, såsom ledningspluggar, monteringsfästen, nödstoppsbrytare och vridfjädrar avsedda för användning med Appleton elektriska kabelströmställare och transportörer

  • Kabeldragare

    Tillhandahåll en lättillgänglig nödstoppsignal med inre mekanismspärrar på dragit och släckt kabel. Hjälp till att stoppa löputrustningen från ett visst avstånd i en nödsituation. Erbjuder enkla funktioner medan du är placerad längs kablarna

  • Farligt läge Kabelströmställare

    Låt användare signalera nödstopp eller normalt stopp. perfekt ersättning för larm och datorgränssnitt. Används ofta i stålverk, gruvmalmer, lager och bryggor

  • Tillbehör för farlig plats tumlare

    Mycket installerat i raffinaderier och kemiska anläggningar för att förhindra elektrisk ljusbåge under anslutning och frånkoppling. Finns i olika varianter av ström, spänning och effekt

  • Tumbler-omkopplare för farlig plats

    Avsedd att bryta kretsen när ett jordfel upptäcks när du gör eller ändrar anslutningar i en elektrisk krets. Lämplig för platser där brandfarliga ångor, gaser eller lättantändligt metallstoft förekommer

  • Belysning Fotokontroller

    Används i utomhus- och inomhusapplikationer som gatubelysning, vägar och parkeringsplatser för att spara energi. Hjälp till att stänga av lampor vid gryning och på i skymningen. Har en inbyggd fördröjning för att motstå falsk cykling på grund av blixt eller bilstrålkastare

  • Miniatyr tryckknappsbrytare

    Designad för att byta funktioner på elmotorer, elverktyg, armaturer och andra elektriska apparater. Kan klara temperaturer från -40 till 55 grader C. Kan användas för kretskort, panelmontering och ytmontering

  • Icke-upplysta väljaromkopplare

    Perfekt för att byta elektrisk utrustning inom applikationer för automatisering, bil, kraftdistribution och produktionslinje. Används ofta när mer än en kontroll behövs. Kompatibel med monteringsfästen, kontaktblock och LED-moduler

  • Icke-upplysta väljarströmställare med kontaktblock

    Rekommenderas för att slå på / av elektronisk och elektrisk utrustning i tillverkningsanläggningar. Kan använda maskiner med olika inställningar och integreras med ett kontaktblock för enkel installation

  • Specialväxlar

    Dammtändningssäkra, explosionssäkra icke-förseglade tumlare-omkopplare som används i kemiska och petrokemiska anläggningar och raffinaderier för att motstå ljusbågning av slutna brytare i brännbara atmosfärer vid anslutning och frånkoppling av ljuseffektbelastningar och -belysning

  • Byt tillbehör

    Inkludera gäng, handtag och omkopplare för användning med kompatibla brytare som underhålls- eller reparationsdelar och för att förbättra omkopplarfunktionaliteten. Mestadels kompatibel med miniatyr tryckknapp, roterande, växla, vippa, biometrisk och snap-switch

Start- och kontaktorerVisa alla

Pluggar och behållareVisa alla

  • Farliga kontaktdon och -uttag

    CSA-certifierade pluggar och behållare av aluminium / järn med återvändsgränd / matningsknappar. Används för att undvika onödiga strömavbrott och säkerställa säkra elektriska anslutningar. Finns i olika hp-betyg, navstorlekar och finish

  • Mekaniska spärrenheter

    UL-listade kopplingsbrytare som används för att förhindra elektrisk ljusbåge när en utrustning används i ogynnsamma miljöer. Finns i smälta eller icke-smälta versioner

  • Midget låsanordningar
  • Tillbehör för stift och hylsa

    NEMA 3, 3R, 4, 4X-märkta jordkitsar, bussningspåsar, kronbussning, gängade lock och fjäderskydd gjorda för att skydda kontaktkontakterna från överdriven fukt, smuts och korrosion

  • Stift- och hylsenheter

    NEC / CEC-kompatibla klämringskontakter och kontaktdon utformade för att leverera kraft till generatorenheter, kompressorer och pumpar på leveransdockor och portar. Finns i 30, 60,100 150 och XNUMX amp-varianter

  • Plug and Connector stövlar
  • Raka knivproppar

Elektriska lådorVisa alla

12

Om APPLETON ELECTRIC

Appleton Electric-katalogen inkluderar kraftdistributionsutrustning, belysningslösningar, kontrollenheter, väderbeständiga lådor, kapslingar, armaturer, kontrollstationer och tillhörande tillbehör. Kontakterna och uttagen som tillverkas av Appleton Electric är NEMA 3X och 4X klassade för att ge säker och pålitlig ström/dataöverföring och undvika strömavbrott. För att öka säkerheten och effektiviteten för arbetare i mörka miljöer erbjuder varumärket ett komplett utbud av belysningsprodukter, inklusive område, uppgift, översvämning, nödljus och bärbara ljus.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Appleton Electrics artikelnummer hänvisar till olika Schneider Electric, Square D, Hubbell & Dayton-produkter. Så om du letar efter en Appleton Electric-del som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.

Frakt & Leverans

Appleton Electrics produkter är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt. De kräver enkel förpackning.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Hur installerar man ett kärl?

Uttag kan installeras med jordkontaktens hål vänd uppåt, nedåt eller i sidled, enligt elkoden.

När de är anslutna till kontakter eller uttag, är pluggarna skyddade från spolning eller överdriven fukt och vatten?

Powertite-kontakter, kontakter och uttag uppfyller NEMA 4- och 4X-standarderna. Klämringen på den främre änden av 30, 60, 100 och 150A pluggar har en neoprenpackning, som säkerställer en vattentät tätning när den gängas på kontakten eller uttagets hylsa.

Vad är Appleton belysta tryckknappsoperatörer?

Dessa tryckknappar används med tunga maskiner på farliga platser för att ge hög synlighet och felbevis för växlingsoperationer. De är kompatibla med magnetstartare eller kontaktorer för fjärrstyrning av motorer.

Varumärkesexklusiva produkter