AQUA-PURE

Filter

Pneumatik

3792031C6981131C

Vattensystem

AP1001AP811AP810-2AP811-2AP-DWS1000AP-DW80/90AP5527AP Easy Cyst-FFC-CYST-FFSST1HAAPS117AP-DW85

Pneumatik Filter

Delar

Buna-N / plast / SS-ersättningstillbehör, såsom täckklämmor, huvuden, sumpar, skiftnycklar och O-ringar, lämpliga för användning med Aqua-Pure-filter

O-Ring Buna för SS4 SS8 SS12-höljen
Punkt: AE6ERD
Artikelnummer : 3792031C
462 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Filter Sump Plast
Punkt: AE6ERE
Artikelnummer : 6981131C
1 065 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om AQUA-PURE

Aqua-Pure, ett dotterbolagsmärke till 3M, är en ledande lösningsleverantör för vattenfiltreringssystem som används i vårdinrättningar, universitet och andra kommersiella utrymmen. Produktkatalogen innehåller filterpatroner och höljen med direktanslutning, inline-filter, system för omvänd osmos och köksblandare. Aqua-Pure snabbbytande vattenfiltersystem ger lagringskapacitet upp till 100000 gallon och har en sanitär snabbbyte (SQC) -design som gör det enkelt att byta patroner utan att behöva en filternyckel. Dessa är utrustade med fiberduk, veckat media med aktivt kol som kan eliminera partiklar med storlekar upp till 5 mikron vid en maximal flödeshastighet på 20 gpm.
Märkets filterhus är designade för användning med både klorerade (kommunala) och icke-klorerade (brunnsvatten) vattensystem för att minska koncentrationsnivån av sediment, samt klorsmak och lukt. Dessa 316-L, rostfritt stål / acetal Aqua-Pure filterhus kan motstå maximal temperatur och tryck på 275 grader Fahrenheit respektive 300 psi.