AQUASOL WELDING

Sedan 2003 har Aquasol Corporation tillverkat vattenlösliga svetstillsatser och andra avancerade rörrengöringsanordningar för svetsapplikationer. Det är beläget i North Tonawanda, New York, USA och erbjuder olika produkter lämpliga för konstruktion och underhåll av rörledningar och rörtillverkning i kraftverk, raffinaderier, petrokemiska anläggningar, livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedelsanläggningar, marina anläggningar med mera. Läs mer

Filter

Svetsning

testinstrument

Rengöring

Svetsning Filter

Bågsvetsare och plasmaskärare förbrukningsvaror och tillbehörVisa alla

  • TIG-svetstillbehör

    Gnistbeständiga uppblåsbara spolblåsor som används för att skapa en ogenomtränglig, lufttät tätning på rörväggarna under renspolning och svetsning. Tillverkad av polyuretanbelagd nylon och erbjuds i olika diametrar. Rensningsdammar, vattenlösliga papper och hylssvetsade distansringar finns också

  • Adaptrar för svetspistol

    Inkludera kontaktspets och slangadaptrar som används tillsammans med Aquasols modulära reningsdamsystem för att skapa en säker tätning och en reglerad atmosfär under svetsning.

Om AQUASOL WELDING

Aquasol Corporations produktsortiment inkluderar vattenlösligt papper, tejper, reningsdammar, uppblåsbara blåssystem, syreövervakningssatser och industriella rengöringsservetter. Aquasol CE-godkänd vattenlösliga papper hålla kvar ädelgaser (såsom argon och helium) inom svetszonen under TIG-svetsning av rostfria stål- och aluminiumrör. Dessa giftfria och miljövänliga papper består av natriumkarboximetylcellulosa och trämassa, vilket gör att de kan lösas upp helt i vatten. De kan enkelt installeras på inre rörväggar med vattenlösliga tejper för att skapa en lufttät tätning. Aquasol syreövervakare mäta mängden syre som släpps ut under förbränning eller under svetsning av gaser. Dessa programmerbara högprecisionssyremonitorer har ett audiovisuellt larm, en intern pump, ett uppladdningsbart 9V batteri, automatisk självkalibrering, dataloggningsmöjligheter och en upplyst display.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Aquasol-produkters modellnummer korsar i allmänhet individuella referenser till motsvarande Benchmark Scientific, Lincoln Electric, Miller Weldcraft och Miller Electric MPN (tillverkarens artikelnummer). Så om du letar efter svetsprodukter och tillbehör som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Aquasol-produkter är vanligtvis små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Vad är användningen av Aquasol syreövervakningsanordningar?

Syreövervakningsanordningar som PRO OX-seriens syreövervakningsanordningar mäter syrehalten under reningsprocessen upp till ett minimivärde på 100 PPM (0.01%). De har också en Bluetooth-sändningsenhet för att trådlöst skicka syreavläsningar till en Bluetooth-enhet, vilket gör att operatörer kan se avläsningar på distans.

Vilka standarder uppfyller Aquasols svetsprodukter?

Många Aquasol svetsprodukter uppfyller CE-standarder. Aquasols USA-baserade fabrik är också ISO-certifierad, vilket säkerställer kvalitetsprodukter.

Vad är användningen av Aquasol vattenlösliga papper och tejper?

Aquasol vattenlösliga papper och tejper är lämpliga för att täta två ändar av ett rör och hålla spolgas innesluten under TIG-svetsapplikationer för att säkerställa en ren, kvalitetssvets. Efter avslutat arbete löses de lätt upp genom att spola röret med vatten eller ånga för att säkerställa begränsningsfritt flöde i röret.

Varumärkesexklusiva produkter