A.R. NORTH AMERICA

Filter

Utomhusutrustning

Pumps

Pneumatik

Vattensystem

Handverktyg

Kraftöverföring

Labtillbehör

testinstrument

HVAC och kylning

Electrical

Fästelement

hårdvara

Utomhusutrustning Filter

Högtryckstvättar och tillbehörVisa alla

  • Elektriska högtryckstvättar

    Funktion 1.3 - 2 HP-motorer och pumpar som kan leverera 1500 - 2000 psi-tryck vid 120 V; perfekt för att ta bort smuts och skräp från ytor och rengöra fordon och maskiner. Finns i 5-15P, M22-15 och GFCI plug-konfigurationer

  • Tillbehör för högtryckstvätt

    Inkluderar flödesbrytare, skuminjektorer, avloppsventiler, tryckomkopplare, svängar, slampumpar, munstycken och sandblästringssatser för optimalt utnyttjande och förbättrad prestanda för högtryckstvätt

  • Högtryckstvättanslutningar och adaptrar

    Snabbanslutningskontakter och kopplingar med ett driftstryck på 2900 - 4000 psi; perfekt för högtrycksvatten- och ångbrickor och finns i MNPT- och FNPT-anslutningar för inloppsrör. Munstycken och hög- / lågmunstyckshållare finns också

  • Högtryckstvätt slangrullar

    Slangrullar i kraftigt stål med ytmontering som gör att högtryckstvättarna kan röra sig fritt och rikta slangen exakt. Har ett maximalt arbetstryck på 5000 psi och tål temperaturer upp till 400 grader F

  • Högtryckstvättsslangar

    Syntetiska gummislangar finns i manliga beslag, 50 till 100 fot längder och ett tryckintervall på 4000 till 4400 psi

  • Munstycken för högtryckstvätt

    Används med högtrycksvattenspray för att ta bort lös färg, mögel, damm, lera och smuts från ytor; finns i turbo, avlopp, snabbkopplingsspray, roterande avlopp och roterande turbovarianter

  • Högtryckstvätt sprutpistoler och trollstavar

    Kraftiga pistoler och lanser för att få kontroll över vattenets syfte och tryck för att rengöra ytor och föremål effektivt. Kan leverera ett maximalt tryck på 5075 psi vid 12 gpm och tillgängligt i kvinnliga och manliga anslutningstyper

  • Rengöringsmedel för högtryckstvätt och kvastar

    3- och 4-munstycksvattenkvastar med aluminiumhölje, ett maximalt vattentryck på 4000 psi och en 1/4 tum lättkopplingsbar kontakt; för användning med högtryckssprutpistoler

Om AR NORTH AMERICA

En division av Annovi Reverberi, AR Nordamerika (ARNA) är en ledande tillverkare av högtryckstvättpumpar. Dess omfattande produktlinje inkluderar kolvpumpar, högtryckstvättar, vakuumpumpar och tillhörande tillbehör som är perfekta för bostäder, kommersiella och jordbruksapplikationer. Högtryckstvättar för kallt vatten från AR Nordamerika har en universell motor (15 till 20 A) och en triaxiell / triplex kolvpump som kan generera ett maximalt tryck på 1900 psi vid 1.5 till 2.1 gpm, som används för att avlägsna envis smuts och skräp från ytor och rengöra fordon & maskiner. Dessa kraftfulla högtryckstvättar har ett avtryckarlås för att förhindra att avtryckaren aktiveras av misstag och är utrustade med justerbara sprutpistoler och inbyggda / fastsatta rengöringstankar / flaskor. Tryckavlastningsventiler (även kallade säkerhetsventiler) används för att reglera trycket i ett system så att det inte uppstår något utrustningsfel på grund av tryckuppbyggnad. ARNA erbjuder också tryckreglerande ventiler som har konstruktion i mässing och 300 rostfritt stål med Buna-N-tätningar för vidhäftning och nötningsbeständighet. Dessa ventiler kringgår den erforderliga mängden vatten samtidigt som de bibehåller konstant systemtryck, vilket gör dem idealiska för användning med kolvpumpar.

Varumärkesexklusiva produkter