ARC ABRASIVES

Filter

slipmedel

Säkerhet

bearbetning

Elverktyg

slipmedel Filter

Slipskivor och bältenVisa alla

  • Lim (PSA) slipskivor

    Tappade skivor som är idealiska för borttagning av tungt lager eller finbearbetning på metallytor. Har ett tryckkänsligt lim för att fästa skivan på dynorna eller plattorna och ett tygunderlag för att ge ytterligare styrka

  • Arbor och dornmonterande slipskivor

    Belagda slipskivor med hartsbundet fiber / tygunderlag lämpliga för medium, grov och extra grov avgradning. Valda modeller har ett 5 / 8-11 gängat nav för snabba utbyten utan låsmutter

  • Klaffskivor

    Skivor av typ 27 och typ 29 med aluminiumoxid / keramik / zirkoniumoxid-aluminiumoxidflikar limmade radiellt på en bakduk för tunga till lätta materialavlägsnande. Finns i kornstorlekarna 36, ​​50, 60, 80 och 120

  • Slipskivor med krok och ögla

    Perfekt för användning med orbitalslipare för att göra ytor släta för efterbehandling eller grova för limning. Har en krok-och-ögla fäste för att fästa keramiska / aluminiumoxid slipmedel på skivplattan

  • Låsa slipskivor

    Icke-vävda skivor med TS / TSM Slå PÅ / AV-fäste för att möjliggöra snabb byte av slipskivor under slipning eller konturering av ytor. Finns i grova, mycket fina och ultrafina slipande varianter

  • Slipremmar

    Belagda remmar som är lämpliga för att skapa fin yta på rostfria stålrullar eller för att ta bort tunga lager och svetsar. Funktion aluminiumoxid / keramik / proprietär kornblandning / zirkoniumoxid aluminiumoxid fäst på X- / Y-vikt tyg för att motstå aggressiva cykler

  • Slipskivvalsar

Slipande band och rullarVisa alla

Slipande tillbehörVisa alla

Slipande hjulVisa alla

  • Monterade klaffhjul

    Perfekt för kontinuerlig användning med bärbara slipverktyg. Utsätt automatiskt ett nytt lager slipmedel när det äldre slits ut. Valda modeller är också utrustade med en monteringsaxel

  • Enhetliga icke-vävda hjul

Om ARC ABRASIVES

Arc Abrasives Inc, tillverkar ytbehandlingsprodukter av industriell kvalitet för slipande metallbearbetningsapplikationer inom stål, smältning, smide och metallurgisk industri. Arc Abrasives-katalogen innehåller slipband, avskurna hjul, sliphjul, hartsfiberskivor, Quik-Lok-skivor, patronrullar och band utan band. Slipremmar tillverkade av varumärket är utformade för att hantera operationer som sträcker sig från att skapa fin yta på rostfria stålspolar till att ta bort svetsar med tungt lager. Arc Abrasives slipband har en tung Y-vikt polyesterbaksida och en egen kornstruktur för att förstärka gramavlägsnande förhållandet. För användning med bärbara slipmaskiner för att blanda ytor erbjuder märket också klaffskivor bestående av aluminiumoxid / keramik / zirkoniumoxid-aluminiumoxidflikar limmade på en stödplatta. Dessa ytbehandlingar finns i olika slipande kornstorlekar och material på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter