ARLINGTON INDUSTRIES

Filter

Electrical

Belysning

Vattensystem

HVAC och kylning

Fästelement

Kraftöverföring

Pneumatik

Lim Tätningsmedel och tejp

Säkerhet

Handverktyg

hårdvara

Electrical Filter

Elektriska lådorVisa alla

Ledningsbeslag och tillbehörVisa alla

  • Rörledningar

    Låsnötter för zinkjordning som är utformade för att säkra gängade ledningar till metallutloppslådor / höljen på våta platser. Ger utmärkt utdragningshållfasthet och är motståndskraftiga mot svaga syror, saltvatten, alkohol, olja och fett. Icke-metalliska isolerande bussningar finns också

  • Ledningsreducerande bussningar och brickor
  • Flexibla rördelar av metall

    Mycket hållbara, anti-korta plastbussningar som är utformade för att skapa en isoleringsbarriär mot vassa kanter av flexibla metallrör, för att skydda ledningar / kablar som passerar genom dem mot nötning. Raka och dubbelsidiga kontakter finns också

  • Vätsketäta rördelar

    Oisolerade raka / 90-graders kontakter utformade för att ansluta vätsketäta ledningar med armaturer, lådor eller kapslingar. Har zink- eller UV-klassad plastkonstruktion för att motstå våta och frätande miljöer och verktygslös push-on-installation för snabb anslutning

  • Vätsketäta sladdkontakter

    Designad för att hålla och låta kablarna passera genom hål i kapslingar och möbler. Har gjuten konstruktion av nylon / zink för skydd mot påfrestningar och skador. Finns i 3/4 & 1/2 tum kanalalternativ

TrådhanteringVisa alla

  • kabel~~POS=TRUNC

    Kabeldistanser av gaffeltyp lämpliga för positionering, hållning eller dirigering av kraft- / datacom-kablar. Har PVC-konstruktion och skruvmonteringsstil och kan rymma upp till 8 kablar säkert svartvita gafflar

  • Kabelsupport

    25- / 75-lb flexibla balköglar som är utformade för att rymma upp till 2-tums buntar av ledningar / kablar. Konstruerad med PVC och kan staplas vinkelrätt / parallellt med andra loophängare. Icke-metalliska PVC-snäppbussningar finns också

  • Trådhanteringsverktyg

RörmonteringVisa alla

  • Lednings- och kabelhängare

    UV-klassade QuickLATCH rörhängare utformade för att säkert rymma 4-tums styva, EMT, vätsketäta och flexibla ledningar. Lätt att låsa, kan monteras i horisontellt / vertikalt läge, har enstaka konstruktion och finns i olika höjder och bredder

Ledning och tillbehörVisa alla

  • Lednings- och utloppsorgan

    Korrosionsbeständiga ledningsutloppskroppar som är idealiska för att ändra riktning på rörledningar och göra böjningar i ett ledningssystem. Har aluminium / PVC-konstruktion för ökad hållbarhet och avsmalnande gängor för täta och styva fogar. 90-graders armbågar finns också

Om ARLINGTON INDUSTRIES

Arlington Industries, Inc. har tillverkat högkvalitativa metalliska och icke-metalliska elektriska beslag och kontakter sedan 1949. Arlington Industries-katalogen innehåller rördelar, sladdkontakter, raka kontakter, lednings- och utloppshus och kabelhängare. De dragavlastande sladdanslutningarna som tillverkas av märket hjälper till att förhindra att kabelanslutningarna går sönder och har en tätningsring av polyeten för att säkerställa en vätsketät tätning vid installation i icke-gängade öppningar. Dessa icke-metalliska Arlington sladdkontakter följer CSA-standarder och erbjuds i 3 / 4- och 1/2-tums rörstorlekar. Välj från ett brett utbud av dessa Arlington elektriska produkter och tillhörande tillbehör, såsom säkerhetsboxar, monteringsfästen och armaturer, på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter