Arrow Pneumatics

Sedan 1947 har Arrow Pneumatics, med huvudkontor i West Broadview, Illinois, USA, erbjudit ett komplett sortiment av luftberedningsprodukter, inklusive filter, smörjapparater och regulatorer. Läs mer

Filter

Pneumatik

Vattensystem

HVAC och kylning

Hydraulik

Svetsning

Fleet och fordonsunderhåll

Smörjning

Om Arrow Pneumatics

Arrow Pneumatics-katalogen innehåller ett exklusivt sortiment av pneumatiska ljuddämpare, filter, regulatorer, torkmedelstorkar, andningsventiler och ventiler. Märkets filterregulatorer och smörjapparater är utrustade med ett 40-mikronelement som effektivt filtrerar bort föroreningar, såsom damm, olja och vatten från tryckluftssystemet, vilket förhindrar skador på verktyg och utrustning. De har en manuell avtappning som möjliggör enkel och effektiv borttagning av ackumulerad fukt och andra föroreningar, vilket säkerställer att luften förblir ren och torr.
3-serie arrowfog-smörjare har en stor skålkapacitet som minskar behovet av frekvent påfyllning. De är utrustade med ett automatiskt luft-oljeförhållandesystem som bibehåller konsekvent prestanda, även när det finns fluktuationer i luftflödet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Arrow Pneumatics MPN korsar individuella referenser till motsvarande Dixon, Parker och Speedaire modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Arrow Pneumatics produkter är små i storleken. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Arrow Pneumatics-artiklar med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Regenerativa torktumlare för blåsrening

Dessa torktumlare är designade med flera funktioner för att säkerställa effektiv och problemfri drift. Den externt monterade värmaren möjliggör enkel service av element och leder effektivt värme jämnt...Läs mer 

Arrow Ultrafog-smörjare

De finns i Tri-Star- och Midflow-varianter som genererar oljepartiklar så fina som 0.4 mikron och förblir suspenderade. Dessa Ultrafog-system tillåter exakt justeringskontroll och finfördelar olja...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är en FRL-regulator?

En FRL-enhet kombinerar ett filter, regulator och smörjanordning till en enda komponent för att hålla luftkompressorsystem i utmärkt skick.

Hur använder man dessa FRL-regulatorer?

  • Anslut FRL-enheten till ditt tryckluftssystem med lämpliga kopplingar och slangar.
  • Justera regulatorn för att ställa in önskat lufttryck för din applikation genom att vrida vredet ovanpå regulatorn, se till att tryckmätaren är synlig och lätt att läsa.
  • Justera smörjanordningen för att tillsätta lämplig mängd smörjmedel till tryckluften genom att vrida på vredet ovanpå smörjanordningen. Konsultera tillverkarens instruktioner för den rekommenderade mängden smörjmedel för din applikation.
  • Installera ett filterelement i filterskålen för att avlägsna smuts, skräp eller fukt från tryckluften innan den når din utrustning. Se tillverkarens instruktioner för att välja lämpligt filterelement för din applikation.
  • Slå på tryckluftsförsörjningen och kontrollera eventuella läckor eller avvikelser i systemet.
  • Övervaka tryckmätaren och justera regulatorn efter behov för att bibehålla önskat tryck.
  • Övervaka smörjapparaten och fyll på med smörjmedel vid behov.
  • Byt ut filterelementet enligt tillverkarens rekommendationer för att säkerställa filtrets fortsatta effektivitet.
  • Inspektera regelbundet FRL-enheten för tecken på skador eller slitage och byt ut alla delar vid behov.

Hur väljer man rätt storlek på Arrow Pneumatic torktumlare?

  • Bestäm flödeshastigheten för den komprimerade luften som behöver torkas. Detta hjälper dig att välja lämplig storlek på torkmedelstorken för dina behov.
  • Installera torktumlaren i ditt tryckluftssystem. Detta innebär vanligtvis att du ansluter torktumlarens inlopps- och utloppsportar till motsvarande portar på ditt luftsystem.
  • Se till att torkmedlet inuti torktumlaren är färskt och inte mättat med fukt. Om det inte är färskt kan du behöva byta ut torkmedlet eller regenerera det om torktumlaren har en regenereringscykel.
  • Slå på tryckluftssystemet och torktumlaren. Luften kommer att strömma genom torktumlaren och torkmedlet kommer att absorbera fukt från luften.
  • Övervaka daggpunkten för den komprimerade luften nedströms torktumlaren för att se till att den ligger inom det önskade området. Om daggpunkten är för hög kan du behöva justera torktumlarens inställningar eller byta ut torkmedlet.
  • Kontrollera regelbundet torkmedelsmaterialet inuti torktumlaren, för att säkerställa att det fortfarande är effektivt. Om den är mättad med fukt måste du regenerera eller byta ut den.
  • Underhåll torkmedelstorken regelbundet enligt tillverkarens instruktioner, som att rengöra torktumlaren, byta filter eller regenerera torkmedelsmaterialet.

Varumärkesexklusiva produkter