Everyangle Connection
Ashcrofts bimetalltermometrar har teknologin som gör det möjligt för användaren att vrida termometerskivan med en fullständig 360 graders vinkel. Denna funktion möjliggör användning i trånga utrymmen.
Ashcroft, med sitt huvudkontor i Stratford, CT, USA, har erbjudit olika tryckavkännings- och styrlösningar för halvledar-, fordons-, processutrustning, hälsa och säkerhet, medicin och HVAC-industrin sedan 1852. Läs mer
Designad för att mäta skillnaden mellan tryckpunkter i avloppsvattenhantering och hantering av vätskor och kemikalier. Kom utrustad med magneter för att ge en jämn pekarrörelse och en exakt utmatning
Utrustad med en LCD-skärm för att visa differenstrycket mellan två nivåer exakt. Kan mäta vakuum- och tryckvärden från 0 till 7000 psi. Finns i varianter av termoplast och rostfritt stål för att motstå tuffa industriella miljöer
Kombination digital vakuummätare och sändarenheter designade för att mäta tryckvärden från 0 till 3000 psi. Kan visa värden i enheter psi, Bar, kg / cm2, kPa och MPa
Jack-handpaket och verktygssatser för reparation av mätare som är utformade för att enkelt ta bort eller återmontera pekarens inställningar under underhålls- och reparationstjänster, utan att skada mätaren. Kom med en robust väska för verktygsorganisation och säker förvaring
Förenings- / vakuum- / tryckmätare utformade för att övervaka tryckdifferenser i vätskeeffektsystem och injektionsbrunnar. Varianter tillgängliga i +/- 0.25%, +/- 0.5%, +/- 1%, +/- 1.5% och +/- 3-2-3% noggrannhet
Lämplig för överföring av uppmätta vakuum- / tryckdifferenser för gasformiga / flytande medier i ventilations- och luftkonditioneringsapplikationer. Valda modeller har integrerad digital display för realtidsvärden. Varianter tillgängliga i tryckvärden från 10 till 75000 psi
Bärväskor och skyddskängor designade för förvaring och skydd av digitala mätare i tillverkningsanläggningar och kemiska bearbetningsanläggningar. Valda modeller har skyddande blixtlås och bärögla för extra säkerhet
Designad för exakt kalibrering av industriella givare och servicemätare i automatiseringsanläggningar och produktionslinjer. Lätt aluminiumhölje och slitstark kolv och cylinder i rostfritt stål för minimering av slitage
Lämplig för frysskydd av givare och mätare mot hårda arbetsmiljöer, i hydrauliska pressare, pumpar och kompressorer. Finnad design för att ge upp till 75% värmeförlustbarriär i linjestegningar och kulkontrollblock
Perfekt för att indikera vätskenivåer i mat- och dryckesbearbetning, vattenförsörjning och avloppsreningsanläggningar. Polyuretankabel och 316 rostfritt stålkonstruktion för hög nötningsbeständighet och läckertät hölje
Termometrar med vinkel- / bakre urtavlor med en silikondämpad spole och rostfritt stålkonstruktion lämplig för att mäta temperaturer i aggressiva atmosfärer inom livsmedels- och dryckesindustrin, metallbearbetning samt olje- och gassektorerna. Kan mäta temperaturer mellan -20 och 550 ° C
Designad för anslutning mellan ledningssystem och kopplingsdosor för temperatur-, luftfuktighets- och tryckavkänning i dragskydd, kanalflöde, filterövervakning och HVAC-styrsystem
Lämplig för lagring och transport av testinstrument och ömtålig utrustning. Plasthölje med vadderad insida för slaghållfasthet och maximal vibrationsabsorption. Bärhandtag för användarens bekvämlighet
Ashcroft Instruments inkluderar mätare, givare, termometrar, switchar, sändare och kalibratorer. Ashcroft Gauges-katalogen inkluderar tryck- och vakuummätare, testmätare, temperaturmätare och differentialtrycksmätare. Ashcroft tryckmätare är idealiska för att mäta skillnaden mellan tryckpunkter i vätske- och kemikaliehantering och avloppsvattenhanteringsapplikationer. Dessa mätare har inbyggda magneter för en jämn och exakt pekarrörelse i verksamhetskritiska applikationer.
Ashcroft artikelnummer korshänvisar ofta till olika Dwyer-instrument. Så om du letar efter en Ashcroft-mätare som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dessa mätare är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Dessa mätare är lämpliga för övervakning av tryck i turbiner, kompressorer, vattenstrålar och kryogenik för raffinering, kraftgenerering, olja & gas och gruvtillämpningar. De har akryl / splittersäkra ...Läs mer
Dessa vikttestare är idealiska för test- och mätnings- och laboratoriekalibreringsapplikationer. De har en inbyggd växelventil som ger möjlighet att kontrollera ökande tryck. Dessa testare ...Läs mer
Ashcrofts bimetalltermometrar har teknologin som gör det möjligt för användaren att vrida termometerskivan med en fullständig 360 graders vinkel. Denna funktion möjliggör användning i trånga utrymmen.
Valda tryckmätare måste anslutas till kalibreringsanordningar. Enheten applicerar maximalt tryck på tryckmätaren, sedan töms trycket helt och visaren återgår till noll. Denna process kalibrerar tryckmätaren.
Dessa termometrar är idealiska för övervakning av ugnar, luftkonditioneringsapparater, värmare, raffinaderier och heta kablar.