Breather Box Luftfiltrering
Dessa enheter ger grad D andningsluft för upp till 8 användare på avlägsna platser. De övervakar också förekomsten av kolmonoxid för användarsäkerhet.
Sedan 1986 har Air Systems International tillverkat säkerhetsutrustning för militärt försvar, industri, regering, hazmat & nödberedskap, konstruktion och brand-/räddningsapplikationer. Företaget har sitt huvudkontor i Chesapeake, Virginia, USA. Läs mer
Ge sval andningsluft som passerar genom kylaren och sänker temperaturen genom att exponeras för is som pumpas in i och runt spolen. System för användning med vanliga tryckfiltreringspaneler eller andningsluftkompressorer i kommersiella och industriella applikationer
Avlägsna föroreningar och övervak gaskoncentrationen i lufttillförseln. Anslut till andningsluftfiltreringspumpar eller luftpumpar och mät kontinuerligt koncentrationen av CO och syre i tryckluft
Transportera syretankar och har lågtryckslarm och flera utloppsgrenrör; perfekt för brand- och räddningsinsatser och nödsituationer. Funktion I / O-tryckmätare, nedfällbara handtag, en högflödesregulator, ett lågtryckslarm, snabbkopplingsslangställ, inline backventiler och en stålram med svart pulverlack
Minska högt tryck genom en serie tees och flexibla flätanslutningar. Satser möjliggör kontinuerligt luftflöde vid byte av förbrukade luftcylindrar och inkluderar regulatorer, utloppsrörsenheter, lågtrycksvisslar, avlastningsventiler och anslutande piskor med backventiler
Tio fot långa flygslangar med ett maximalt arbetstryck på 250 psi. Idealisk för applikation med andningsluftkompressorer
Aluminium / stål tillverkade högkvalitativa luftcylinderställ och SCBA-lagringsställ med en maximal lagringskapacitet på 25 cylindrar
Perfekt för att ge andningsaktiva luft till brandmän eller räddningsarbetare på farliga platser. Inkludera DOT / TC-godkända andningsluftcylindrar med ett maximalt arbetstryck på 5000 psi
Luftfiltersatser, automatiska dräneringsaggregat, utloppsfilter, fjärralarm, CO / O2-testkit, luftcylinderregulatorer och högtrycksregulatorer som används för att bibehålla önskat arbetstryck och säkerställa korrekt lufttillförsel
Lämplig för applikationer med tryckbehov och andningsskydd med konstant flöde. Kan arbeta vid tryck från 0 till 110 psi, och finns i 9/115/230 volt varianter
Cirkulera luft och ta bort dåliga och flyktiga ångor från små utrymmen, tankar och fartyg. Kan användas med en fläkt eller fläkt som en hastighetsaccelerator för långa kanalavstånd. Kraftiga begränsade rymdfläktar och centrifugalfläktar för att upprätthålla önskat luft / gasflöde. Finns i stål- och aluminiumvarianter
Inkluderar fläkthjul och fläktar som är kompatibla med begränsade utrymmen
Inkluderar larm, kanal-till-kanal-anslutningar, inloppsfilterhållare, kanaladaptrar och kontakter, universal sadelventilfästen och ventilationskanalhållare för att underhålla och reparera ventilationssystem
Inkluderar luftkanaler, ventilationssatser, kanalhållare och ledande luftkanaler för att ventilera gammal luft och ångor utomhus och rikta frisk luft in i slutna utrymmen
Avgaser farliga och explosiva ångor från raffinaderier, kraftverk, varv och andra industriella miljöer. Cirkulera sval luft i utrymmen där temperaturen är förhöjd eller där tung utrustning riskerar att överhettas
Används för att avlufta lukt och inaktuell luft från trånga utrymmen och är tillräckligt kompakta för att passa in i små utrymmen och cirkulera luft
Installerad vid öppningen av brunnar eller tankar för att ansluta luftkanal i enhetens båda ändar och leverera frisk luft. Kan arbeta vid temperaturer från -158 till 250 ° F och finns i ledande / standard / gjuten polyetenvarianter
Inkluderar OSHA-specificerade kolmonoxidersättningssensorer för användning med CO-91-seriens bildskärmar
Varumärkets omfattande katalog inkluderar venturi-fläktar för slutna utrymmen, medföljande luftkompressorer och luftpumpar, medföljande luftkompressorer och luftpumpar, säkerhetskablar för slangar, SCBA och andningsluftcylindrar, andningsluftsslangar, sadelventiler, kaskadluftkompressorer och tillbehör för luftledningsdrivning och grenrör, handkompressorer och grenrör, motorventiler ment sensorer, luftrenarfilter, kanal och kopplingar och luftkylsystem. Air System Internationals venturiblåsare med begränsat utrymme använd mättad ånga eller tryckluft som en kraftkälla för att utvinna farliga ångor och används i underjordiska lagringstankar och under marken. De har en robust galvaniserad stålkropp och aluminiumbas för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. Air Systems venturiblåsare har ett effektivt utsug över raffinaderier, kraftverk och stålindustrin. Märkets luftfiltreringssystem har en luftkompressor som komprimerar omgivande luft för andningsskyddsanvändare. Den komprimerade luften passerar genom ett högkvalitativt filter för att avlägsna föroreningar, vilket säkerställer ren och säker andningsluft. De levereras med en kolmonoxidmonitor (CO) som kontinuerligt kontrollerar förekomsten av koldioxid och ger varningar om nivåerna överskrider säkerhetsgränserna. Dessa system har en visuell säkerhetsflödesmätare som verifierar luftflödet, vilket säkerställer en tillräcklig lufttillförsel. De är utrustade med en inline-monitor för tryckluftsrening (CPO) som bedömer luftkvaliteten genom att ta bort föroreningar, fukt och olja, vilket ger feedback i realtid. Dessa filtreringssystem har ett grenrör av massivt aluminiumblock som fungerar som en central distributionspunkt för tryckluften, vilket underlättar korrekt ledning till systemkomponenter.
Air Systems Internationals artikelnummer hänvisar ofta till olika Texas Pneumatic Tools-produkter. Så om du letar efter en Air Systems International fläkt som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dessa Air Systems International-produkter sträcker sig från små till stora storlekar och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Dessa enheter ger grad D andningsluft för upp till 8 användare på avlägsna platser. De övervakar också förekomsten av kolmonoxid för användarsäkerhet.
Breather Box är ett bärbart filtreringssystem designat för att tillhandahålla andningsluft av D-kvalitet för arbetare. Den filtrerar inkommande luft från en kompressor och övervakar CO- och syrenivåer. Den har tre filtreringssteg, som tar bort vatten, partiklar, oljor, dimma, ultrafina partiklar, organiska ångor och lukter. Denna ventilationsbox har filterbytesindikatorer inkluderade. Filtreringseffektiviteten är 99.99 % vid en minsta partikelstorlek på 0.01 mikron. Detta system inkluderar en CO-monitor med batteri-, DC- eller AC-strömalternativ, med ljud- och visuella varningar. Den levereras med point-of-attachment (POA)-boxar för att utöka användningen av andningsskydd.
De är oljefria lamellluftkompressorer som arbetar vid lågt tryck. Trycket i dessa pumpar överstiger inte 15 psi.
Ja, eftersom dessa kompressorer komprimerar luft till en mindre volym, värms luften upp. Detta ökar trycket och temperaturen i luften.
Luftdrivna enheter förlitar sig på tryckluft som sin strömkälla, vilket erbjuder mångsidighet på farliga platser och utanför nätet. De är lätta och bärbara, vilket gör dem lätta att transportera. Däremot drivs elektriska fläktar och fläktar av el från uttag eller batterier, vilket gör dem lämpliga för inomhus- eller stadsmiljöer. De ger kontinuerlig drift och har ofta variabla hastighetsinställningar. Elektriska enheter är generellt sett mer energieffektiva och släpper inte ut några utsläpp, medan luftdrivna enheter genererar mindre buller.
De är oljefria lamellluftkompressorer som arbetar vid lågt tryck. Trycket i dessa pumpar överstiger inte 15 psi.
Ja, eftersom dessa kompressorer komprimerar luft till en mindre volym, värms luften upp. Detta ökar trycket och temperaturen i luften.
Air Systems International svängbara kopplingar är idealiska för installationer i våta miljöer eller anläggningar med krav på långa vakuumslangar. De har en inbyggd tryckavlastningsventil för att begränsa vattenlyft över 160 tum för att förhindra att tanken kollapsar. De kommer med en PÅ/AV flödesventil och en tryckmätare för förbättrad prestanda.
Kompressorsystem för andningsluft är utformade för att tillhandahålla andningsskyddskompatibel luft. Dessa system är skräddarsydda för att möta de specifika kraven för användning av andningsskydd, inklusive överväganden som kompressorstorlek, FDA livsmedelsgodkänd smörjolja, Grade-D-filtrering, CO-övervakning, kyltork, mottagartank med kondensavlopp och ett lämpligt luftdistributionssystem. Medan en växtluftkompressor inte är specifikt utformad eller optimerad för användning av andningsskydd och kanske inte har dessa specialfunktioner.