RAYMOND

Filter

Materialhantering

hårdvara

Om RAYMOND

Raymond, en produktserie från Associated Spring Raymond, erbjuder ett omfattande utbud av högkvalitativa gasfjädrar och spjäll som används för att öppna och stänga dörrar, luckor och åtkomstpaneler med kontrollerad hastighet. Raymond gasfjädrar erbjuder hög kraft i kompakt storlek och finns i både kolvstång och borrförseglade utföranden. De har en svart oxidkropp med alternativ i cylinderdiameter (0.47 och 0.75 tum) och ger en kontrollerad tryck- eller dragkraft för lyft, sänkning och manövrering av verktyg och maskiner. En mängd av dessa gasfjädrar finns tillgängliga på Raptor Supplies i slag från 6 mm (0.24 tum) till 300 mm (11.8 tum) och krafter från 15 lb till 41000 lb.

Varumärkesexklusiva produkter