AVK

AVK designar och tillverkar ett brett utbud av blindgängade fästelement för olika applikationer, såsom flyg, apparater, elektronik, möbler, VVS, medicinsk utrustning, militärfordon, husbilsindustri, lastbilar och släpvagnar med mera. Läs mer

Filter

Fästelement

Fästelement Filter

TrådinsatsVisa alla

  • Helical trådinsatser

    Används för att säkra en gängad bussning mot tunna plåt. Varje sats innehåller fixeringsverktyg, skär (M4, M5 & M6 - 100 vardera), dorn, näshylsor och instruktioner. Levereras med slitstark väska. Finns i AL-flänsade och AK-spolversioner

  • Verktyg för spiralgängningsinsats

    Har en Quick-Change trådadaptionssats för enkel åtkomst till trådstorlekens komponenter. Ge den högsta hastigheten för den valda trådstorleken, vilket resulterar i optimal installationshastighet. Rocker stil framåt och bakåt avtryckaren för enkel användning

  • Gänginsatsverktygstillbehör

    Inkluderar expanderbart verktyg, Hi-Torquer-verktyg, tångverktyg och montering av gängadaption. Används när reparationssatser för trådar behöver repareras

NitarVisa alla

  • Nitnötter

    Skapa gängade insatser för att ansluta material med skruvar och bultar när föremålen är för spröda eller tunna för att stödja ett gängat hål. Installerad på ena änden av materialytan, medan den andra sidan är tillgänglig för bil- eller HVAC-applikationer.

Om AVK

AVK:s katalog innehåller ett brett utbud av nitmuttrar och gänginsatssatser, verktyg och tillbehör. AVK nitmuttrar har en räfflad kropp och ett lågprofilhuvud med stor diameter för användning i stansade eller borrade hål. De används med passande skruvar av klass 5 eller metrisk klass 8.8 / 9.8. Dessa insatser kan installeras med AVK:s ARO pneumatiska verktyg eller AVK:s SPP pneumatiska / hydrauliska verktyg och kan placeras på valfri plats på löpande bandet. AVK:s gängade skär har ett gänganpassningssats för snabbväxling som ger enkel åtkomst till gängdelarna. Dessa pneumatiska verktyg ger den högsta hastigheten för den valda gängstorleken, vilket resulterar i den nödvändiga installationshastigheten. De finns i metriska, UNC- och UNF-typ gängkonfigurationer.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

AVK MPN korsar individuella referenser till motsvarande rekylmodellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande AVK-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa AVK-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras märkets varor med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

AVK konkurrensfördelar

Spinwall-teknik

AVK använder en patenterad Spinwall Technology som gör att insatsens kropp kan expandera och fylla hålet, vilket tillåter exceptionell vridmomentstyrka och vibrationsmotstånd. Spinwall Technologys blindinstallerade fästelement kan installeras i plana, skivformade eller andra formade material med hjälp av handmanövrerade eller pneumatiska handhållna verktyg direkt på löpande bandet utan någon justering för att passa modermaterial av varierande tjocklek.

Vanliga frågor

Vad är en blindmonterad gängad fästanordning?

Ett blindinstallerat gängat fästelement är ett fästelement med invändiga eller yttre gängor. Den installeras i en panel, rör eller annan struktur från framsidan utan tillgång till baksidan eller blindsidan för att slutföra installationen.

Vad menas med Cold Forming Technology?

Nitmuttrarna i RN-serien tillverkas med hjälp av toppmodern kallformningsteknik som ger exakta toleranser och utmärkt gänghållfasthet.

Vad är en COMPOSI-SERT-insats?

AVK-fästen erbjuder en COMPOSI-SERT-insats som rymmer olika grepptjocklekar och högt vridmoment när de används med en mängd olika strukturella material. Deras design med låg profil möjliggör säker fastspänning och kan användas för gängstorlekar #10, 1/4, 5/16, M5, M6 och M8.

Varumärkesexklusiva produkter