BEACON MORRIS

Filter

HVAC och kylning

ST1445-05TP14-06TP14-07TP14-08STC14353-03STC14354-04STC14355-05STC14356-06ST1443-03ST1444-04TP14-05S144032-0600

Om BEACON MORRIS

Beacon Morris är en ledande tillverkare av högpresterande värmeutrustning för applikationer inom livsmedels-, kemikalie-, läkemedels- och plastindustrin. Företagets produktlinje omfattar hydroniska paneleradiatorer och handduksvärmare, kickspace-värmare, konvektorer, skåpvärmare, hydronic baseboards och kondenseringsaggregat. Beacon Morris kickspace-värmare arbetar tillsammans med den befintliga varmvattenförsörjningen för att cirkulera varmt vatten genom hela enheten och sedan sprida den tempererade luften försiktigt i omgivningen. Dessa hydroniska värmare är konstruerade för att passa in i trånga utrymmen och kräver endast en 115 V-matning och ett 1/2-tums rör för drift. Beacon Morris skåpvärmare har en standard 16-gauge frontpanel och 18-gauge bak- och sidopaneler som klarar av tuffa miljöer. De är ångspole testade vid 250 psi och är utrustade med permanent tvättbara filter och delade kondensatormotorer. Ett brett utbud av dessa Beacon Morris värmare och relaterade delar finns på Raptor Supplies.