BENCHPRO

Filter

Materialhantering

Belysning

Electrical

Materialhantering Filter

ButiksmöblerVisa alla

  • ESD och renrumsstolar

    Omonterade tyg- / vinylstolar med sätes- och ryggdynor med minneskum och justerbar höjd på 3 tum upp till 31 tum

  • Arbetsstolstillbehör

    Inkluderar ytterligare delar, som höjdjusterbara stolar och svampglider, för användning med alla vanliga arbetsstolar

  • Arbetsstolar

    BIFMA-certifierade arbetsstolar med en polerad aluminium / kromstål / förstärkt nylonbas och en tygtillverkad rygg som kan lutas 80 respektive 105 grader i respektive riktning framåt och bakåt

Arbetsbänkar och tillbehörVisa alla

  • Ergonomiska arbetsbänkar

    Utformad för att motstå vibrationskänsliga jobb eller tung användning av maskiner, väger upp till 20000 lb. Finns i elhydrauliska alternativ, handvev och dragstiftjusteringsalternativ

  • Tillbehör för arbetsbänkar

    Inkluderar ledade skärmarmar, sockelskenor, CPU-hållare, lådor, fotstöd, LED-lampor och eluttag för användning med Benchpro-arbetsbänkar

FraktförsörjningVisa alla

  • Förpacknings- och frakttillbehör
  • Förpackningsbord

    Kraftiga / högkvalitativa förpackningsbänkuppsättningar som består av en övre yta av lönn / laminat, justerbara ben med ett utjämningsglidalternativ, en rostfri stålplåt, en rullehållare, en soptunna, 8 uttag, en 16A-strömlist och topp och nedre lagerhyllor med stålavdelare

Hjul och hjulVisa alla

  • Tvillinghjul

    Femdelars polyuretan-svänghjulssatser som är idealiska för lätta mobilitetsapplikationer (max 75 lb) över både hårda och mattan ytor. Hjul med bromsanläggning finns också

Om BENCHPRO

BenchPro Inc. är en ledande tillverkare av tunga arbetsbänkar för industriella och kommersiella applikationer. BenchPro-katalogen innehåller arbetsbänkar, stolar, förpackningsbord, LED-ytmonterade armaturer och säkerhetslampor. Varumärket fällbara bänkar har tjocka spånskivor av industriell kvalitet (upp till 1.75 tum tjocklek) med en tät insida för att förhindra snedvridning under tung belastning (max. 20000 lb). Dessa enheter är utrustade med extra tillbehör, som justerbara ben med ett utjämningsglidalternativ, en rullehållare, en soptunna, 8 uttag, en 16A-strömlist och övre och nedre sockelhyllor med stålavdelare. BenchPro BIFMA-certifierad arbetsstolar kan luta 80 och 105 grader framåt respektive bakåt för att förhindra stressskador och ryggsmärtor i samband med sittande under långa perioder. Ett brett utbud av dessa produkter och tillhörande tillbehör, som till exempel utbytbara hjul, stolar och glider, sockelskenor, fotstöd och lådor finns på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter