UNAGRIP Premium tandad slitbana
UNAGRIP-steg på Cotterman-stegar ger en tandad yta för grepp och optimalt grepp i våta, oljiga eller dammiga situationer. De finns i aluminium eller stålkonstruktion med pulverlackering.
Cotterman Company grundades 1925 som ID Cotterman Company i Chicago, Illinois, USA, och tillverkar stegar för användning i industriella och kommersiella tillämpningar. Det har sitt huvudkontor i Croswell, Michigan, USA. Det är en del av Material Control, Inc., ett varumärke som tillverkar kraftig elektronisk styrutrustning inom gruv- och bulkmaterialhanteringsindustrin. Läs mer
Används för att ge en säker gångväg över farliga områden och ett brett utbud av hinder som transportörer, maskiner och rör. Delningsbroar finns i stål- och aluminiumvarianter
Svetsad konstruktion i ett stycke för säker ingång till bryggor och mezzaniner; finns i walk-thru-modeller med 42 tum höga räcken. Sidostegsmodeller har trappsteg och fyra ytterligare handsteg
Utformad för användning där säker åtkomst till vertikal klättring krävs. Fasta stålstegar finns med och utan gångstänger vid den övre landningsytan
Förhindra halk och fall från stegar och har texturerad aluminium- eller stålstege. Självramande trappsteg med diamantgaller skapar dragkraft samtidigt som luft, ljus och avfall passerar
Tillåt solid klättring och säkrare landningstillträde; kommer svetsade till stegen för snabb och enkel montering. Bur sträcker sig 42 tum över landningsytan för enklare inträde
Manuella vinschplattformar som drivs av 1 arbetare; rulla lätt och passa genom en standardstor dörröppning. Höjden kan ställas in på marknivå därefter innan du klättrar upp stegen till plattformen. Kabelsystem har en nödstopp / fallavstängningsanordning och en kraftig broms
Inkluderar tillbehörsfack, främre grindar, pegboard-pyramider och bakre sidogrindar för anpassning av stegar
Stål / aluminium bärbara Cotterman rullande stegar med fotmanövrerat säkerhetslås och räcken för att undvika olyckor under arbetet. Perfekt för lager och lager
Bärbar trappstol av aluminium / stål med en 1/3-stegs struktur. Används för att nå högre hyllor och perfekt för applikationer i lager och lager
Inkluderar spårdelar och spårmonterade ändstopp som används med spårstegar för bättre prestanda
Enstaka / dubbelspåriga stegar för enkel åtkomst till höga hyllor i begränsade förvaringsutrymmen och smala gångar. Har en slät armatur och hjul för enkel sidorörelse
Har justerbar höjd för att höja eller sänka en arbetare för att ge optimal arbetshöjd. Hjälp till att minimera ryggskadorisker och trötthet. Finns i tandade / massiva slitbanor
Cotterman är en ledande tillverkare av OSHA & ANSI-certifierade, industriella stegar och plattformar utformade för gruv- och bulkmaterialhantering. Cottermans omfattande katalog inkluderar rullnings- / delningsstegar, trappsteg / pallar, självstängande säkerhetsgrindar, personalhissar, arbetsplattformar och aluminiumräcken. Hopfällbar rullande säkerhetsstegar by Cotterman är bärbara stegar idealiska för transport och förvaring. De är utrustade med 10-tums gummihjul i den bakre änden för enkel bärbarhet på ojämna ytor, gummikuddar på frambenen för att säkerställa säker hållning och en rörformad ram med 1-tums OD Cotterman fasta stegar är kraftiga vertikala klättringsstegar med en säkerhetsbur med en utsvängd bottenöppning för enkel åtkomst. De är idealiska för åtkomst till luckor eller sidosteg.
Cotterman-produkters modellnummer korsar i allmänhet individuella referenser till motsvarande Tri-Arc & Vestil MPN (tillverkares artikelnummer). Så om du letar efter stegar, arbetsställ, plattformar, pallar, stegtillbehör och mer som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.
Dessa Cotterman-produkter sträcker sig från små till stora storlekar och kan kräva kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Cotterman Straddle Base TiltNRoll-stegar används för att klättra till höjder i trånga utrymmen eftersom stegarnas fram- och baksida kan gränsa mot alla hinder. De har en speciell balanserad design för att luta framåt t...Läs mer
Cotterman STOCKMASTER arbetsplattformar är idealiska för lagerval och inventering. De är fästa på en vanlig gaffeltruck och kan hantera smalgångsområden. De har en hållbar konstruktion för...Läs mer
Cotterman super-duty Workmaster-stegar är gjorda av stål och aluminium med extra kraftiga komponenter för skydd mot stötar och skador i tuffa arbetsmiljöer samtidigt som de hanterar de tuffaste arbetsmomenten...Läs mer
UNAGRIP-steg på Cotterman-stegar ger en tandad yta för grepp och optimalt grepp i våta, oljiga eller dammiga situationer. De finns i aluminium eller stålkonstruktion med pulverlackering.
Cotterman har sina tillverkningsanläggningar i USA, Michigan, Kalifornien, Georgia och Texas för att säkerställa industristandarder för kvaliteten och servicen på stegar samtidigt som de erbjuder dem till en lägre kostnad för sina kunder.
SafeLock-mekanismen i Cottermans rullstegar är den fotaktiverade låsmekanismen på svängbara hjul som förhindrar rullning av stegar under drift eller när användaren befinner sig på stegen.
Cotterman justerbara självstängande säkerhetsgrindar är idealiska för att förhindra oavsiktlig eller obehörig åtkomst till skyddsräckens öppningar och fungerar som barriärer enligt OSHA 1910 Subpart D & ANSI 1264-2017 standarder. De har en fjäder i rostfritt stål för att automatiskt stänga porten efter varje öppning.