DAYTON

Filter

HVAC och kylning

Materialhantering

Electrical

Pumps

Kraftöverföring

Motorer

Vattensystem

Elverktyg

Pneumatik

Fleet och fordonsunderhåll

bearbetning

Handverktyg

Rengöring

Säkerhet

hårdvara

Fästelement

Svetsning

Möbelgästfrihet och matservice

Smörjning

testinstrument

Labtillbehör

Hydraulik

Belysning

Måla utrustning och tillbehör

Utomhusutrustning

Råvaror

Lim Tätningsmedel och tejp

slipmedel

Elektronikapparater och batterier

HVAC och kylning Filter

BlåsmaskinerVisa alla

  • Tillbehör för luftridåer
  • Luftridåblåsare

    Dayton luftridåblåsare används i kombination med luftridåskåp för att ge en vägg av kontinuerligt strömmande luft som förhindrar utsläpp av varm eller kall luft och minskar luftfuktigheten. De finns i motorhastigheter upp till 3450 rpm.

  • Luftridåskåp

    Dayton luftridåskåp är designade för användning med öppna kylskåp för att skydda motor/fläktar. De levereras förkopplade med en gjuten sladd/kontakt för enkel installation.

  • Luftridåer

    Dayton luftridåer är designade för att skapa en termisk barriär genom att projicera en högflödesluftström på dörröppningar till sjukhus, skolor, postkontor och butiker. Dessa luftridåer har stålhölje och helt slutna motorer för motstånd mot damm, luftburna föroreningar och tuff utomhusmiljö. Enfasmotorerna erbjuder en luftkastning på upp till 8 fot.

  • Bakåtlutningsblåsare

    Daytons bakåtlutande fläktar används i laboratorie- eller restaurangavgassystem, såväl som industriella ventilationssystem. De har en kraftig konstruktion för ökad livslängd och är integrerade med icke överbelastade, dynamiskt balanserade hjul som ger klass 1 rotation medurs.

  • Tillbehör till remdriven fläktar

    Dayton remdrivna fläkttillbehör inkluderar inlopps-/utloppsskydd och dräneringsfläkthus för att byta ut slitna lager och drivaxlar. De har zinkpläterad / polyesteruretan / bakad på polyesterepoxipulverlackerad finish för riv- och rostbeständighet. De erbjuds i ytterdiametrar från 4 till 39 tum.

  • Remdrift Centrifugalblåsare

    Dayton remdrivna centrifugalfläktar är lämpliga för renluftstillämpningar inomhus i trånga utrymmen. De har kragar för att förenkla kanalanslutningar och ger hastigheter från 384 till 1396 rpm.

  • Bältdrivning Dubbla inlopp framåtböjda fläktar

    Dayton remdrivna fläktar med dubbla inlopp är designade för användning i ventilation, utsug, uppvärmning, kylning, torkning och befuktning. De är försedda med kullager för mindre motorfriktion och för att motstå smörjmedelsläckage. Dessa fläktar levererar hastigheter upp till 860 rpm och erbjuds i 1 till 25 hk varianter.

  • Remdrift framåt kurvblåsare

    Dayton AMCA-godkända remdrivna fläktar med framåtkurva är idealiska för luftkonditionering och värmesystem som kräver lågt till medelhögt tryck. De har hölje av galvaniserat stål för att motstå korrosion och tål omgivningstemperaturer upp till 104 grader F.

  • Belt Drive Fwd Curve Blowers w / Drive Pkg

    Dayton remdrivna fläktar med remmar med drivningar har dynamiskt balanserade hjul och försmorda, tätade kullager med gummiisolatorer för hållbarhet och kontinuerlig användning. De används flitigt i luftkonditionerings- och fläktkonvektorer, evaporativa kondensorer och kyltorn.

  • Remdrivning Enkel inlopp framåt kurvblåsare

    Designad för att leverera den största luftvolymen i förhållande till fläktens storlek och hastighet; används ofta i industriella applikationer med högt flöde

  • Beltdrivning Enkel inloppsblåsare

    Integrerad med kullager för hantering av kommersiella eller industriella applikationer för luftrörelse. Leverera hastigheter från 390 till 1450 rpm. Funktionshölje av galvaniserat stål för motståndskraft mot korrosion och finns i 1 till 7.5 hk varianter

  • Fläkt- och fläkttillbehör

    Inkludera utloppsskydd, flexibla luftkanaler, fläkthållare för fläktblad och navfläkt och hjul. Funktion gjutjärn / stål / termisk plast / polerad stansad aluminiumkonstruktion för hög tryckhållfasthet och slag- och reptålighet. Erbjuds i bredder på 6.5 och 8 tum

  • Fläktstöd

    Används i nya & ersättningsinstallationer för luftkonditionerings-, värme- och ventilationssystem för stabilisering av HVAC-fläktar. Kompatibel med framåtböjda, direktdrivna och dubbla inloppsfläktar

  • Direktdrivna fläkthjul

    Perfekt för applikationer inklusive luftkonditionering, uppvärmning, ventilation och avfuktning i kommersiella och industriella applikationer. Har stålkonstruktion med korrosionsbeständig yta för längre livslängd och levererar hög luftvolym med reducerade vibrationer för olika luftrörande applikationer

  • Direktkörning Dubbla inlopp framåt kurvblåsare

    Har galvaniserat stålhus för att klara omgivningstemperaturer upp till 104 grader F och är förstärkt för att ge problemfri service och optimal prestanda. Integrerad med fjädrande dynor för att minimera vibrationer under körning, erbjuds i 15.25 och 17.5 tums hushöjder

  • Direktdrivna dubbelinloppsbågsfläktar med dr Pkg

    Omonterade fläktar avsedda för applikationer för uppvärmning, luftkonditionering och ventilation. Har hylslager för utmärkt stöttålighet och är integrerade med fjädrande dynor för vibrationsdämpning. Ge full belastningsströmvärden mellan 4 och 12.3A

  • Direktdrivna enkla inlopp framåt kurvblåsare

    Har svetsad stålkonstruktion för strukturell styvhet och för att motstå oxidation på utsatta ytor. Grått epoxibelagt hus för resistens från syror och skadliga kemikalier. Kan klara omgivningstemperaturer upp till 104 grader F

  • Värmeslingor

    Används tillsammans med värmeskydd mellan motorer och hus för att hjälpa fläktar att hantera luftintagstemperaturer upp till 500 grader F. Har aluminiumkonstruktion för enkel transport och möjliggör rotation av huset upp till 8 utloppspositioner i varje cykel

  • OEM specialblåsare

    Perfekt för kylning av växthus och ventilation av små byggnader, elektriska höljen och ved- och majsugnar. Funktionshylsa / kullager motorer integrerade med gjutna aluminium ändskydd för mer värmeavledning. Kan monteras i valfritt läge och fungera med minimal vibration eller buller

  • Plenumfläktar

    Väl lämpad för trycksatta plenum- och luftbehandlingsapplikationer. Har stål / galvaniserad ram för strukturell styvhet samtidigt som den motstår korrosion. Leverera en maximal hastighet på 3450 varv / min och producera effekt upp till 14.956 hk. Integrerad med kullager för mindre rotationsfriktion

  • Bärbara fläktar

    Kraftiga Dayton-fläktar är konstruerade för att generera högflödesluftström för snabbtorkande våta mattor, hårda golv, klädsel, väggar och tak, ventilation av arbetsytor, rökavdunstning, mögelsanering, stormskador, sanering och kylning i kommersiella bosättningar. Dessa fläktar har en kompakt design med lätt hus för bärbarhet och robust konstruktion för hållbarhet. Dayton bärbara fläktar är utrustade med 3 fläkthastighetsinställningar (låg / med / hög) och 3 arbetslägen. 5UMP-serie fläktar har hopfällbart handtag och bakhjul för extra transportbarhet på arbetsplatsen och inbyggda uttag för anslutning av flera enheter. 20VD-serie fläktar har rostfritt stålkonstruktion för motstånd mot slipande material och teleskopiskt transporthandtag för enkelhetens skull. Välj bland ett brett utbud av dessa bärbara fläktar, tillgängliga i polyeten- och gummihjul Raptor Supplies, auktoriserad Dayton-distributör.

  • Radialblåsfläkt, remdrift

    Designad för kemisk bearbetning, torkning eller kylning och används i ugnsfläktar, gasförstärkare och avgasare och pneumatiska transportörer. Har ett självrensande hjul, vilket gör fläkten lämplig för små avgassystem med korn eller damm i luften. Erbjuds i 1 till 50 hk varianter

  • Radialfläkt, direktdrift

    Väl lämpad för blåsning av hög volym och högtrycksluft inom kemi, kläder, flyg och fordonsindustri. Integrerad med plana blad som är radiellt anordnade för att leverera luft effektivt och ger lång livslängd. Erbjuds i fläktvarvtal mellan 1725 och 3475 rpm

  • Gnistsäkra fläktar

    AMCA air, UL / cUL 762-kompatibla Dayton-fläktar i stål med en grå polyesteruretanfinish och ett gnistbeständigt aluminiumhjul. Lämplig för kemtvättningsanläggningar, oljeavgivningsområden, kolberedningsanläggningar och andra potentiellt explosiva miljöer

  • Fyrkantiga centrifugalblåsare

    Designad för att rengöra inomhusluften och används i stor utsträckning i kommersiella / industriella komplex med begränsat utrymme. Har ett smörjbart / förseglat kuddblocklager som levereras med ett lagerhölje för lång livslängd

AvgasfläktarVisa alla

  • Jordbruksfläktar

    Dayton jordbruksfläktar är lämpliga för användning i ladugårdar eller fjäderfähus. De har intags- och utloppsskydd i galvaniserat stål för att motstå fuktiga och korrosiva miljöer.

  • Belt Drive Avgasfläktar med Drive Package

    Dayton remdrivna frånluftsfläktar med drivningar är utrustade med galvaniserade stålblad för hantering av stora volymer luft vid lågt statiskt tryck. De levererar hastigheter från 341 till 1352 rpm, samtidigt som de producerar effekt upp till 3.6 BHP. Dessa frånluftsfläktar har TEAO / TEFC / TENV / ODP motorkapslingar för att kyla och skydda motorer från damm eller regn.

  • Remdrivna avgasfläktar

    Dayton remdrivna frånluftsfläktar har justerbara remskivor och variabel stigning för ventilation i lager och fabriker. De är utrustade med förseglade & återsmörjbara, gjutna kuddblocklager för att minimera friktion och buller. Dessa frånluftsfläktar levererar flödeshastigheter som sträcker sig från 4105 till 69692 cfm och erbjuds i 5- och 6-bladsalternativ.

  • Fläktar för avgas- och tillförsel

    Daytons frånlufts- och tilluftsfläktar är väl lämpade för lätt till medelstor ventilation i lager, fabriker, gjuterier och tvätterier. De levererar en maximal hastighet på 877 rpm och kan monteras antingen i horisontellt eller vertikalt läge. Dessa fläktar kan motstå omgivningstemperaturer upp till 104 grader F.

  • Takavgasventilatorer

    Dayton takfläktar är designade för att hålla badrum, kontor, elskåp och server- och lagerrum svala och välventilerade. De erbjuder strömvärden från 0.34 till 10.5A. De har galvaniserade stålramar för strukturell styvhet och ger en maximal inloppstemperatur på 104 grader F.

  • Direktdrivande korrosionsbeständiga slutare monterade fläktar

    Dayton vertikalt monterade frånluftsfläktar har ramar av glasfiber för hållbarhet och är idealiska för användning i korrosiva miljöer. De har integrerade tätade kullager för låg rotationsfriktion och för att förhindra läckage av smörjmedel. Dessa fläktar erbjuds i varianter med permanent delad kondensator och skuggad polmotor.

  • Direktdrivna avgasfläktar

    Dayton direktdrivna frånluftsfläktar används i kyl-, gruv- och ventilationsapplikationer för att driva ut gammal luft och dra ut frisk och ren luft. De levererar flödeshastigheter upp till 12363 cfm och erbjuder både horisontella och vertikala väggmonteringsalternativ. Dessa frånluftsfläktar är utrustade med helt inneslutna och luftöverdrivna motorer med klass B-isolering.

  • Direktdrivna avgasfläktar med intagsskydd

    Dayton direktdrivna frånluftsfläktar med insugsskydd är designade för att ge ljudlös ventilation i kontor, skolor, lagerlokaler och lätta tillverkningsutrymmen. De är integrerade med kul-/hylslager för låg rotationsfriktion och för att förhindra smörjmedelsläckage. Dessa avgasfläktar erbjuder motorhastigheter upp till 1750 rpm och erbjuds i 1/30 till 3/4 hk varianter.

  • Avgas- och tilluftsfläkttillbehör

    Dayton tillbehör för avgas- och tilluftsfläktar inkluderar kraftiga väggkragar, insugsskydd, vägghus och väderskydd. Dessa tillbehör har en 16/18/20 gauge galvaniserad stålkonstruktion för hållbarhet och korrosionsbeständighet. De har väggkragar designade för användning med avgaser och propellerfläktar, och har invändiga flänsar för montering av luckor.

  • Fan Ramar

    Designad för användning med avgasfläktar och har stålramar med galvaniserad yta för att minska oxidationen på utsatta ytor. Utrustad med monteringsbultar och en slitsad motorbas för att rymma 48 eller 56 rammotorer. Ramar består av djupa venturi och 1 tum breda flänsar

  • Fläktvakter

    Skydda utrustning och anställda som arbetar nära bältesdrivande propellrar och direktdrivna fläktar. Har en OSHA-kompatibel skärm som omsluter motorns drivsida helt. Konstruerad med galvaniserat stål för korrosionsbeständighet och erbjuds i 16, 18 och 20 mätare

  • Rök och rökavgassystem

    Används för att ta bort rök, ångor och värme från industrier. Har helt sluten fläktkyld motor med stålramar för att hålla motorlindningarna rena, torra och svala. Leverera en maximal hastighet på 3450 rpm och inkludera 90 graders avgasbågar av plåt och 8 fot elkablar

  • Skyddsmonterade avgasfläktar

    Utrustad med kullager för att förhindra läckage av smörjmedel och ger smidig rotation med minimal friktion. Funktionsstämplade aluminiumblad för korrosionsbeständighet och är integrerade med TEAO-motorer för kylning av lindningar. Tål omgivningstemperaturer upp till 104 grader F

  • Avgasfläktar med farligt läge

    Perfekt för ventilation av utrymmen med brandfarligt eller explosivt damm, ångor och gaser. Har gnistbeständiga aluminiumpropellrar och galvaniserade ramar för skydd mot korrosion. Tillåt montering i både vertikal och horisontell riktning och erbjuds i 1/6, 1/4, 1/3, 3/4 & 1/2 hk varianter

  • Vändbara avgas- och tilluftsfläktar

    Konstruerad för fönster- eller vägginstallationer och är idealisk för enkelrumsventilationsapplikationer. Funktion TEFC / TENV / TEAO / ODP-motorhöljen för kylning och skydd av motorn från regn eller damm. Erbjuder både horisontella och vertikala monteringsalternativ och finns i 1 & 3 faser

  • Ringavgasfläktar

    Idealisk för lågtryckskylning och utmattande applikationer. Har galvaniserade ramar för att motstå omgivningstemperaturer upp till 104 grader F och samtidigt motstå korrosion. Arbeta på 60 Hz frekvens och är integrerade med kullager för låg rotationsfriktion. Finns i 3 & 5 bladvarianter

  • Avgasfläktar med slutare

    Används på kontor, fabriker, butiker, butiker, växthus och gårdsbyggnader för avlägsnande av luft. Funktionsstämplade aluminiumblad för låg rotationströghet och har satinkromfinish för ökad hårdhet och korrosionsbeständighet. Ge batterilivslängden upp till 60000 cykler

  • Tillförsel- och intagsfläktar
  • Hela huset fans

TakventilatorerVisa alla

  • Vindavgasventilatorer
  • Axial Upblast Avgasventilatorer

    Dayton uppblåsningsfläktar är utformade för att ge en stabil ström av ren luft för att minska den totala belastningen på luftkonditioneringsapparaterna, kylloft, laboratorier, förhindra uppbyggnad av fukt och värme och för avgasventilation från gjuterier, lager och tillverkningsanläggningar. Dessa avgasventiler har kraftigt galvaniserat stålhus för motstånd mot tufft väder och industriell miljö och är utrustade med förstärkta kanter och bultade sömmar för extra styrka. Dayton uppblåsningsfläktar har formgjutna drivramar av galvaniserat stål som erbjuder en stel plattform för drivenheter, motorer, lager och axlar. De tillverkade stålpropellrarna i dessa ventiler har brant lutande blad för att säkerställa minimala ljudnivåer, integrerade fjärilspjäll förhindrar oönskade backdrag och magnetiska spärrar minimerar spjällfladdring när dessa ventilatorer inte används. Inbyggda lyftöglor och avtagbara vindremmar möjliggör enkel installation respektive inspektion.

  • Axeldrivna avgasventilatorer för remdrift
  • Belt Drive Huv Axial Downblast Avgasventilatorer

    Levereras med avgasbläktar av galvaniserat stål som även kan bli fläktar. Lämplig för kontinuerlig luftutsug under miljöer med lågt / måttligt statiskt tryck

  • Fågelskärmar

Om DAYTON

Daytons produktlinje inkluderar tunga kilremmar, kuggremmar, gårdsmotorer, tvättmotorer, AC/DC-växelmotorer, hastighetsreducerare och växeldrivningar, transformatorer, fläktar, stålkablar, webbslingor, axelkragar, reläer, luftcirkulära, jalusier, fläktar och trumpumpar. Dayton-växelmotorer används för att justera vridmoment och hastighet och är idealiska för användning i peristaltiska pumpar, CNC-maskiner och fordonsapplikationer. Dayton kilrem, en av företagets mest sålda produkter, uppfyller standarder för Rubber Manufacturers' Association (RMA) och används i stor utsträckning som en transmissionsrem. Dayton luftridåblåsare är utformade för att producera en vägg av kontinuerligt strömmande luft som ger en termisk barriär mot utomhusluft och förhindrar uppvärmd eller kyld luft från att strömma ut genom öppna dörröppningar. Områden med hög trafik kan lämna sina dörrar öppna, vilket håller flygande insekter ute och eliminerar krångel som orsakas av att automatiska/manuella dörrar öppnas och stängs. De minskar fuktighet och förlust av kall luft. Varumärket erbjuder även OEM-fläktar som är idealiska för att ersätta utslitna motorer på HVAC-enheter. De Dayton 1TDP6 fläkt har gjutna aluminiumskärmar för värmeavledning och en dynamiskt balanserad design för smidig och tyst drift. Motorn på dessa fläktar underlättar automatiskt termiskt skydd för att förhindra överbelastning eller fasfel.

Vanliga frågor

Levereras motorer från Dayton med namnskyltar?

Alla Dayton-motorer är försedda med fullständiga namnskyltar med lättlästa kopplingsscheman. Detta minskar installationstiden och förhindrar felkoppling.

Hur väljer man rätt Dayton-motor?

Motorer för allmänna ändamål används för mekaniska belastningar (t.ex. luftrörelser) och svårstartade applikationer som transportörer, remdriven utrustning, verktygsmaskiner och kolvpumpar. Dessa motorer har en robust design och kraftiga kullager för att hantera stora radiella och axiella belastningar. Motorer för speciella ändamål är avsedda för spolning / riskfyllda platser / pumpdrift. HVAC-motorer är designade för luftrörelser och andra lätta till medelstora applikationer, såsom fläktar, centrifugalpumpar, små verktyg och kontorsutrustning.

Erbjuder Dayton städ- och vaktmästeri?

Ja, Dayton tillhandahåller städ- och vaktmästeri för att hålla kommersiella och industriella anläggningar rena och väl underhållna. De rengör, avfettar, desinficerar och desinficerar väggar, golv och andra ytor. Städtillbehör från Dayton inkluderar moppar, kvastar och golvrengöringsmaskiner som rengör, skurar, strippar, polerar, polerar eller dammsuger golv och mattor.

Kan jag använda en kondensator i stället för en startkondensator?

Det kan vara möjligt att använda en startkondensator som startkondensator, men de tillgängliga värdena är mycket lägre än de för dedikerade startkondensatorer. För att säkerställa att driftkondensatorn matchar den ursprungliga startkondensatorspecifikationen måste den ha samma kapacitansklassning och spänningsklassning.

Hur väljer jag rätt Dayton-fläkt för min applikation?

Att välja lämplig Dayton-fläkt beror på det erforderliga luftflödet, det statiska trycket, applikationsmiljön och industristandarder eller föreskrifter.

Hur sätter du upp Dayton vattentankar?

Den övre änden av Dayton vattentankar har ett inlopp/utlopp för anslutning av rörsystemet till vattenpumpen i andra änden. Vattentankarna kan förvaras horisontellt eller vertikalt.

Vilka är de tillgängliga storlekarna på Dayton golvskrubber?

Dessa golvskrubber finns i storlekarna 17 och 20 tum.

Varumärkesexklusiva produkter