Auktoriserad distributör avDESTACO

DESTACO

Destaco erbjuder ett brett utbud av produkter som manuella klämmor, pneumatiska klämmor, klämtillbehör och många fler. Märkets klämmor med rak linje är utformade för att hålla ett arbetsstycke genom att trycka det mot en yta. Destaco 603-serien rätlinjiga klämmor är idealiska för användning som både tryck- och dragklämmor eftersom de kan låsas i både utfällt och indraget läge. Destaco 604-seriens rätlinjiga klämmor å andra sidan har en anpassningsbar och kompakt design på grund av sin gängade kropp som ger en genomgående hålmontering.
Varumärket tillverkar också dragverkande spärrklämmor med handtag för att placera en spännande dragstång eller krok runt en motsatt arbetsstyckesspärr som är horisontellt eller vertikalt orienterad mot klämbasen. Dessa klämmor ger en kraftfull stängningskraft och en tumkontrollspak för positivt grepp och bekväm enhandsmanövrering. De erbjuds i allmänhet i design med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 323-seriens dragverkande spärrklämmor är utrustade med en horisontell U-krok för att dra arbetsstycken som är parallella med klämbasen.
Välj från ett brett utbud av dessa högkvalitativa klämprodukter, tillgängliga i en mängd olika stångstorlekar, stilar, klämbas, dimensioner, material och lasthållningskapacitet på Raptor Supplies.
Raptor Supplies är inte sponsrad, godkänd eller licensierad av, eller på något sätt ansluten till, Destaco.

Läs mer

Offert

Produktkategorier

DESTACO vertikala handtagsbygelklämmor

Vertikala handtagsklämmorDestaco vertikala vippklämmor har vertikalt orienterade handtag (i låst läge) som kan flyttas för att hålla ner arbetsstycken.(191 produkter)

DESTACO Straight Line Action Clamps

Straight Line Action ClampsDestacos raka klämmor med ett tryck-/draghandtag flyttar kolven in och ut längs dess axel. De kan låsas i två lägen för snabb fastspänning och lossning av arbetsstycken.(130 produkter)

DESTACO pneumatiska klämmor

Pneumatiska klämmorDestacos pneumatiska klämmor är idealiska för snabba fastspänningsoperationer i repetitiva produktionsoperationer. Dessa klämmor har en luftmanövrerad cylinder för enkel och snabb fastspänning.(291 produkter)

DESTACO Tångklämmor

TångklämmorOckså känd som klämmor för klämning; låses automatiskt vid stängning och används i snabb och flexibel fastspänning. Använd Destaco-utlösningsmekanismen för enhandsoperationer och tillgänglig i kolstål och smidd legerat stålmaterial(17 produkter)

DESTACO Spännverktyg

Spännverktyg(4 produkter)

DESTACO Toggle Clamp Spindelenheter

Växla klämspindelmontageDestacos vippklämma spindelenheter inkluderar en mängd platt spets, vridfot och neopren spindlar i både metriska och imperialiska storlekar. De levereras med låsmuttrar för tät passning och justering av spännavstånd.(51 produkter)

DESTACO pneumatiska gripdon

Pneumatiska gripareDestacos pneumatiska gripdon erbjuder grepplösningar för ställdon och är idealiska för att plocka, placera, hålla och släppa applikationer inom robot- och automationsindustrin.(321 produkter)

DESTACO Roterande ställdon

Roterande ställdon(39 produkter)

DESTACO pneumatiska spjällställdon

Pneumatiska spjällställdonDestaco imperial roterande ställdon har en kompakt och låg profilkropp och har en stödd skivspelare med 180 graders rotationsförmåga. De har också glidpassade pluggstift för att säkerställa exakt roterande rörelse.(3 produkter)

DESTACO aluminiumslang

Slang av aluminium(1 produkt)

DESTACO pneumatiska slangar

Pneumatisk slang(1 produkt)

DESTACO pneumatiska cylindrar

Pneumatiska cylindrar(47 produkter)

DESTACO Hydraulcylinder

Hydraulcylinder(1 produkt)

DESTACO Hydrauliska industricylinderfästen

Hydrauliska industriella cylinderfästenDestaco aluminiumbasfästen har en 4-håls monteringsstil för användning med SpiderGrip ändeffektorverktyg för att ge hög precision fastspänning.(3 produkter)

DESTACO Cylinderpositionsgivare

CylinderpositionssensorerDestacos pneumatiska klämpositionssensorer är utformade för att känna av cylinderkolvens position genom att aktivera den med hjälp av en magnetisk ring. De är cylindermonterade med dragstänger eller medföljande bandklämmor och har en IP67-klassad design med en LED-indikator.(69 produkter)

DESTACO Industrial SCBA

Industriell SCBA(4 produkter)

DESTACO Rörkopplingar

rördelar(2 produkter)

DESTACO Klämtillbehör

KlämtillbehörDestacos klämtillbehör inkluderar monteringsbaser, sensorfästen och miniatyrrälspropeller som är idealiska för förbättrad hantering, slag och precision, samt snabb montering av klämmor.(538 produkter)

DESTACO Spännsats Tillbehör

Klämsats Tillbehör(14 produkter)

DESTACO delar

Delar(1 produkt)

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Destaco klämmor korsreferens med Bessey & Grainger klämmor. Vissa av Destacos klämtillbehör/verktyg korsreferenser också med Miller Fluid Power, Speedaire, Vestil, Honeywell, Johnson Controls & Siemens klämtillbehör. Så om du letar efter en konkurrerande klämma, verktyg eller tillbehör som antingen är slut i lager eller föråldrade, Raptor Supplies kan hjälpa till.

Frakt & Leverans

Klämmor är små i storlek och kan kräva noggrann kompakt förpackning. Därför levereras de med bud och inte med flygfrakt.

Om Destaco

Destaco erbjuder ett brett utbud av produkter som manuella klämmor, pneumatiska klämmor, klämtillbehör och många fler. Märkets klämmor med rak linje är utformade för att hålla ett arbetsstycke genom att trycka det mot en yta. Destaco 603-serien rätlinjiga klämmor är idealiska för användning som både tryck- och dragklämmor eftersom de kan låsas i både utfällt och indraget läge. Destaco 604-seriens rätlinjiga klämmor å andra sidan har en anpassningsbar och kompakt design på grund av sin gängade kropp som ger en genomgående hålmontering.
Varumärket tillverkar också dragverkande spärrklämmor med handtag för att placera en spännande dragstång eller krok runt en motsatt arbetsstyckesspärr som är horisontellt eller vertikalt orienterad mot klämbasen. Dessa klämmor ger en kraftfull stängningskraft och en tumkontrollspak för positivt grepp och bekväm enhandsmanövrering. De erbjuds i allmänhet i design med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 323-seriens dragverkande spärrklämmor är utrustade med en horisontell U-krok för att dra arbetsstycken som är parallella med klämbasen.
Välj från ett brett utbud av dessa högkvalitativa klämprodukter, tillgängliga i en mängd olika stångstorlekar, stilar, klämbas, dimensioner, material och lasthållningskapacitet på Raptor Supplies.
Raptor Supplies är inte sponsrad, godkänd eller licensierad av, eller på något sätt ansluten till, Destaco.

Vanliga frågor

Vilket företag äger Destaco?

Dover Corporation (en världsledande inom tekniska produkter, pumpar och processlösningar samt kyl- och livsmedelsutrustning) äger Destaco, som är en ledande tillverkare av spänn-, grip-, linjär-/roterande överförings- och robotverktyg. Destaco grundades 1915 som Detroit Stamping Company. Destaco designade och tillverkade sin första manuella vippklämma 1936.

Var ligger Destaco?

Destaco har sitt huvudkontor i Auburn Hills, Michigan, USA. Deras tillverkningsanläggningar och kontor finns över hela världen på 12 platser i Nordamerika, Asien och Europa.

Vilket smörjmedel rekommenderas för användning med Destaco-klämmor för deras underhåll?

Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.

Är Destaco-klämmor rostbeständiga?

Ja, Destacos klämmor i kolstål är zinkpläterade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industriella miljöer. Destaco levererar även klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning utomhus.

Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma?

Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vertikalt eller vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan en horisontell vippklämma är placerad horisontellt eller parallellt med basen.

Hur fungerar låsklämmor?

Destacos dragverkande spärrklämmor är beroende av ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.

Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?

Destaco plattspetsbundna spindlar minskar märken på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett stort område behöver klämmas fast.

Vad betyder hållförmåga när det gäller klämmor?

Termen "hållkraft eller kapacitet" indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman för att hålla nere utrustningen, arbetsstyckena eller plåten på löpande band eller under andra industriella tillämpningar.