DIAMOND VANTAGE

Filter

Elverktyg

slipmedel

Elverktyg Filter

BorrtillbehörVisa alla

  • Kärnbitar

    Snabba skärverktyg med diamantskärspets (för borrning av betong, sten, tegel och asfalt) och ett ihåligt centrum som är idealiskt för att ta bort ett cylindriskt material

  • Murverk borrbitar

EfterbehandlingsverktygVisa alla

  • Golvkvarn Tillbehör

    Inkluderar 10-tums sliphuvuden som används med enkla och dubbla slipmaskiner för slipning av betonggolv. Finns i 10 och 20 segmentvarianter

  • Slipmaskinstillbehör

    Inkluderar 4-tums diamant- och hartsbundna poleringskuddar i kornstorlekar från 30 till 3000

Kraftsågar och tillbehörVisa alla

  • Slipande avskärnings- och hugghjul

    Slipskivor av typ 1 diamant som används för att skära stål, rostfritt stål, armeringsjärn, gjutjärn, aluminium och andra icke-järnmetaller. Har en maximal skärhastighet på 25000 rpm och finns i olika hjuldiametrar och kornstorlekar

Om DIAMOND VANTAGE

Diamond Vantage har tillverkat ett brett utbud av högkvalitativa konstruktions- och slipverktyg sedan 2003. Diamond Vantage-produktkatalogen innehåller sliphjul, slippoleringsskydd, nedtryckta mitthjul, sågblad, diamanttrådar, kopphjul och kärnbitar. Kärnbitar är snabba skärverktyg som har ett ihåligt centrum (som en hålsåg) och används för att ta bort ett cylindriskt material eller för att borra ett hål utan att lämna materialet bakom. De har en diamantskärspets som är idealisk för borrning i betong, sten, tegel och asfalt och finns i olika borrlängder och trådstorlekar. Diamond Vantage sågblad har en slitstark och segmenterad kant och används för att rengöra skär genom keramiska plattor, betong, tegel och andra hårda material. Företagets slipande avskärningshjul har diamant som det slipande materialet, perfekt för skärning och slipning av kompositmaterial. Välj bland en mängd olika Diamond Vantage-blad, bitar och verktyg i olika diametrar och skärhastigheter på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter