Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Friedrich Air Conditioning tillverkar ett omfattande utbud av luftkonditioneringsapparater och värme- / kylprodukter för hotell, sjukhus och äldreboende. Företagets produktlinje innehåller olika fönster / genom vägg / bärbara / delade kanallösa luftkonditioneringsapparater, värmepumpar, avfuktare och luftrenare. Varumärket förpackade terminala luftkonditioneringsapparater (PTAC) är fristående enheter med kompressorer för både uppvärmning och kylning genom reversibla cykler. Den modulära utformningen av dessa luftkonditioneringsapparater garanterar enkel åtkomst till viktiga komponenter. De har två permanent smorda fläktmotorer för tyst drift och tangentiella fläkthjul för kraftfull, snabb och jämn luftfördelning. Välj från ett brett utbud av split system luftkonditioneringsapparater och värmepumpar på Raptor Supplies.
Fönster och vägg luftkonditioneringKommersiella vägg- / fönstermonterade luftkonditioneringsapparater som använder ett R-410A-köldmedium för bättre luftkvalitet och lägre elräkningar. Modeller med 2-i-1-kyl- och värmealternativ och 7-dagars programmerbara fläktmotorer finns också(53 produkter)
Bärbara luftkonditioneringsapparaterSjälvindunstande kondensatsystem med dubbla slangkonstruktioner för 40% snabbare kylning (krävs 11600 Btuh) och 3 fläktar med en maximal luftflöde på 235 cfm. Har rullhjul för enkel förflyttning och är idealiska för kontor, sovsalar och datorrum
(6 produkter)
Farligt läge KlimatanläggningarDesignad för svala bostäder, förvaringsutrymmen och andra inneslutningar belägna på farliga platser där brandfarliga vätskor eller gaser hanteras. Har hermetiskt tillslutet överbelastningsskydd för bågfri drift och pulverlackerat stålskåp för motstånd mot korrosion
(6 produkter)
Förpackade terminala luftkonditioneringsapparater PTACHar separata värme- och kylenheter som erbjuder en maximal uppvärmning och kylning av 17500 respektive 14500 BtuH. Perfekt för hotellrum och lägenheter(3 produkter)
Ductless Split Systems A / C och värmepumparENERGY STAR-klassificerade kassettsystem och värmepumpar med delat system och split AC för hus, kontor och andra lätta kommersiella enheter. Mindre benägen för luftläckage och kräver endast ett litet väggborrat hål för installation. Erbjuds i ett brett utbud av monteringsalternativ och BtuH-betyg(7 produkter)
PTAC och PTHP tillbehörInkluderar vägg / trådbundna termostater, dräneringspannor, galler och vägghylsor / plenum krävs för installation och underhåll av PTAC- och PTHP-enheter(22 produkter)
Fönster / vägg A / C värmepumpstillbehörInkluderar fönstermonteringssatser, wi-fi tillbehörssatser, inomhusfläktmotorer, avloppssatser och luftkonditioneringsfilter som används för installation av luftkonditionering och värmepumpar(16 produkter)
Ductless Split System TillbehörInkluderar takkassettgrillar, digitala väggmonterade styrenheter och omgivande byggsatser med låg vindbaffel som används vid installation av olika kanallösa / mini split AC-system(5 produkter)
Vissa Friedrich Air Conditioning MPN korsar individuella referenser till motsvarande Hoffman-, General Electric- och Dayton-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Friedrich-produkter tillgängliga.
Frakt & Leverans
Dessa Friedrich luftkonditioneringsprodukter är stora till små i storlek. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.
Om Friedrich
Friedrich Air Conditioning tillverkar ett omfattande utbud av luftkonditioneringsapparater och värme- / kylprodukter för hotell, sjukhus och äldreboende. Företagets produktlinje innehåller olika fönster / genom vägg / bärbara / delade kanallösa luftkonditioneringsapparater, värmepumpar, avfuktare och luftrenare. Varumärket förpackade terminala luftkonditioneringsapparater (PTAC) är fristående enheter med kompressorer för både uppvärmning och kylning genom reversibla cykler. Den modulära utformningen av dessa luftkonditioneringsapparater garanterar enkel åtkomst till viktiga komponenter. De har två permanent smorda fläktmotorer för tyst drift och tangentiella fläkthjul för kraftfull, snabb och jämn luftfördelning. Välj från ett brett utbud av split system luftkonditioneringsapparater och värmepumpar på Raptor Supplies.
Större handelsnamn
Friedrich ZoneAire-serien bärbara luftkonditioneringsapparater
Dessa luftkonditioneringsapparater har inbyggda Wi-Fi-kontroller som är kompatibla med Amazon Alexa eller Google Home. De har automatiskt svängbara luftgaller, vilket säkerställer enhetlig luftfördelning i rummen för ökad komfort och kylningseffektivitet. Dessa AC kommer med självförångande kondensatsystem...
, vilket eliminerar behovet av att manuellt tömma vattenhinkar, vilket ökar användarvänligheten. De är utrustade med 3-hastighetsfläktar för anpassningsbart luftflöde, lättåtkomliga tvättbara filter för förenklat underhåll och möjligheten att automatiskt starta om efter strömavbrott, vilket säkerställer oavbruten komfort. Dessa AC-enheter kommer med LCD-fjärrkontroller, vilket gör att användarna enkelt kan justera inställningar och övervaka AC-enheternas funktioner på avstånd.
Friedrich Uni-Fit-serien Thru-the-wall luftkonditioneringsapparater
De har inbyggda Wi-Fi-kontroller, vilket gör att användare kan fjärrstyra AC:erna med hjälp av FriedrichGo-appen, vilket säkerställer komfort och energieffektivitet var som helst. Dessa wall thru ACs har kompatibilitet med smarta hem och röstkommandoenheter, sömlöst integrerade med Amazon Alexa eller Google Home för con...
bekväm röststyrd funktion. De kommer med 24-timmars timerfunktioner, som gör det möjligt för användare att schemalägga exakta kyl- eller uppvärmningscykler enligt deras dagliga rutiner och preferenser. Dessa AC:er erbjuder avancerade fjärrkontrollfunktioner, inklusive temperaturjusteringar, lägesval och fläkthastighetskontroll, vilket säkerställer enkel användning på avstånd.
Friedrichs konkurrensfördelar
QuietMaster-teknik
Baserat på denna AC-teknik har ACs en avancerad luftflödesdesign för att optimera luftcirkulationen i enheten för effektiv kylning eller uppvärmning. Det ger högdensitetsisolering och skummaterial strategiskt placerade för exceptionell ljudabsorption, vilket säkerställer tyst och fridfull drift. Denna teknik erbjuder estetiskt utformade komponenter...
nts designade för att effektivt blockera inomhusljud och skapa en lugn inomhusmiljö. Den fungerar med motvikter för vibrationsdämpning.
Vanliga frågor
Ger Friedrich ZoneAire Series bärbara luftkonditioneringsapparater översvämningsskydd?
Denna AC erbjuder skydd mot överströmning av kondens, vilket automatiskt stänger av enheten om kondensvattentanken blir full, vilket förhindrar potentiell vattenskada.
Hur ofta ska jag rengöra luftfiltren i mitt Friedrich-kylsystem?
Det rekommenderas att rengöra eller byta ut luftfiltren varannan till var fjärde vecka, beroende på användning. Rena filter säkerställer optimal luftkvalitet och systemeffektivitet.
Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer rätt Friedrich-kylsystemenheter för mitt utrymme?
Tänk alltid på faktorer som rummets storlek, isoleringskvalitet, önskad kylkapacitet (BTU), energieffektivitetsklasser (EER) och installationskrav. Att välja rätt storlek och typ av enhet är avgörande för effektiv kylning.