GUARDAIR

Guardairs omfattande katalog inkluderar säkerhetsluftpistoler, tryckluftsdrivna dammsugare och tillhörande tillbehör för industriell rengöring och underhållstjänster. Guardair Air Gun-katalogen omfattar PalmJet, Laser, Syphon, Thumbswitch, Ultra, Classic och Big Series luftpistoler. Guardair luftpistoler underlätta borttagning av skräp och beröringsfria torknings- och blåsuppgifter. Dessa enheter har en ergonomisk design med pistolgrepp för att erbjuda utökad räckvidd och ansträngningsfri drift. De finns i luftförbrukningskapaciteter från 8 till 150 scfm. Välj bland ett brett utbud av dessa blåspistoler tillsammans med andra produkter och tillbehör, såsom svängbara kopplingar, snabbkopplingar, luftslangar, transporttrummor och venturi munstycken för exakta vätskemätningar i tryckgradienter under kritiska och i stadiga flödesmönster, på Raptor Supplies.

Se mer

Offert

Produktkategorier

GUARDAIR luftgevär

LuftvapenIdealisk för att leverera en högtrycksluftström för att rengöra rester och dammpartiklar från svåråtkomliga platser, såsom rörhörn och transportörer. Varianter som erbjuds i luftförbrukningshastigheter mellan 10 och 330 scfm (320 produkter)

GUARDAIR luftpistolmunstycken

Luftpistolens munstyckenDesignad för användning med luftpistoler för att blåsa bort damm, vätska och skräp under torkning och kylning av komponenter. Funktionsrör av aluminium / mässing / stål och ger ljudnivåsänkningar. Erbjuds i 1/4 och 1/8 tum inloppsstorlekar   (70 produkter)

GUARDAIR pneumatiska dammsugare

Pneumatiska dammsugareStatiskt ledande / standarddammsugare som används för att samla upp smuts, skräp, metallspån, pulver och sågspån. Ge luftflöden mellan 60 och 163 cfm. Finns som patroner och HEPA-filteralternativ   (36 produkter)

GUARDAIR Filter

Filter(8 produkter)

GUARDAIR snabbkopplingsluftkopplingar

SnabbkopplingsluftskopplingarKopplingspluggar med NPT-gängade ytor för enkel installation på änden av verktygsinlopp och pneumatiska slangar. Kan klara tryck upp till 150 psi   (33 produkter)

GUARDAIR slangar

Slang(3 produkter)

GUARDAIR Dammsugarslangar

Dammsugarslangar(38 produkter)

GUARDAIR Luftslangar

LuftslangarLämplig för användning med tappar, klämmor och flänsar för att kontrollera vätskeflödet och transportera tryckluft till munstycken och andra pneumatiska verktyg. Har nylon / polyuretankonstruktion som säkerställer motstånd mot olja, vatten och fett (14 produkter)

GUARDAIR Transporttrummor

TransporttrummorÖppna vakuumtrummor av högkvalitativt stål för att säkert lagra och transportera upp till 55 gallon(2 produkter)

GUARDAIR vridbara kopplingar

Vridbara kontakterPerfekt för att förhindra komprimering och kinkning av pneumatiska slangledningar, samt ge optimalt luftflöde och minska systemets styvhet. Erbjuds i 1/4 tum NPT och snabbkopplingsuttag   (3 produkter)

GUARDAIR muttrar och brickor

Nötter och brickor(2 produkter)

GUARDAIR luftpistoltillbehör

Tillbehör till luftpistolInkludera ombyggda satser för luftpistolventil, slangmanschetter för inlopp / utlopp, böjda rengöringsverktyg, luftpistolhållare, golvborstar och vinkeladaptrar som används för underhåll och reparation av pneumatiska verktyg. Finns i kvinnliga till kvinnliga och manliga till kvinnliga kontakter (219 produkter)

GUARDAIR Trumtillbehör

Trumtillbehör(6 produkter)

GUARDAIR Ventiltillbehör

Ventiltillbehör(5 produkter)

GUARDAIR delar

DelarInkluderar luftslangar, avgasaggregat, avstängningsventiler för luftinlopp, avtappningsventiler för vätska, hållarfjädrar, luftfästningskopplingar, packningar, runda borstborstar, Mac Vac-monteringsplattor och ståltrumskydd. Kompatibel med Guardair 75LJ, U75LJ, 75XT och U75XT venturimunstycken (12 produkter)

GUARDAIR trumvagnar

Trumma Dollies(2 produkter)

GUARDAIR vakuumpumpar

Vakuumpumpar(1 produkt)

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Guardairs MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Vulcan Hart, Watts, Vestil och Parker modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Guardair-produkter tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Guardairs produkter är små, medelstora och stora och levereras i flera delar, kräver därför noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med flygfrakt och kurirförsändelser för minimal stilleståndstid.

Om Guardair

Guardairs omfattande katalog inkluderar säkerhetsluftpistoler, tryckluftsdrivna dammsugare och tillhörande tillbehör för industriell rengöring och underhållstjänster. Guardair Air Gun-katalogen omfattar PalmJet, Laser, Syphon, Thumbswitch, Ultra, Classic och Big Series luftpistoler. Guardair luftpistoler underlätta borttagning av skräp och beröringsfria torknings- och blåsuppgifter. Dessa enheter har en ergonomisk design med pistolgrepp för att erbjuda utökad räckvidd och ansträngningsfri drift. De finns i luftförbrukningskapaciteter från 8 till 150 scfm. Välj bland ett brett utbud av dessa blåspistoler tillsammans med andra produkter och tillbehör, såsom svängbara kopplingar, snabbkopplingar, luftslangar, transporttrummor och venturi munstycken för exakta vätskemätningar i tryckgradienter under kritiska och i stadiga flödesmönster, på Raptor Supplies.

Större handelsnamn

PalmJet Safety Air Gun Series

PalmJet Safety Air Gun Series

Dessa säkerhetsluftkanoner med tumbrytare inkluderar ett ergonomiskt handtag som är lätt att använda och en robust förlängning av rostfritt stål med en diameter på 1/4 tum för perfekt rengöring av små springor. Luftflödet styrs exakt av precisionsvolymkontrollen. Ett utrustat startmunstycke erbjuder ...

förbättrad skräprengöringsprestanda och OSHA-efterlevnad. De har en kropp gjord av slagkraftig polypropen med en stor hängkrok för bekväm förvaring.

Ultra Venturi-serien luftpistoler

Ultra Venturi-serien luftpistoler

De är perfekta för rengöring av svåråtkomliga och otillgängliga platser. En unik, justerbar hängkrok ingår i dessa enheter. Det ergonomiska, vadderade handtaget med pistolgrepp erbjuder oöverträffad komfort, medan kroppen i gjuten aluminium säkerställer strukturell integritet. De uppfyller OSHA-standarder...

och har ett Venturi-munstycke av zinklegering för förbättrad skräprengöring. Dessa modeller finns i långa och korta triggervarianter.

XtraThrust säkerhetsluftpistoler

XtraThrust säkerhetsluftpistoler

De har XtraThrust Venturi-munstycket för att ge över 300 % mer dragkraft än konventionella luftpistoler. Dessa enheter är idealiska för tufft, nära arbete och har ett ergonomiskt Classic+ pistolgreppsliknande handtag för att säkerställa avancerad användarkomfort. De uppfyller OSHA-standarder och har en hållbar gjuten aluminium ...

kropp med en hängkrok för bekväm förvaring.

Inforcer Safety Air Gun Series

Inforcer Safety Air Gun Series

De fungerar som in-line-versionen av Force 5-luftpistolerna i tunga industri- och byggrengöringsapplikationer. De levererar hög tryckluft i tuffa miljöer och har en dödmansutlösare för kulventilmanövrerade, öppna rör. Dessa enheter används med stora in-fabrik eller bogserade c...

ompressorer. De har ett värmeisolerat aluminiumhandtag, kraftig aluminiumförlängning och ett kraftfullt venturimunstycke i aluminium för långvarig användning.

Lazer PalmSwitch säkerhetsluftpistoler

Lazer PalmSwitch säkerhetsluftpistoler

Dessa patenterade produkter är säkerhetsluftpistoler i handflatsomkopplarstil som inkluderar ett innovativt, konturerat grepp och en speciell komfortavtryckare. De minimerar handtrötthet och ökar förarkomforten. Dessa lätta, alla metallkonstruerade produkter har inbyggda hängkrokar för enkel förvaring och...

d hämtning och är idealiska för bilindustri, industriell rengöring och gör-det-själv-applikationer.

Guardairs konkurrensfördelar

Ljuddämparmunstycke med tyst test

Ljuddämparmunstycke med tyst test

De minimerar farliga ljudnivåer och är lätta att ansluta med standard Chicago-stil. Dessa munstycken har alla metallhöljen med isolerade grepp för användarens bekvämlighet.

Blindhålsdammsugare

Blindhålsdammsugare

Dessa dammsugare suger säkert och effektivt upp material som fastnat i blinda hål. De minskar potentiellt skadliga spånflygningar och ytterligare sanering genom att blåsa ut skräp. Versionerna har ett starkt pneumatiskt vakuum och en on-demand luftomrörare som lossar och tar bort spån eller skräp som är djupt inbäddade i springor eller blinda hål. Den bifogade ...

Vakuumslang på 5 fot säkerställer flexibel räckvidd och ett frisiktsfönster garanterar exakt positionering för maximal prestanda. De kan monteras på vilken vertikal yta som helst och är utrustade med en 5.5 gallon, kemikaliebeständig behållare och ett standardluftfilter.

Vanliga frågor

Vad är en On-Guard chip shield?

Den skyddar mot farliga spånflygningar vid rengöring av tryckluft och uppfyller OSHA Standard 1910.242(b). Denna produkt glider på en säkerhetsluftpistol för omedelbar överensstämmelse och är lämplig för rengöring på nära håll eller bänkskiva.

Är det tillåtet att tejpa ned en luftpistols avtryckare ("alltid på-läge") för att ge konstant luftflöde?

Även om detta tillvägagångssätt inte är uttryckligen förbjudet av OSHA-lagar, rekommenderar Guardair det inte. Om du inaktiverar funktionen "dödman" som är inbyggd i avtryckarmekanismen kan det leda till att luftverktyget snurrar och skadar någon allvarligt.

Vad är fördelen med Guardair säkerhetsluftpistoler jämfört med raka rör?

  • Raka rör är ineffektiva eftersom de kräver mycket mer tryckluft än en korrekt designad säkerhetsluftpistol gör för att ge samma dragkraft.
  • Raka rör styrs ofta av en kulventil, som saknar "dödmans"-funktionen som finns i säkerhetsluftpistolens avtryckarmekanism.
  • Raka rör är inte ergonomiskt utformade verktyg, därför orsakar de föraren trötthet över tid.
  • Eftersom de raka rören inte följer OSHA-riktlinjerna som begränsar utgående tryck, som är mindre än 30 psi när de är återvända, är de olagliga och farliga.

Vilken storlek luftledning behöver jag för att köra min Guardair säkerhetsluftpistol?

  • I allmänhet behövs 1/4 tums ID eller större luftledningar för Guardair säkerhetsluftpistoler med 1/4 tums NPT-inlopp.
  • Luftledningar med 3/8 tums ID eller större krävs för luftvapen med 3/8 tums NPT-inlopp.
  • Luftledningar med 3/4 tums ID eller större behövs för luftvapen som har en 3/4 tums NPT-ingång.
  • Luftledningar kan alltid utformas större än nödvändigt, men inte mindre, för att säkerställa nominell dragkraft.

Varför saknar min luftpistol kraft?

  • På grund av underdimensionerade luftledningar
  • På grund av underdimensionerade kontakter och/eller beslag
  • Otillräcklig luftkapacitet eller tryck i anläggningen