IMPERIAL

Sedan 1905 har Imperial (ett varumärke för Stride Tool) varit en ledande tillverkare av specialverktyg för HVAC/R, VVS, pneumatik, säkerhet, bearbetning, rörbearbetning, fordonsindustri, industri och elektriska tillämpningar. Läs mer

Filter

Handverktyg

HVAC och kylning

Vattensystem

Electrical

Pneumatik

Möbelgästfrihet och matservice

hårdvara

Materialhantering

Kraftöverföring

Labtillbehör

testinstrument

Säkerhet

bearbetning

Svetsning

Handverktyg Filter

VVS-verktygVisa alla

  • Flaring och swaging verktyg

    Högpresterande fack- och svängverktyg som är utformade för att säkert ansluta gasrör / slangar genom att gradvis vidga änden på den tunnväggiga slangen så att den rymmer det andra röret. Finns även i 2-, 3- och 24-pc-kit

  • Handreamer

    Högkvalitativa inner- / yttre slangborrar som är idealiska för att avlägsna grader från slangar och ledningar och försänka hål i plåt och plast. Har härdade stålblad och kan fungera både medurs och moturs

  • Rör- och slangskärare
  • Slangböjare

Om IMPERIAL

Den kejserliga katalogen innehåller mycket hållbara verktyg för blossning och smidning, tång slangböjare, spärrnycklar och grenrörsmätare. Imperial skiftnycklar används för att ge grepp och mekaniska fördelar samtidigt som man applicerar vridmoment på fästelement, som muttrar och bultar. Märkets ratcheting SAE -skiftnycklar har nickelkonstruktion för att motstå hårda stötbelastningar och förkromad yta för att säkerställa hårdhet, slitageskydd och en blank yta.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Imperial Tools MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Westward-modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Imperial hand- och VVS-verktyg tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Imperial skärverktyg finns i längder mellan 5 och 8.25 tum. Hand-, VVS- och skärverktygen är små i storleken och kräver noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med bud och inte flygfrakt för minimala stillestånd.

Större handelsnamn

Hi-Duty Rörskärare

Inneslutet härdat stål förbättrar livslängden och axiallagrets matningsmekanism ger smidig skärverkan och problemfri drift. Unik design tar bort spiralbildning för rena rätvinkliga snitt. ...Läs mer 

Rol-Air facklingsverktyg

Facetterad och härdad stålkon med svart satinkromfinish för att skapa 45-graders utsvängning ovanför formblocket, samt automatisk polering av utsvängningsyta för att minimera gradning. Slip-on ok för användning i...Läs mer 

KWIK-TITE Spärrnycklar

Ge snabb installation av ventiler, rördelar, bultar, sexkantsmuttrar och fästelement. Stålkonstruerad, öppen käft för enkel glidning på fästelement och beslag, även i trånga utrymmen. Kan vända snabbt ...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är 45-graders flare beslag?

Dessa SAE flare beslag är konstruerade med en 45-graders flare sittyta. De är idealiska för bil-, militär- och olje- och gastillämpningar och är gjorda av stål / rostfritt stål.

Varumärkesexklusiva produkter