Knipex Bix
Dessa verktyg skär tätningshylsor och rör utan att generera några spån. Deras kompakta design ligger i handen och erbjuder arbetsplatsen portabilitet och låsmekanismen möjliggör säker transport.
Med sitt huvudkontor i Wuppertal, Tyskland, har Knipex tillverkat tänger och andra verktyg sedan 1942 för bygg-, el-, flyg-, elektronik-, metall- och VVS-industrin. Läs mer
Används av elektriker och hantverkare för att gripa, böja, klippa och vrida ett sortiment av ledningar och kablar. Har räfflad tvärsträckt räfflad gripzon för drag- och isolerat handtag
Vanadium- / stållåstång i krom utrustad med justerskruvar och utlösare för säkert grepp över ett stort antal objekt. Finns i olika käftstilar för att gripa runt, plana och stora föremål i olika VVS- och svetsapplikationer
Kan passa i trånga och djupa utrymmen; har en slät / tandad yta för att undvika skador och repor och för att ge ett fast grepp. Lämplig för att ta tag i, slinga och klippa ledningar samt för att gripa i små föremål
Används ofta vid installation eller borttagning av snäpp-, lås- eller fästringar. Har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet, och käftstips för att säkert hålla i ringändarna och undvika brott
Inkluderar tryckknapp / spårfog / snabbjustering och självjusterande tång för att dra åt eller lossa rör, rörbeslag eller kontakter och för att gripa, hålla eller vrida oregelbundet formade föremål. Finns i olika handtagsmaterial och käklängder och bredder
Slitstarka skär som är idealiska för skärning av hänglås, kedjor, trådnät och bultar. Har krom vanadin stålblad för lång livslängd och en smidd propp med elastomerinsats för att absorbera skärslagen. Kan skära igenom härdade / förspända ståltrådar med hårdhet upp till 48 HRC
Centrum- / skjuvkabel- och trådklippare med inre öppningsfjäder med lås och skruvförband för bladstyrning. Har en robust design med ett bekvämt grepphandtag för att säkerställa exakta funktioner. Bladen är trasiga och ytslipade för längre hållbarhet
Designad med ett smalt huvud för kapning av små stift och trådar i kompakta utrymmen där större skär inte kan användas. Har oljehärdade kanter med en hårdhetsgrad på 62 HRC och erbjuds i vanadiumstål, stål, verktygsstål, kromvanadiumstål och svartförstärkt stålalternativ
Massiva, fasta, hakade och skär-formade demonteringsfräsar med ett vakuumhärdat kirurgiskt / oljehärdat specialverktygsstålblad i rostfritt stål för tunga applikationer. Används för att klippa runda kablar, sektorkablar och ledarisoleringar
Slutskärning / precision / ESD-nipplar och tång som är utformade för att skära igenom plåt utan deformation och för att vrida och skära trådar i en enda operation. Finns i olika käklängder, bredder och former
Idealisk för åtdragning och lossning av envisa eller slitna fästelement från både mjuka och hårda material. Har krom vanadin stålkonstruktion för att säkerställa hög hållfasthet och parallella släta greppbackar för att ge maximal kontakt med muttrar eller bultar
Perfekt för att vrida fyrkantiga och sexkantiga muttrar och bultar. Ha stängda öglor i olika storlekar i båda ändar. Finns i både SAE och metriska storlekar
Ge 360 graders rotation i vinklar upp till 35 grader. Har isolerade T-formade handtag för bekvämt grepp och ökad vridkraft
Ha utbytbara uttag för att lossa och dra åt bultar och fästanordningar i olika storlekar. Har ett isolerat och hållbart grepp för att minska risken för elektriska stötar
Förkromade ståluttag utformade för att enkelt dra åt eller lossa rostiga muttrar / bultar Finns i SAE / metriska mått och olika drivstorlekar
Lätt att bära tangenter för kontrollskåp i pennstil med fästklämmor för att öppna kontrollskåp och åtdragnings- / lossningsskruvar. Åtta-arms kontrollskåp tvillingtangenter med utbytbara bitar finns också
Har ihåliga axlar för att passa långa bultar, precisionshuvuden för att fästa sexkantsmuttrarna och gängade stångändar för att enkelt lossa muttrarna. Finns i olika skaftlängder och sexkantstorlekar
Digitala / isolerade pressar perfekt för att ansluta koaxialkablar eller signalanslutningar genom att deformera metallkomponenterna. Uppvisar hög motståndskraft mot termiska stötar och vibrationer på grund av metallelasticitet. Finns i kuddgrepp, doppade och halksäkra plastbelagda handtagsvarianter
Solanslutningsdörrar / solkrymplokatorer idealiska för att upprätta tillfälliga / permanenta elektriska anslutningar. Kompatibel med både isolerade och icke-isolerade kontaktdon och terminaler i storlekar från 15 till 10 AWG
Crimpsatser och ändhylsasortiment, såsom pressar, matriser, presstänger, lokalisatorer, standardkabelkontakter och stapelbara insatsfack. Finns i krympnings- och spärrlägen
Har ett 6-tums stålblad med 25 tänder per tum för finskärning av metaller och trä, samt oregelbundna och böjda arbetsstycken. Ha ett isolerat pistoldesignhandtag för chockmotstånd och enkelt grepp
Isolerad öppen ände, hylsor och verktygssatser som innehåller avdragare, demonteringsknivar, skiftnycklar, isoleringsklämmor, isolermattor, elektrikerhandskar och kablar. Finns i kitstorlekar från 5 till 48 delar
Varumärkets omfattande katalog innehåller trådavdragare, demonteringsverktyg, griptänger, tång, skärtång, tång, vattenpumpstänger, rörtång, kabel- och vajersaxar med mera. Knipex bultsax är designade för att skära kedjor, bultar, trådnät och hänglås och har vinklade handtag för att minimera operatörens ansträngning genom att minska kraftbehovet. Dessa Knipex-fräsar är dessutom utrustade med halkfria tvåkomponentshandtagshylsor för ett säkert grepp och induktionshärdade skäreggar för hantering av höghållfasta metaller. För att greppa, klämma och hålla fast arbetsstycken under svetsoperationer, Knipex klämkäft låstång är lämpliga på grund av deras vippspaksverkan som ger en hög spännkraft med minimal manuell ansträngning. Denna kompakta låstång har en rullad stålkonstruktion som underlättar enhandsmanövrering för att ge användarkomfort för långvarig användning och erbjuds i käftbredder från 2.625 till 5.515 tum.
Knipex artikelnummer korshänvisar ofta till olika OTC Produkter. Så om du letar efter ett Knipex-verktyg som antingen är föråldrat eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dessa verktyg är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Dessa skär har precisionsskärkanter för att enkelt klippa både mjuka och hårda trådar. Dessa skär skär komponenter, såsom nitar, bultar och spikar direkt. De har induktionshärdad skärning ...Läs mer
Dessa tänger är idealiska för applikationer som kräver frekventa byten till arbetsstycken med olika storlekar. De har en automatisk justeringsfunktion för enhandsmanövrering och justering. De...Läs mer
Dessa verktyg skär tätningshylsor och rör utan att generera några spån. Deras kompakta design ligger i handen och erbjuder arbetsplatsen portabilitet och låsmekanismen möjliggör säker transport.
Ja, Knipex tång bör smörjas med jämna mellanrum med en motorolja eller industriolja.
Tång som självjusterande trådhylspresstänger är lämpliga för att pressa dubbla hylsor.