LISLE

Sedan 1903 har Lisle tillverkat specialverktyg för fordon, mekaniker och smörj- och däckprodukter. Med huvudkontor i Clarinda, Iowa, USA, gynnar varumärket olika fordonslager och arbetsytor. Läs mer

Filter

Handverktyg

Fleet och fordonsunderhåll

Fästelement

Vattensystem

bearbetning

Säkerhet

Electrical

Kraftöverföring

Elverktyg

Belysning

hårdvara

Materialhantering

testinstrument

Pneumatik

Hydraulik

Möbelgästfrihet och matservice

Smörjning

HVAC och kylning

Säkerhet

Lim Tätningsmedel och tejp

Utomhusutrustning

Rengöring

Handverktyg Filter

Uttag och bitarVisa alla

  • Crowfoot hylsnycklar

    Lämplig för arbete på inre dragstänger med otillgängliga skiftnycklar. Har krokfotskonstruktion som går i kontakt med uttaget för enkel demontering och installation

  • Sockeladaptrar

    Integrerad med fack med 22 uttag för att rymma 1/2 tum standard- och djupa uttag. Har en unik design som gör att uttagen är utsatta för enkel identifiering och en stark magnet för att hålla uttagen i facket. Gummifötter skyddar verktygslådan mot repor

  • Sockelbitar

    Tunga, slagkraftiga uttag som rymmer variabla axellängder. Designad med mer än tre gånger standarduttagsmassan för att rikta mer energi samtidigt som man tar bort mekaniska fästelement (bultar, muttrar eller nitar)

  • Uttagssatser

    Brett utbud av sockeluppsättningar inklusive 5 lågprofilolja- och bränslefilterbehållare i ett praktiskt fodral. Finns i sockelvarianter med låg profil, 6-punkts 24mm, 27mm, 29mm, 32mm och 35 / 36mm perfekt för att byta ut filterelement

  • sockets

    3/8 tum Torx E10-standarduttag av värmebehandlat legerat stål för en kombination av en välbalanserad design och högt hantverk

skiftnycklarVisa alla

Inspektions- och hämtningsverktygVisa alla

  • Krokar och val

    Brett utbud av krokar, raka / 90-graders och kombinationsval utformade för att erbjuda maximal mångsidighet på trånga och svåråtkomliga platser. Har dubbla handtag med värmebehandlade spetsar för extra hållbarhet

  • Magnetiska mickar

    Designad för att hämta järnhaltiga delar och rester från svåråtkomliga utrymmen i tillverkningsanläggningar och bilanläggningar. Magnetiskt avskärmad design för att koncentrera magnetfältet vid verktygets spets

  • Hämtar verktyg

    Lämplig för att samla in metalldelar och skrot från svåråtkomliga utrymmen i produktions-, bil- och tillverkningsanläggningar. Flexibel design och magnetiseringsmekanism för tryckknapp för enkel användning och omedelbar hämtning av arbetsstycket

Skruvmejslar och muttrarVisa alla

  • Bituppsättningar

    Perfekt för att lossa / fästa skivbromsok & fästbultar i bilanläggningar och produktionslinjer. Design i ett stycke för att motstå böjning / brott när du arbetar med tunga laster och minimerar slitage

  • Skruvdragare

    Utformad för att fästa muttrar och bultar och installera gjutning runt fenderbrunnar i svåråtkomliga utrymmen. Spärråtgärd för att fästa muttrar utan att lyfta skruvmejseln

Stansar mejslar och handborrarVisa alla

  • Centrumstansar

    Lämplig för stansning på plast-, trä- och metallstycken för bearbetning och tillverkning. Automatisk brandåtgärd för att skapa en grop på arbetsstycket vid applicering nedåt. Räfflad ratt för snabb tryckjustering

  • mejslar

    Perfekt för att separera paneler vid punktsvetsborrning i metallbearbetningsapplikationer. Offset och trevägs slipat blad för frigång och robust handtag för att motstå hårda hammarslag

SpecialsäkerhetsverktygVisa alla

  • Forks

    Designad för stegade gaffelsatser för att separera kulleder, dragstänger, styrdämpare och pitmanarmar. Valda modeller har värmebehandlat, legerat stålkonstruktion för hög slaghållfasthet

  • Handskrapor

    Lämplig för att avlägsna packningsrester, rost och koluppbyggnad från aluminium / stålhuvuden och grenrör för fordonsunderhållstillämpningar. Valda modeller har en volframkarbidspets för hållbarhet

Mät- och layoutverktygVisa alla

  • Feeler Mätare

    Perfekt för att mäta luckor mellan objekt i produktions-, bil- och tillverkningsapplikationer. Vikbar design för att skydda blad mot skador från oavsiktliga droppar och industriellt missbruk samtidigt som säker förvaring säkerställs

Elektriska verktygVisa alla

  • Kabeldragare

    Designad för att dra fast fasta stövlar och ansluta sensorpluggar och kontakter för biltillverkning och serviceapplikationer. Isolerade handtag i plast för att förhindra oavsiktliga stötar samtidigt som det säkerställer användarkomfort och grepp

Om LISLE

Lisle Corporation är en ledande tillverkare av specialverktyg för fordon för professionella tekniker och DIYers. Lisle-katalogen innehåller rankor, batteriverktyg, bromsverktyg, frånkopplingsverktyg, elektrisk utrustning, motor- och avgasverktyg, upphängningsverktyg och fyrhjulsdrivna verktyg. Lisle packningsrengöringsmedel och slipande dynor är utformade för att rengöra områden som är svåra att nå. Dessa har en lätt utbytbar design för att snabbt rengöra packningsytor och flytande styraxel för att enkelt styra slipande dynor runt packningsytan. Verktyg för bortkoppling av flygbolag av Lisle är utformade för att koppla bort luftsystem, flödesreglerventiler, backventiler och luftreglering som finns på bromsar, upphängningar, rattar och motorer i tunga lastbilar. Dessa frånkopplingsverktyg finns i storlekar från 1/8 till 5/8 tum. Välj mellan ett brett utbud av bilverktyg, fästelement och säkerhetsverktyg på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Lisle MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Martin Sprocket- och Proto-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Lisle-verktyg tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa produkter från Lisle Corporation sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Lisle-verktyg med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

MORTORQ Super Socket Set

Denna 5-delade uppsättning är speciellt utformad för att ta bort och installera MORTORQ-fästen som finns på Jeep, GM och Chrysler. Den är idealisk för olika applikationer, inklusive dörrkarmar, klockhus, karosseri...Läs mer 

Torx Bit Sets

Torx-bitssatser ger ett mångsidigt och hållbart urval av Torx-bits, lämpliga för de flesta applikationer. Deras värmebehandlade legerade stålkonstruktion, breda utbud av bitstorlekar och drivkompatibilitet gör ...Läs mer 

Relay Pro 12V och 24V Relätestare

Det är ett enkelt och mycket effektivt verktyg utformat för att effektivisera testningen av de flesta 12 och 24 volt DC bilreläer. Denna testare förenklar relätestningsprocessen, vilket gör den snabb och ...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur skiljer sig Torx-bits från vanliga skruvmejselbits?

Torx-bits har en unik sexuddig stjärnform, vilket ger ett säkrare och mer effektivt grepp jämfört med traditionella skruvmejselbits. De är utformade för att minska slirning, öka vridmomentöverföringen och minska slitaget på både borrkronan och fästelementet.

Hur ska jag vrida på bulten på en harmonisk balansör för att ta bort den?

Bulten ska vridas moturs. Glöm inte att använda ett stift eller svänghjulsblock för att förhindra att motorn roterar moturs, vilket kan orsaka motorskador.

Vad är skillnaden mellan en trådjagare och en kran?

Gänganslutningar är inte tillverkade för att skära nya gängor. Å andra sidan skapar kranarna nya trådar. När du borrar ett hål i en metall kräver du att du ska köra en bult i hålet. Sedan kan du använda en kran för att klippa av tråden.

Varumärkesexklusiva produkter