LOOS

Loos & Co. grundades 1958 och tillverkar stållinor, kablar och mekaniska kablar. Med huvudkontor i Pomfret, Connecticut, USA, betjänar varumärket ett brett utbud av industrier, inklusive flyg, försvar, marin och mer. Läs mer

Filter

Materialhantering

Handverktyg

bearbetning

hårdvara

Om LOOS

Loos & Co.-katalogen innehåller stålkablar, hylsor och fingerborgssatser, beslag, sänkverktyg och sänkbeslag för stållinor. Dessa produkter används ofta i flygkontroller, träningsutrustning, hissar och mer. Märkets swage dubbar används för att avsluta en stållina eller kabel. De har en konstruktion av 304 rostfritt stål med en gängad pinne i ena änden och en sänkkoppling i den andra. Svagebeslaget krymps på vajern eller kabeln för att säkra den på plats, medan den gängade tappen fäster kabeln eller vajern till en struktur. Loos & Co. marina ögonbeslag används i marina applikationer, såsom riggning, förtöjning och bogsering. De har en konstruktion av 316 rostfritt stål och en ögla eller öga i ena änden som är sänkt eller krympt på stållinan. Ögat ger en bekväm fästpunkt för bojor, krokar och hårdvara som kan användas för att ansluta stållinan till andra komponenter.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Loos & Co. MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande CS Johnson & Dayton-modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande Loos & Co.-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Loos & Co.-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Loos & Co.-artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Locoloc ovala stopphylsor

Märkets ovala hylsor kan bära en belastning större än kabelns nominella brotthållfasthet. Hylsor för skarvning av öga, höft och stopphylsa finns i aluminium/kopparkonstruktion med storlek...Läs mer 

Locoloc Hand Swagers

Locoloc handspridare är manuella verktyg som används för att pressa eller pressa stållinor eller kabeländbeslag på kabeln eller stållinan. Den över-centrerade hävstången hos dessa handspridare överför ett kraftfullt snäpp...Läs mer 

Felco CP Cutters

Felco CP-fräsar är oumbärliga för skärning av stålband och bandning. De används också för att klippa snöre, garn, rep och plåtmaterial. De är utrustade med tumlås för att förhindra da...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur underhåller man Loos & Co. pressmaskiner?

Att regelbundet underhålla märkets pressmaskin är viktigt för att säkerställa dess livslängd och tillförlitlighet. Faktorer att tänka på för att underhålla dessa maskiner inkluderar att hålla den ren, smörja rörliga delar och kontrollera om det finns tecken på slitage eller skador.

Vilka är fördelarna med att använda en Loos & Co. pressmaskin?

En av de största fördelarna med att använda en Loos & Co. pressmaskin är att den möjliggör exakt och konsekvent formning av metallrör, vajrar eller rep. Detta kan användas inom flyg-, marin- och byggindustrin.

Vad är användningen av märkets kabelbyteverktyg?

Ett kabelpressverktyg används för att komprimera och forma metallkablar eller ledningar för att bilda en säker och stark anslutning mellan två delar av kabeln eller kabeln och beslag.

Varumärkesexklusiva produkter