MACURCO

Filter

Säkerhet

Säkerhet Filter

GasdetektionVisa alla

  • Kalibreringssatser och -stationer
  • Fasta gasdetektorer

    ETL-listade Macurco-detektorer som används för att detektera förekomst av kolmonoxid, väte, kvävedioxid, vätesulfid och ammoniak. Har ett ljud- och visuellt larm och ett driftstemperaturområde på 0 - 125 grader F. Finns i höjderna 4, 4-1/2 och 5-1/8 tum

  • Gasdetekteringstillbehör

    Inkluderar styrenheter för frånluftsfläkt designade för användning med gastransduktorer för att bibehålla lämpliga miljöförhållanden i parkeringsgarage och kontor; kan täcka en maximal yta på 60000 kvm

  • Ersättningssensorer
  • Enkelgasdetektorer

Om MACURCO

Macurco är en division inom Aerionics och erbjuder ett komplett sortiment av snabbt utplacerbara gasdetektionslösningar såsom fasta och bärbara gasdetektorer och tillhörande tillbehör. Dessa innovativa gasdetektorer har visat sig användbara inom olja och gas, massa och papper, livsmedel och drycker och kemiska processindustrier. Varumärket TX Series fasta gasdetektorer är idealiska för att kontrollera och upprätthålla en acceptabel nivå av kvävedioxid, vätesulfid och ammoniak i lager, raffinaderier, massa- och pappersbruk, parkeringsgarage och avfallsbehandlingsanläggningar. Dessa ETL-listade Macurco-detektorer har ett SPDT-fläktkontrollrelä, larmrelä, driftstemperaturområde på 0 - 125 grader Fahrenheit, intern summer och LED-display. Företaget erbjuder även gasdetektorer i GD-serien som kan detektera närvaron av brännbara/värmande gaser i kommersiella kontorsmiljöer. De har ett infällt/ytmonterat hölje, 12 - 24 VAC-ingång och en solid state-sensor och kan täcka en maximal yta på 900 sq. ft.

Varumärkesexklusiva produkter