MAUDLIN PRODUCTS

Med över 70 års erfarenhet har Maudlin tillverkat ett komplett sortiment av helgängade reglar, beläggningar, omslag och shimprodukter, såsom slitsade shimstockar, shimstockar och shimstock-sortiment. Läs mer

Filter

bearbetning

Fästelement

Handverktyg

bearbetning Filter

BearbetningstillbehörVisa alla

  • Beläggningar och omslag

    309/321 omslag i rostfritt stål som är utformade för att skydda verktyg från oxider, skalor och kromkarbidutfällningar. Kan tåla temperaturer upp till 2100 grader F. Finns i 50 och 100 fot längdalternativ

  • Shim lager

    Helt härdade / glödgade mellanläggsvalsar idealiska för att justera fjäderventiltrycket och skapa utrymmen på pumpar, generatorer och motorer. Ge draghållfasthet upp till 185000 psi. Erbjuds i ett tjockleksintervall av 0.025 - 0.787 mm

  • Shim lager sortiment

    Idealisk för exakt utjämning, justering och justering av avstånden på maskiner och axlar. Kom förpackad i en robust låsbar metallbox med 52/80/130/260 mellanlägg

  • Slitsad Shim lager

    Används för att förbättra inriktningar av pumpar, motorer, mätare och generatorer. Har rostfritt stålkonstruktion och elektroetsade markeringar för bättre identifiering. Erbjuds i storlekarna A, B, C, D, E och H  

Om MAUDLIN PRODUCTS

Sentimental shim -kit kommer i en kraftig metalllåda och används för att rikta in och nivellera utrustning. Dessa slitsade shim-satser är gjorda av 316 rostfritt stål för hållbarhet och innehåller ett shimborttagningsverktyg, avdelare och ett shim-lås. Märket erbjuder också gängade dubbar används i bilreparationsarbeten för att säkra ihop delar. Maudlins omslag av rostfritt stål skyddar ytan på verktyg och skyddar dem från avkolning och avfärgning under värmebehandlingsprocessen.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Maudlins artikelnummer korshänvisar ofta till olika Precisionsmärke Produkter. Så om du letar efter en Maudlin som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa verktyg är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.

Större handelsnamn

Slitsade mellanlägg

Slitsade utjämningsbrickor är gjorda för att rikta in axlarna på spinnutrustning. Den matchande utrustningens axel och kraftkällans (motor eller motor) axel måste vara i linje (pump, kompressor, växellåda, etc). Ekv...Läs mer 

Verktygsomslag i rostfritt stål

För att värmebehandla verktyg används en verktygsfolie av rostfritt stål. Folie används för att linda in verktyget och kanterna krymps för att skapa kuvertformen. Som ett resultat kommer förpackningen att vara luft...Läs mer 

Varumärkesexklusiva produkter