NEWSTRIPE

Varumärkets omfattande katalog innehåller schabloner, randfärger, mallar, hinkkrossar och komprimatorer. Newstripe striping maskiner (4250 Airless Series) är designade för att markera trottoarer och idrottsplatser. Dessa kompakta och lätta maskiner är utrustade med en justerbar, 3000 psi tryckpump som sprutar ljusa och raka linjer (2 till 6 tum breda) utan att slösa färg. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av randlösningar, tillsammans med stenciler för att designa och måla unika mönster.

Se mer

Offert

Produktkategorier

NEWSTRIPE Stenciler och Stencilset

Stenciler och stencilsatserAnvänds för att stencilera soptunnor, containrar, fotbollsplaner, parkeringsplatser, banor, taxibanor och andra lastrum. Tillverkad av PolyTough plast och finns i olika storlekar(43 produkter)

NEWSTRIPE Striping Marking Machine/Applikatorer

Striping Marking Machine / ApplicatorsBasebollspikar, drag king-infields, dragmattor, efterbehandlingsborstar, infield-drag och groomers och layoutsystem som används för stripning och markering av fotboll, baseball och andra atletiska fält(39 produkter)

NEWSTRIPE Trash Compactors

PapperskorgenLuftdrivna, gnistbeständiga och kraftiga komprimatorer idealiska för industriell och regelbunden användning idealiska för att komprimera fat och andra behållare för effektivt utnyttjande av utrymmet vid avfallsborttagning. Finns i olika kapacitets- och storleksvarianter(5 produkter)

NEWSTRIPE sprutpistoltillbehör

SprutpistolstillbehörGoalEze sprutpistolfästen för sidofärger som är idealiska för striping/sprutning runt atletiska fält och trottoarer. Funktionsfjäderstöddesign för snabb och enkel randning(1 produkt)

NEWSTRIPE färgsilar

Måla silarDesignad för att avlägsna sediment som damm, smuts, klumpar och torkade flingor från färg före användning. Fint nätmaterial möjliggör enkel hällning av färg i en 5-liters hink utan att spillas eller snubbla. Återanvändbara silar kan enkelt tvättas av med vatten. Finns i förpackningar om 5(1 produkt)

NEWSTRIPE-trattar

trattarStänksäkra, spillfria trattar idealiska för snabb och problemfri fyllning av färgtankar. Finns i 5-liters flödeskapacitet(1 produkt)

Saker att tänka på

Varför oss?

Dessa Newstripe-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Newstripe-artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Om Newstripe

Varumärkets omfattande katalog innehåller schabloner, randfärger, mallar, hinkkrossar och komprimatorer. Newstripe striping maskiner (4250 Airless Series) är designade för att markera trottoarer och idrottsplatser. Dessa kompakta och lätta maskiner är utrustade med en justerbar, 3000 psi tryckpump som sprutar ljusa och raka linjer (2 till 6 tum breda) utan att slösa färg. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av randlösningar, tillsammans med stenciler för att designa och måla unika mönster.

Större handelsnamn

AeroVent-system

AeroVent-system

AeroVent-system är robusta aerosolburkpunkteringssystem tillverkade av bågsvetsat stål. De är idealiska för att krossa burkar till skrot. Dessa krossar har ett handtag/klämma och Safe2Vent aktivt kolfilter för säker tryckavlastning av burkar. De kommer med ett handtag för tät försegling av kammaren...

er och kolfilter för att förhindra att ånga läcker ut.

Newstripe konkurrensfördelar

Safe2Vent

Safe2Vent

Safe2Vent dubbla filteraggregat är en lösning för att bli av med aerosolburkar. Den fungerar med alla avfallssystem med en burk, inklusive AeroVent 1X & 1-modeller. Den har återanvändbara delar och ett utbytbart filter för kostnadseffektivitet och hållbarhet. Monteringens design säkerställer säkerhet genom att visa när den är trycklös och säker att öppna.

Vanliga frågor

Har Raptor Supplies erbjuda Newstripe striping maskiner för parkeringsplatser?

Ja kunder som letar efter striping-enheter för parkeringsplatser kan checka ut RollerMaster linje striping maskiner. Dessa maskiner har en kompakt design för enkel manövrerbarhet. De är också idealiska för matlager eftersom de inte producerar ångor.

Hur hittar jag rätt Newstripe-stenciler för mina behov?

  • Identifiera de specifika symboler eller markeringar som krävs för din applikation.
  • Mät ytan för att bestämma lämplig stencilstorlek.
  • Tänk på materialets hållbarhet, välj baserat på inomhus- eller utomhusbruk.

När ska jag byta ut märkets länkhjul?

  • Byt ut Newstripe hjul när de visar tecken på slitage.
  • Byt ut dem när de tappar greppet när de bromsar.