NORTH BY HONEYWELL

North by Honeywell tillhandahåller överlägsna andningsskyddslösningar från livshotande faror på arbetsplatser. North Safety, som förvärvades av Honeywell 2008, fortsätter att produceras under det nya namnet - North by Honeywell. Läs mer

Filter

Säkerhet

Vattensystem

Fleet och fordonsunderhåll

Pneumatik

Rengöring

Svetsning

Materialhantering

Pumps

Labtillbehör

Belysning

Lim Tätningsmedel och tejp

HVAC och kylning

Handverktyg

Måla utrustning och tillbehör

hårdvara

Säkerhet Filter

AndningsvägarVisa alla

  • Escape huvar och andningsskydd

    Används som besökares flyktutrustning mot ett potentiellt ammoniak- eller syragasläckage. Ge också en snabb och ekonomisk metod för att undkomma nödsituationer som inte är IDLH. Utrustad med flexibla och mjuka munstycken för bättre grepp och komfort

  • Passformstestning
  • Andningsskydd i ansiktet

    ANSI-certifierade andningsskydd som erbjuder ansiktsskydd mot luftburna föroreningar. Har en oral / näskopp för att undvika återandning av utandad koldioxid och erbjuds i 4 och 5 varianter av upphängningspunkter

  • Gasmasker
  • PAPR
  • PAPR Tillbehör

    Inkluderar ersättningstillbehör för drivna luftrenande andningsskydd, såsom andningsrör, huvudbonader svettband och raka / Y-andningsrörskydd

  • PAPR och huvor och hjälmar

    Bib-huvar, huvskydd och huvor som används med eldrivna andningsapparater (PAPR) för att skydda användare från farliga kemikalier och ångor. Har ett grenrör som leder luft över linsen för att minska imma

  • Andningsskyddstillbehör

    Inkluderar patronanslutningar, passningstestadaptrar, utandningsventilsäten och näskoppar, som används för att ersätta slitna andningsskydd

  • Andningsslangar
  • Andningsrengöringssatser och våtservetter
  • Förvaring av andningsutrustning

    Andningsskyddspåsar som är lämpliga för förvaring av halvmasker och andningsskydd för hela ansiktet. Kompatibel med North By Honeywell ER2000CBRN CBRN-andningsskydd för nödsituationer

  • SCBA och andningsluftcylindrar
  • Spektralkit och linsskydd

    Innehåller ett brett utbud av rengöringslösningar, linsinsatser och andra tillbehör som hjälper dig med dina andningsskydd

  • Tilluft tillbehör

    Inkluderar ersättningstillbehör som adaptrar, skruvar, klämmor, ansiktspackningar och utandningspackningshus för användning med andningsskydd

  • Andningsskydd för tilluft

Handskar och handskyddVisa alla

  • Anti-vibrationshandskar och omslag

    CE-certifierade handskar med hak-och-ögla-flikstängning för användarkomfort och polyvinylkloridplåster för att skydda mot stötar på bygg- och gruvplatser

  • antistatiska handskar

    Antistatiska ledande handskar av kopparbaserad Thunderon-fiber med en polyuretanbeläggning på handflatan och fingertopparna. Perfekt för hantering av elektriska känsliga enheter som datorkomponenter och kretskort

  • Kemiska resistenta handskar

    Idealisk för skydd mot oljor, fett, petroleumprodukter och frätande ämnen i allmänna applikationer för rengöring och livsmedelsbehandling. Finns i ett brett utbud av storlekar, färger, finishalternativ och fodermaterial

  • Clean Room och Lab-handskar

    Nitrilhandskar med grova, pärlstavsmuddar av läderkvalitet för att motstå nötning, kemikalier, snitt och punkteringar. Erbjuds i förpackningar om 100 stycken

  • belagda handskar

    Nitril / vinyl / PVC / garnbelagda handskar idealiska för att ge motstånd mot oljor, fett, punkteringar och skärningar i materialhantering och fordonsmontering. Finns i skum och texturerade finishalternativ

  • Handskar i kallt tillstånd

    Slitstarka palmhandskar i split kohud läder designade för att ge utmärkt värmeskydd i extrema låga temperaturer (mindre än -38 grader C). Har ett vattentätt vinylfoder för att förhindra att händerna blir fuktiga, och vingtumma och kantskuren konstruktion för användarkomfort

  • Skärbeständiga handskar

    Designad för att skydda händer från knivar, knivar eller glas i svetsstationer och livsmedelsbearbetningsenheter. Har nitril / polyuretan / PVC-beläggning för ett extra skydd

  • Handskeboxhandskar

    Sömlösa handskboxar som ger hög genomträngning mot ångor, oxiderande kemikalier, fett och bränslen. Perfekt för användning i livsmedelsbearbetningsenheter och laboratorier. Erbjuds i Hypalon, neopren och butylmaterial

  • Stickade handskar

    Lätta stickade handskar med sömlös stickad design för en naturlig passform. Följ USDA / FDA standarder för användning i enheter för bearbetning av livsmedel

  • Palmhandskar i läder

    Kohandskarhandskar med ofodrad rak tumme och gunn-cut konstruktion för att ge nötningsbeständighet och förbättrad ventilation. Två långfingrar sys separat för hög smidighet och komfort samt för hantering av små föremål

HuvudskyddVisa alla

  • Bump Caps

    Lätta stötdockor med ett 4-punkts HDPE-skal med stiftlåsjustering för att skydda användare från skär, skrapor och blåmärken. Erbjuds i blå, marin, vit och gul färger

  • Hakremmar

    4-punkts hakremmar av polyeten utformade för användning med hårda hattar från North-Honeywell för att förhindra oavsiktliga hattfallshändelser

  • Tillbehör för hård hatt
  • Hårfärgad monteringstillbehör för ansiktsskydd
  • Hard Hat-upphängningar

    Stiftlås och spärrupphängning av plast / nylon med 360 graders vadderade svettband och tillbehörsfack för visir och öronkåpor

  • Hårda hattar

    Innehåller ANSI-klassificerade hårda hattar på framsidan / fullbrädden som är perfekta för fabriks- och byggplatsarbetare för att ge maximal tolerans mot värme, regn och stötar. Hårda hattar förinstallerade med öronkåpor och en ansiktsskärm finns också

Ögonskydd och tillbehörVisa alla

Engångskläder och kemikalieresistenta kläderVisa alla

  • Kemikaliebeständiga och engångsförkläden

    Förkläden av polyetylen / EVOH / silversköld för att motstå alkoholer, alifatika, aromater, klorer, ketoner och estrar för applikationer inom läkemedels- och livsmedelsservice

  • Kemikaliebeständiga och engångshylsor

    SilverShield-seriehylsor testade för att motstå IEST-RP-CC005.3 partiklar och extraherbara ämnen och ger ASTM-739-genomträngningskapacitet. Har konstruktion i flera lager av nitrilformel med en jämn ytfinish

AnsiktsskyddVisa alla

  • Ansiktsskydd huvudbonader
  • Visir för utbyte av ansiktsskydd

    Inkluderar faceshields och faceshield visir för att skydda ansikte och ögon från flygande skräp, föroreningar och kemiska stänk. Kompatibel med alla populära huvudbonader och erbjuds i varianter av polykarbonat / PETG / metall / propionat

Om NORTH BY HONEYWELL

North, ett dotterbolag till Honeywell Safety Products, är en global tillverkare av avancerad säkerhetsutrustning för personal för applikationer på byggarbetsplatser, olje-/gasraffinaderier och vindkraftsparker. Den omfattande North Safety Products-katalogen omfattar skyddsglasögon, skyddshandskar, kemikaliebeständiga arbetskläder, hjälmar och katastroföverlevnadssatser. North säkerhetsglasögon är designade enligt ANSI-standarder och har polykarbonatglas för skydd mot damm, repor, UV-strålning och dimma. Dessa skyddsglasögon finns i både båg- och ramlösa varianter.
North by Honeywell-handskarna är gjorda av innovativa och lätta material som ger utmärkt komfort och förhindrar utmattning av händerna. Dessa skyddshandskar har en banbrytande design för att erbjuda en utmärkt passform, förbättra fingerfärdigheten och säkerställa total anpassningsförmåga till arbetsplatsen.
Företagets mest sålda kemikaliebeständiga handskar följer EN ISO 13997-standarderna och är utrustade med flock-/interlockstickade/puderfria foder för att ge ett extra lager av skydd och absorbera fukt.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Dessa North by Honeywell-handskar är små i storleken och kräver kompakt förpackning. Därför levereras de i förpackningar som består av flera delar. Dessa Honeywell-handskar är lämpliga för budfrakt och inte flygfrakt.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Vad ska man tänka på när man köper North by Honeywell kemikaliebeständiga handskar?

  • Nedbrytning (D): Det beror på en förändring i en eller flera av en hands fysiska egenskaper. De mest uppenbara formerna av nedbrytning är förlust av handskens styrka och överdriven svullnad.
  • Genombrottstid (BT): Den definieras som den tid som förflutit mellan den första kontakten av den flytande kemikalien med handskens utsida och den tid då permeationshastigheten når 0.1 mg/kvm/sek. När ett genombrott inträffar ger handsken inte längre tillräckligt skydd.
  • Permeationshastighet (PR): Den mäts i milligram per kvadratmeter per sekund (mg/sq.m/sek). Det är det jämna flödet av den genomträngande kemikalien genom handskens elastomer. Handskens tjocklek spelar en viktig roll för motståndet mot genomträngning.

Hur bevarar man Honeywell-handskar under lång tid?

För att få maximal livslängd bör kemikalier från Honeywells handskar och andra skyddskläder avlägsnas från ytan genom tvättning (eller andra lämpliga metoder) efter varje användning. Honeywell-handskar bör förvaras borta från förorenande atmosfär. Punkterade, trasiga eller spruckna Honeywell-handskar måste kasseras.

Varumärkesexklusiva produkter