ServiceuttagOTC servicedomkrafter inkluderar kraftiga luftlyftdomkrafter och stativ och hydrauliska servicedomkrafter med hjul för enkel transport. De kan lyfta en maxlast på 10 ton och erbjuds i olika handtagsmaterial och längder.(1 produkt)
Transmission JacksOTC-växellådsdomkrafter är lämpliga för att lyfta motor-/växellådsaggregat, elbussbatterier, drivaxelaggregat och gastankar. De inkluderar låglyftande transmissionsdomkrafter och drivlinslyftar med maximal lyftkapacitet på 2200 respektive 2500 lbs.(2 produkter)
avdragareKonstruerad för att bära laster upp till 25 ton och används ofta för växling av kugghjul, kullager och kugghjul. Finns i olika skruvstorlekar för olika dragapplikationer(72 produkter)
Avdragare och lagerdelareIdealisk för applicering i områden där normala avdragarbackar inte kan passa till separata lagerhus och för att dra av lagren från axlarna. Finns i olika diametrar och skruvstorlekar(21 produkter)
Push-PullersKonstruerad för att installera eller ta bort presspassningsdelar, kugghjul, remskivor, drivhjul, bromstrummor och kopplingar. Perfekt för hantering av laster upp till 7 ton(11 produkter)
Avdragare / separatoruppsättningarInkluderar ett brett utbud av OTC-avdragare i hydrauliska, dubbelcylinder och låsvarianter. Finns i olika dimensioner och bärande kapacitet (12 produkter)
Nail Pullers Wrecking och Pry BarsTunga bändstänger med räfflade handtag för säkert grepp; kan indexeras till 180 grader för enkel hantering och flera låspositioner (upp till 14) för olika applikationer. Idealisk för inriktning av tungmetallplattor och positionerings- / ompositioneringsutrustning(5 produkter)
UpphängningsverktygOTC-upphängningsverktyg inkluderar bussningsverktyg för bakhjul, servicesatser för kulled, expandersatser för navklämmor, dragstångsnycklar och relaterade tillbehör som är nödvändiga för service av fordonsupphängningsbussningar.(21 produkter)
Motorstativ och kranarOTC-motorställ av hög kvalitet håller tunga diesel- eller bensinmotorer i luften för reparations- och underhållsjobb.(3 produkter)
Luftdrivna hydrauliska pumparPerfekt för användning med hydrauliska avdragare och pressar som arbetar upp till 10000 psi. Funktion 2-stegs frigöringsmekanism, en NPTF-vätskeport, en intern avlastningsventil och en maximal behållarkapacitet på 98 liter(1 produkt)
Hydrauliska elektriska pumpar med hög kraftAnvänds med enkel- eller dubbelverkande kolvar för att säkerställa snabb ramriktning och hjulinställning. Har en reservoarkapacitet på upp till 2 gallon och kan ge ett maximalt oljedeplacement på 45 cu. in/min vid 10000 psi(1 produkt)
FordonslyftsystemOTC fordonslyftsystem är lämpliga för platser där begränsad golvyta eller brist på fri tillgång komplicerar höjden. De har en enda styrenhet som fungerar på båda sidor av systemet för en sömlös nivålyft från botten av däcken till marken.(2 produkter)
Värme- och kylverktygOTC uppvärmnings- och kylverktyg som högpresterande 4 CFM-vakuumpumpar används med luftkonditioneringssystem som använder HFC, HCFC och CFC. De har ett hölje av pressgjutet aluminium och har förskjutna vridvingar, en integrerad backventil, en Iso-Valve och en slitstark polykarbonatbas.(1 produkt)
Fordons specialiserade verktygOTC-specialiserade verktyg för fordon inkluderar ett brett utbud av stål, rattavdragarbenssatser, kopplingsjusteringsverktyg, svänghjulsavdragare, remskivor och dieselfilterrengörare.(18 produkter)
Motor specialverktygOTC-motor specialverktyg inkluderar remspänningsmätare, master harmonic balancer installatörer och olika hylsborttagningsplåtar i olika hålstorlekar.(25 produkter)
hydrauliska pressarH-rampressar utrustade med svetsade ramar idealiska för bocknings-, press- och riktningsoperationer. Har en automatisk lyftmekanism för enkel sänkning och höjning av pressbädden. Lastkapacitet varierar mellan 25 och 50 ton
(2 produkter)
BromsverktygOTC-bromsverktyg inkluderar ett brett utbud av bromsserviceverktyg utformade för att hjälpa till vid service av trumbromsar på fordon. De har också hjulnavssatser, ersättningsbelägg, bromsavluftare, bromsbeläggsmätare, autofyllare för huvudcylinder och verktygssatser för parkeringsbromsok.(9 produkter)
AvgasverktygOTC-avgasverktyg inkluderar sensornycklar som har flexibel huvuddesign för att ta bort envisa eller skadade O2-sensorer. De har även hängtång för att ta bort hängare av gummiavgassystem.(2 produkter)
Verktyg för bränslesystemOTC-bränslesystemsverktyg används för reparationer och underhåll av bränslesystem. De inkluderar rengöringssatser för bränsleinjektorer, syresensoruttag, propananrikningssatser och bränsleledningsfrånkopplingsverktyg(9 produkter)
DrivtågsverktygOTC-drivlinsverktyg hjälper till vid service av kamremmar / kamkedjor och topppackningar för att säkerställa korrekta kamtider. De inkluderar kamverktygssatser, axelinstallatörer, masterkamverktygssatser och stödstänger.(6 produkter)
Kabel- och trådpressningsverktygInkluderar CrimpWell-vinklade trådpressar utformade för att krympa terminal- eller foganslutningar till vanliga mjuka trådar i storlekarna 10 - 22 AWG. Ha en vinklad design för att hålla ledningen, pressen och kontakten i linje(1 produkt)
Tester kitInkluderar OTC Tools cylinderläckagetestersatser, UV-detekteringssatser, tech-scope-kit, minnessparare, batteritestare och bränsletryck / temperaturanalysatorer som används för att praktiskt taget diagnostisera fordon(23 produkter)
Bromstrumma DollyOTC-bromstrummor är utformade för att installera, ta bort eller transportera skrymmande lastbilsbromstrummor och navenheter. De är utrustade med pneumatiska bakdäck, en spärrdomkraft med en 14-tums vertikallyft, ett nedfällbart handtag och en inbyggd smörjbricka och verktygslåda.(2 produkter)
Bil DolliesOTC-bilar används för att flytta fordon efter att drivlinan tagits bort. De har en justerbar gängad lyftsadel med gummikuddar och 5-tums polypropenhjul. Dessa dockor kan hantera en maximal belastning på 1800 lb.(1 produkt)
Högtryckshydrauliska cylindrarPerfekt för last- / bussaxelkorrigering, underhåll av fordon och tunga lyft. Har en mitthålram för push / pull-applikationer som möjliggör förlängningar av kablar, skruvar och ledningar rakt genom cylindern(5 produkter)
Push-Puller TillbehörInkluderar gängade adaptrar, dragbenssatser, invändiga dragtillbehör och gängade adapterset utformade för att säkerställa skadorfri dragning. Idealisk för service och underhåll av tunga fordon, maskiner och anläggningsutrustning(16 produkter)
Exteriör biltillbehörInkluderar ersättningssatser för cylindertätningar för bilar utformade för att täta gapet mellan olika delar av en hydraulcylinder. Innehåller 2 Alemite-fettbeslag, en extern hållarring, en U-koppsförpackning, en glidhållare, en torkstång, en cylinderbussning och en hållarring och mutter(5 produkter)
VätskeevakuatorLätta och bärbara vätskeevakuatorer för att extrahera eller ta bort en mängd olika vätskor inklusive motoroljor, kylvätskor och transaxelfett från små motorer, husbilar, ATV och behållare(2 produkter)
FordonsställOTC kraftiga justerbara stativ med stålbas används för att hålla laster, såsom fordon, stålrullar och tunga rör upp till 20 ton i upphöjd position. De kan ge lyftstöd mellan 15-1/4 och 44-1/4 tum.(2 produkter)
Oljefilter krossOTC-oljefilterkrossar är idealiska för att krossa oljefilter i bil-, underhålls- och återvinningsverksamhet. Utvalda modeller har en stor krosskammare för hantering av upp till 4 filter samtidigt och finns i luftdrivna och elektriska/hydrauliska varianter.(2 produkter)
OljefilternycklarOTC-oljefilternycklar är designade för att ta bort spin-on oljefilter i fordonsunderhåll, transport och tillverkningsapplikationer. Utvalda modeller har justerbar design med kraftiga käftar för maximalt grepp.(1 produkt)
socketsInnehåller ett brett utbud av SAE- och metriska OTC-uttag utformade för att ta bort både tapp och mutter med ett enda uttag. Finns i enhetsstorlekar på 1 tum (25.4 mm) och 3/4 tum (19.1 mm)(62 produkter)