PROTO

Proto Tools-katalogen innehåller ett brett utbud av hylsor, skiftnycklar, spärrar, skruvmejslar, insexnycklar, tänger, klipp, klämmor, masterset, stansar, mejslar och tjudrade verktyg. Proto momentnycklar, även känd som digitala momentnycklar, ger en exakt vridmomentavläsning genom att mäta vridkraften elektroniskt för att undvika överdragning av fästelement. Dessa skiftnycklar används vanligtvis för att applicera konsekvent vridmoment på monterade produkter för säkerhets- och kvalitetskontrolltillämpningar. De har en digital display med visuella varningar och en ljudsignal för att leverera exakt vridmoment. Proto socket set har TorquePlus-konfiguration med radie-hörndesign för att flytta spänningarna bort från hörnen och jämnt fördela över en stor yta. Den interna designen av dessa hylsor minskar ytterligare avrundning av kanterna och erbjuder mer flexibilitet för att vända utslitna eller rostiga fästelement. Välj från ett brett utbud av dessa kvalitetsnycklar och andra företagsprodukter, såsom hylsor, handhållna stansar och mejslar på Raptor Supplies.

Se mer

Offert

Produktkategorier

PROTO Master Sets

Master uppsättningarOlika flygplansunderhåll, flygteknik, maskinist, mekaniker och general-master-uppsättningar som erbjuder populära verktyg inom varje applikationsområde i en större uppsättning variant. Används mycket av elektriker, rörmokare, entreprenörer, mekaniker och maskinister(69 produkter)

PROTO Rullande och kombinationsverktygsskåp

Rull- och kombinationsverktygsskåpVerktygsförvaringsskåp med lådor som har en maximal bärförmåga på 400 lb. Inbyggda låddrag i aluminium för korrosionsbeständighet och polyuretanhjul för enkel rörlighet(57 produkter)

PROTO Avdragare

avdragare(12 produkter)

PROTO spärrnycklar

SpärrnycklarProto-professionella verktyg av hög kvalitet finns i olika förskjutningsvinklar för smidig applicering i trånga utrymmen(304 produkter)

PROTO Hämtningsverktyg

Hämtar verktyg(2 produkter)

PROTO Verktygslådor och Sidoskåp

Verktygskistor och sidoskåpAnvänds ofta för att rymma verktyg, små delar och lättantändliga vätskor. Har fulla förlängningslådor på upp till 400 lb kapacitet(58 produkter)

PROTO Avdragare

Push-Pullers(4 produkter)

PROTO Socket Sets

UttagssatserInnehåller ett brett utbud av SAE- och Metric Proto-sockelsatser, tillgängliga i både djupa och flexibla sockelpunktsstilar, för applikationer inom biltillverkning, ståltillverkning och underhåll av vagnparken (138 produkter)

PROTO Spärrnyckelset

SpärrnyckeluppsättningarIntegrerad med en lådändesdesign i ena änden av handtaget med en kugghjulsmekanism för fri rotation av skiftnyckeln utan att behöva ta bort skiftnyckelhuvudet från fästet. Lämplig för att fästa eller lossa envisa muttrar och bultar. Finns i set inklusive 3 till 22 stycken(32 produkter)

PROTO Crowfoot hylsnyckelset

Crowfoot hylsnyckelsatserLämplig för användning i svåråtkomliga eller begränsade åtkomstområden där en standardnyckel eller spärr inte kan nå. Har en helpolerad yta för att minska oxidationsreaktioner på de exponerade ytorna och en halkskyddad öppen design för applikationer med lågt vridmoment(12 produkter)

PROTO Slag- och Slugging skiftnycklar

Slående nycklarHöghållfasta stålnycklar med en stor slående yta; perfekt för användning med hammare och slädar för att dra åt eller lossa skadade / envisa fästen. Finns i 6 pt. och 12 pt. lådändar för fin indexering(12 produkter)

PROTO kombinationsskiftnycklar

KombinationnyckelsatserUtrustad med ett avrundat huvud för att ge mer kontakt med sexkantiga fästelement och en öppning i skiftnyckelhuvudet så att hinder passerar igenom. Funktion 6- / 12-punkts box-design som möjliggör fin indexering för förbättrad hastighet och åtkomst. Uppsättningar tillgängliga med 3 till 10 antal delar(35 produkter)

PROTO Impact Socket Adaptrar

Stickkontaktadaptrar(16 produkter)

PROTO Ball Pein Hammers

Ball Pein HammersStålhammare med Anti-Vibe-teknik för att ge en vibrationsdämpande effekt och ett strukturerat gummi / stål för bättre kontroll(19 produkter)

PROTO bärbara verktygslådor och kistor

Bärbara verktygslådor och kistorSocket förvaringslåda / cantilever / bärbar / snickare verktygslåda utformad för att bära, organisera och skydda verktyg. Har stålkonstruktion och ger lagringskapacitet upp till 2584 cu tum. Erbjuds i höjder mellan 3.375 och 14 tum(8 produkter)

PROTO Låstång

Låstång(11 produkter)

PROTO Impact Sockets

SlaguttagKraftfulla Proto-verktyg tillverkade av speciallegerat stål med svartoxidbeläggning och förkromning för applicering med slag- och kraftverktyg(932 produkter)

PROTO Bit Sets

BituppsättningarInsats-, Torx- och kraftbituppsättningar som innehåller bituttag och uttagshållare; kan användas med en slag eller vilken standardborr som helst. Antalet bitar i uppsättningarna sträcker sig från 7 till 38(6 produkter)

PROTO Impact Socket Sets

SlaguttagssatserInnehåller ett brett utbud av hålgenomförings- och hållaranslagsuttagssatser i olika drivstorlekar och typer. Antal bitar i uppsättningar sträcker sig från 5 till 30.(79 produkter)

PROTO vridmoment multiplikatorer

MomentmultiplikatorerKan dra åt och lossa stora industriella bultar för en växellåda. Har ett enstegs planetväxelsystem som ger multiplikationsförhållanden upp till 6: 33: 1 för att överföra det högsta vridmomentet i de mest kompakta inställningarna(10 produkter)

PROTO Verktygsfickor

Verktygspåsar(9 produkter)

PROTO Tjockleksmätare

Tjocklek Gages(5 produkter)

PROTO pulkor

slädarInnehåller icke-gnistande och bundna slädehammare med icke-magnetiska mässingshuvuden. Utrustad med starka glasfiberhandtag med halkbeständigt vadderat grepp. Perfekt för att slå sten, metall och betong(9 produkter)

PROTO justerbara skiftnycklar

Justerbara skiftnycklarProto-stål/legerat stålnycklar har svart oxid/satin/kromfinish som ger korrosionsbeständighet och en extra bred käft (max 1.5 tum) för en tät passform. De finns i kuddgrepp, övergjutet gummi, vanligt grepp och stålhandtagsvarianter.(41 produkter)

PROTO oljefilternycklar

Oljefilternycklar(3 produkter)

PROTO Rörtång

RörnycklarAnvänds för att vrida gängade rör- och rörbeslag för installation eller demontering i rörledningar. Med en stor räffla och kraftiga trådar för snabb och positiv käftjustering och en standardhandtagslängd med bred greppyta för ökad komfort(45 produkter)

PROTO Wire Twist Tång

Wire Tång(8 produkter)

PROTO Handskrapor

Handskrapor(1 produkt)

PROTO Mätinstrumentuppsättningar

Känselmätare(7 produkter)

PROTO Solid Ledtång

Massiva fogtänger(3 produkter)

PROTO kombinationsnycklar

KombinationnycklarAnvända Proto-handverktyg med en halkskyddad design för enkel applicering. Finns i 6-punkts- och 12-punkts lådändar och satin / krom / fullpolerad / svartoxidfinishalternativ(331 produkter)

PROTO Vridmomentnycklar

VridmomentnycklarVridmomentnycklar utformade för vridmomentmätning i industrimaskiner och kalibrering av hydraulisk utrustning samt underhålls- och reparationsoperationer för fordon Alla komponenter för överföring av vridmoment av stål / aluminium och spänningsdrivning med hög legering(13 produkter)

PROTO Skruvmejselbits och mutterdragare

Skruvmejselbitar och muttrarLämplig för att driva efterbultar och skruvar, samt lossa frysta muttrar antingen med en sladdlös borrmaskin eller manuellt. Har stål / verktygsstål / S2 stålkonstruktion för stark vridning och motstånd mot stötar eller vibrationer. Erbjuds i alternativ 1, 1.875 och 6 tum(15 produkter)

PROTO skruvmejslar

SkruvdragareInkluderar skruvmejslar med runda / sexkantiga / fyrkantiga skaft av legerat stål för applikationer i olika underhålls- och monteringsprocesser(76 produkter)

PROTO skruvmejselbits

Skruvmejselbitar(4 produkter)

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Proto Tools momentnycklar (tillverkarens artikelnummer) korsar vanligtvis individuella referenser till motsvarande AMPCO Metal-modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande momentnyckel som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Proto momentnycklar tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta av dessa kopplingar med de sista fem siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Dessa Proto momentnycklar och kråkfotsnycklar av stål är små i storleken och kräver kompakt förpackning. Därför levereras de i förpackningar som består av flera delar och är lämpliga för budfrakt och inte flygfrakt.

Om Proto

Proto Tools-katalogen innehåller ett brett utbud av hylsor, skiftnycklar, spärrar, skruvmejslar, insexnycklar, tänger, klipp, klämmor, masterset, stansar, mejslar och tjudrade verktyg. Proto momentnycklar, även känd som digitala momentnycklar, ger en exakt vridmomentavläsning genom att mäta vridkraften elektroniskt för att undvika överdragning av fästelement. Dessa skiftnycklar används vanligtvis för att applicera konsekvent vridmoment på monterade produkter för säkerhets- och kvalitetskontrolltillämpningar. De har en digital display med visuella varningar och en ljudsignal för att leverera exakt vridmoment. Proto socket set har TorquePlus-konfiguration med radie-hörndesign för att flytta spänningarna bort från hörnen och jämnt fördela över en stor yta. Den interna designen av dessa hylsor minskar ytterligare avrundning av kanterna och erbjuder mer flexibilitet för att vända utslitna eller rostiga fästelement. Välj från ett brett utbud av dessa kvalitetsnycklar och andra företagsprodukter, såsom hylsor, handhållna stansar och mejslar på Raptor Supplies.

Större handelsnamn

Proto SkyHook Tools

Proto SkyHook Tools

Proto SkyHook-verktyg inkluderar dockningsfickor, kopplingskontakter, förklädessatser, bultväskor och sadelsatser. Proto-verktyg och lagringsenheter tillhandahåller säker koppling och överföring av verktyg för olika industriella applikationer. Utvalda modeller erbjuder syntetisk konstruktion för att underlätta underhållet.

Proto SkyDock-tillbehör

Proto SkyDock-tillbehör

Proto SkyDock-tillbehör inkluderar olika handledsremmar och verktygsförvaringsfästen. SkyDock-tillbehören används i kombination med SkyHook-fickor för säker förankring i bältet, handleden, förklädet eller stationen. Användare kan enkelt byta ut / byta förankringstyp med hand-till-hand, perso...

n till station, hand till bälte eller person till person-konfiguration.

Proto Compo-Cast hammare

Proto Compo-Cast hammare

Proto Compo-Cast combo ansiktshammare har uretankonstruktion för att förhindra att hammaren skadar arbetsstycket. Denna konstruktion säkerställer att hammaren behåller sin form även efter att ha slagit mot vassa kanter och hårda ytor. Dess design med dubbla huvuden (smal linjehuvud & standard dödblåshuvud) e...

säkerställer att hammaren uppfyller applikationskravet.

Proto Clik-Stop justerbara skiftnycklar

Proto Clik-Stop justerbara skiftnycklar

Proto Clik-Stop justerbara skiftnycklar har en låsande design för att säkert hålla deras rörliga käftar på plats när de är i drift. Proto skiftnycklar har en fyrkantig käftöppning för att ge tät passform och styrka. Den extra breda käftkapaciteten säkerställer att skiftnyckeln kan rymma olika applikationer.

Proto Facom säkerhetshandskar

Proto Facom säkerhetshandskar

Proto Facom säkerhetshandskar skyddar användaren mot vassa föremål och slag i olika industriella applikationer. Dessa säkerhetshandskar har silikonläder för att ge ett komplett mekaniskt skydd nära maskiner och tunga verktyg. Dessa handskar är designade för att enkelt passa över latexisolerande handskar för sv...

säkerställer användarkomfort och säkerhet. Användare kan säkert hantera Proto-handverktyg med dessa säkerhetshandskar.

Proto Stanley SortMaster arrangör

Proto Stanley SortMaster arrangör

Proto Stanley SortMaster-arrangörer är idealiska för att lagra små delar och verktyg för transport. Proto-verktygsset har lockstruktur för att förhindra rörelse av små delar och verktyg från ett fack till ett annat. De har avtagbara avdelare för att enkelt anpassa facken beroende på...

verktyget/delstorleken. Deras extra spärrdesign möjliggör stapling av rygg mot rygg för lagringseffektivitet.

Proto konkurrensfördelar

Proto Facom isolerade spärrhakar

Proto Facom isolerade spärrhakar

Proto Facom isolerade spärrhakar är idealiska för att fästa muttrar och bultar för applikationer som är utsatta för elektriskt läckage. Dessa Proto professionella verktyg har tvåfärgs varningshandtagsisolering som ändrar färg till gult om isoleringsintegriteten äventyras under operationen. De har en fjäderkulspets för att säkra uttagen och tillbehören...

medan du fäster.

Vanliga frågor

Vilka verktyg erbjuder Proto?

Proto erbjuder olika verktyg, inklusive förvaringsenheter, handhylsor, drivverktyg, slaghylsor, skiftnycklar, tång, klämmor, snips, skruvmejslar, insexnycklar och momentnycklar.

Vad är skillnaden mellan en hylsnyckel och en spärrnyckel?

Hylsnycklar är designade för att fästa muttrar och bultar. Dessa verktyg är dock inte idealiska för trånga utrymmen eftersom de måste lyftas efter varje fästcykel. Medan spärrnycklar har spärrhakar som gör att skiftnyckeln kan snurra åt ena hållet samtidigt som bulten vrids i en annan.

Kan de vanliga/vanliga uttagen användas med slagnycklar?

Nej, vanliga uttag ska inte användas med slagnycklar. Dessa uttag kommer sannolikt att splittras mot kraften hos slagnyckel på grund av deras tunna väggdesign och konstruktionsmaterial.