RAIN BIRD

Filter

Utomhusutrustning

Vattensystem

Electrical

Kraftöverföring

Utomhusutrustning Filter

Slangar och sprinklersystemVisa alla

  • Tillbehör för droppbevattningssystem

    Inkluderar bubblers & misters (i halv- och helcirkelspraymönster) för att ge jämn vattenfördelning för massbuskar, träd och rabatter. Tillbehör för droppbevattning som kopplingar, armbågar, tees, rörstaplar, sändare och diffusorer finns också tillgängliga

  • Bevattnings- och sprinklertimers

    Inomhus/utomhus sprinklertimer med varierande bevattningstider för varje område, vilket ger grönare resultat med mindre vatten. Kör på 120 V AC och har automatisk återställning av regnfördröjningskommando som avbryter vattningen under regn. Slangsluttimer finns också

  • Gräsmatta sprinklers
  • Sprinkler tillbehör

    Inkluderar slagnycklar för att ta bort sprinklers interna montering och spruthuvudets dragverktyg för enkel byte av munstycken. Ersättningssats för membran / solenoid och avstängningssteg finns också

  • Sprinklerhuvuden

    Matched Precipitation Rate (MPR) buskmunstycken med en 1/2-tums FNPT-anslutning för att ge 90-, 180- och 360-graders sprutmönster upp till 15 fot. Med icke-korrosiv plast och rostfritt stålkonstruktion för längre livslängd och fångad skruvslits för att förhindra att skruvmejseln glider under justering

  • Sprinklerventiler

    Justerbart flödesavstängningsventil, rak styrning och filteravloppsventiler med omvänd flödesdesign för att hålla ventilen stängd vid internt membranfel. Utvändig luftning för att avlägsna smuts / skräp och Buna-N-membran med ett självrenande pilotvattenfilter

  • Underjordiska sprinklerhuvudmunstycken

    Färgkodade munstyckssprinkler för enkel identifiering av olika sprutmönster & radier; ge lika mycket vatten på avstånd upp till 15 fot. Uppvisar flödeshastigheter på upp till 8.4 gpm och finns i olika mönster med tryckklasser på upp till 65 psi

Om RAIN bird

Rain Bird Corporation erbjuder bevattningsprodukter och tjänster av hög kvalitet för applikationer på idrottsarenor, gårdar, golfbanor och kommersiell utveckling. Den omfattande produktkatalogen för Rain Bird innehåller mer än 4000 vattenbesparande produkter, inklusive bevattningssprinkler, sprinklerventiler, driplines, timers / controllers, pumpar och reservdelar. anti-sifon ventiler är idealiska för ovanjordiska applikationer. Dessa energieffektiva sprinklerventiler från Rain Bird har en unik omvänd flödesdesign som hjälper till att förhindra översvämning vid membranfel och håller ventilen stängd. Dessa ventiler är också utrustade med en extern avluftningsskruv för att manuellt spola damm och skräp efter installation och före start. Företaget tillhandahåller också ett brett sortiment av polyetenrör som är lämpliga för användning med fläckvattensändare, mikrobubblor, mister och spray. De robusta och flexibla Rain Bird -slangarna är resistenta mot kemikalier, alger och ultravioletta strålar. Den unika mikro-porösa designen av dessa enheter hjälper till att skapa en läckagetät anslutning, och den tål ett maximalt tryck på 60 psi. Välj från ett brett utbud av Rain Bird -ventiler och slangar från Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter