ROBINAIR

Robinair, ett varumärke från Bosch Automotive Service Solutions, som grundades 1956, är specialiserat på luftkonditionerings- och kylutrustning och verktyg. Med huvudkontor i Warren, Michigan, USA, har varumärket gynnat HVAC-, bil- och kyltekniker. Läs mer

Filter

HVAC och kylning

Fleet och fordonsunderhåll

Pneumatik

Labtillbehör

Vattensystem

HVAC och kylning Filter

A / C kylningVisa alla

Om ROBINAIR

Robinairs omfattande katalog inkluderar AC-kopplingar och adaptrar, vakuumpumpar, spolsatser, slangar, kopplingar, termometrar och läcksökningsutrustning, såväl som AC-återvinning, återvinning och laddningsenheter. Märkets vakuumpumpar är konstruerade speciellt för luftkonditioneringsapparater och kylskåp för att skapa ett partiellt vakuum genom att avlägsna luft och fukt från det förseglade systemet. Dessa pumpar är utrustade med tvåstegs offset roterande skovlar för kraftfull och tyst drift och flänsytor för snabbare värmeavledning. Robinair tillverkar också bärbar kylmedelsåtervinningsmaskin som är användbart för att ta bort köldmedier från HVAC-system. Den kan ta bort vätske- och ångköldmedier (CFC, HFC, HCFC & R-410 A). Denna kylmedelsåtervinningsmaskin har en högeffektiv korsflödesdesign, en oljefri kompressor och en högtryckssäkerhetsavstängningsbrytare för att motstå tuff användning även under extrema väderförhållanden.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Robinairs artikelnummer hänvisar ofta till olika GULA JACKOR och Bacharach-produkter. Så om du letar efter Robinair-produkter som antingen är föråldrade eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande artiklar tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Robinair-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

DiscovR Köldmedieidentifierare

Robinair DiscovR kylmedelsidentifierare ger ett snabbt, enkelt och exakt sätt att bestämma renheten i kylsystem. Den har "Pass" och "Fail" lampor för att meddela användarna om systemet har en...Läs mer 

VacuMaster vakuumpumpar

Märkets VacuMaster vakuumpumpar har en 2-stegs roterande skoveldesign för maximal fuktavlägsning och minskad evakueringstid. De har en vinklad oljeavtappningsventil i botten för snabbare och komplett...Läs mer 

Air Vac

Robinair Air Vac är en vakuumpump av venturityp (driven av tryckluft) designad för mobil luftkonditionering. Det kräver lite underhåll eftersom det inte finns några rörliga delar, vilket betyder t...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur underhåller man Robinairs vakuumpumpar?

  • Byt ut oljan konsekvent för att säkerställa en smidig drift av pumpen.
  • Rengör pumpens inloppsfilter från ansamlad smuts och skräp.
  • Rengör pumpens inlopps- och utloppsportar för att säkerställa ett jämnt flöde av köldmediet från kylsystemet.

Hur ställer man in Robinairs kylmedelsåtervinningsmaskiner?

  • Placera maskinen på en stabil yta och installera en ren filtersil eller filter/tork på inloppskopplingen.
  • Anslut en slang från vätskeporten på återvinningscylindern till utloppsanslutningen på enheten.
  • Anslut en annan slang från utloppsporten på en grenrörsmätare till inloppskopplingen på enheten genom filtret/torken.
  • Anslut en slang från det valda systemets vätskesida till vätskesidan på grenrörsmätarsatsen.
  • Anslut en annan slang från systemets ångsida till ångsidan av grenrörsmätarsatsen.
  • Täta alla inlopps- och utloppsventiler och placera cylindern på en våg för att förhindra överfyllning.

Vad är fördelen med push / pull-proceduren i märkets återställningsmaskiner?

Push / pull-proceduren i kylmedelsåtervinningsmaskiner återvinner köldmedier från stora system som innehåller bulkvätskor (över 15 lb).

Varumärkesexklusiva produkter