TITAN FASTENERS

Sedan 1963 har Titan tillverkat bultar, muttrar och brickor för fordons-, bygg- och flygindustrin. Med huvudkontor i Nashville, USA, tillverkar varumärket muttersortiment, muttrar, skruvar, sexkantsskruvar och tillbehör. Läs mer

Filter

Fästelement

Om TITAN FASTENERS

Varumärkets omfattande katalog inkluderar muttersortiment, sexkantskruvar, sexkantsmuttrar, ihåliga väggar och väggskivaankare. Titan stålmuttersortiment har zink/kromad yta för att motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa Titan-fästprodukter finns tillgängliga i Grade 2 / 5 / 8 varianter enligt användarens krav. Märkets fästdon erbjuder zinkpläterad yta för korrosionsbeständighet och Rockwell C24-C32 hårdhet för strukturell styvhet. De är gjorda av stål och mäts i det kejserliga systemet.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Dessa Titan fästprodukter är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Hur drar jag åt Titan-fästen?

  • Identifiera typ av fästelement.
  • Välj rätt verktyg.
  • Sätt i verktyget säkert.
  • Vrid medurs för att dra åt.
  • Kontrollera att det är ordentligt tätt.

Har Raptor Supplies erbjuda Titan-ankare för att fästa föremål på väggar?

Ja, kunder som letar efter ankare för att hålla föremål på väggar/väggskivor kan välja Titan vägg- och väggskivankare. Dessa Titan-produkter har en längd på 1 tum och har plastkonstruktion för hållbarhet och flexibilitet samtidigt som de sätts in i de grova ytorna. Dessa koniska ankare är anpassningsbara med Titan-skruvstorlekar på 10 och 12.

Vad är skillnaden mellan insexskruvar och huvudskruvar för allmänna ändamål?

Sexkantsskruvar har ett sexsidigt huvud, vilket möjliggör bättre åtdragning av vridmoment, vilket gör dem idealiska för applikationer med högt vridmoment inom industrier som anläggning och maskiner. Huvudskruvar för allmänna ändamål har enklare huvuden, vilket gör dem mångsidiga för vardagliga uppgifter i möbelmontering och gör-det-själv-projekt, där exakt vridmoment är mindre kritiskt.

Varumärkesexklusiva produkter