VERMONT GAGE

Sedan 1980 har Vermont Gage tillverkat precisionsrunda stift, pluggmätare, ringmätare och borrkronor för metallbearbetningsindustrin. Med huvudkontor i Kentucky, USA, inkluderar märkets produktlinje hålborrhål och trådmätare. Läs mer

Filter

Handverktyg

bearbetning

Pneumatik

Vattensystem

testinstrument

Handverktyg Filter

Mät- och layoutverktygVisa alla

  • Gage Blocks / Clamps Surveillance Masters

    NIST-spårbara plug-and-pin-mätare används i stor utsträckning för att mäta spårbredder och beräkna avståndet mellan hål. Finns i plus / minus varianter för Go / No go gaging

  • Hålborrhål och trådmätare
  • Plugga Gages

    Taperlock-pluggmätare och mätaggregat som används för att byta mätorgan och mätare med större diametrar. Finns i Go / No Go-toleranser

  • Ringmätare

    Klass X-ringmätare utformade för att inspektera externa dimensioner av tillverkade delar. Används ofta som mästare för håltagningar och inre mikrometrar

Om VERMONT GAGE

Vermont Gages omfattande katalog inkluderar mätblock / klämövervakningsmästare, pluggmätare, pluggmätare, ringmätare, trådmätare, hålborrhål och trådmätare. Märkets Klass ZZ metriska skåp penetrera 0.000040 till 0.000060 tum djupt för adekvat avslöjande av slitagemönster. Dessa skåp underlättar visuell inspektion, vilket möjliggör kalibrering eller utbyte av mätstift med större precision. Vermont Gage jobbarborrämnen har bearbetande höghastighetstålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet. Dessa borrämnen erbjuder en ljus (obelagd) finish för förbättrad korrosionsbeständighet. Dessa verktyg har en diametertolerans på +0.0000 / -0.0002 tum.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Vermont Gage MPN korsar individuella referenser till motsvarande Mitutoyo- och Insize-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Vermont Gage-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Vermont Gage-produkter är stora till små i storlek. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Black Guard mätare

Dessa mätare har en svartoxidbehandling som tjänar flera viktiga ändamål. För det första förhindrar de rost och korrosion, vilket säkerställer mätarens livslängd och noggrannhet. För det andra tillhandahåller de en...Läs mer 

Svarta vaktset & stift

Dessa set och stift finns i antingen klass ZZ eller Z toleransnivåer. Dessa set och stift finns i vändbara, taperlock- eller trilock-designer enligt användarens krav. De har svartoxidbehandling...Läs mer 

Vanliga frågor

Varför är det viktigt att ha ljusa och tydliga markeringar på mätaren?

Tydliga markeringar är avgörande för korrekta mätningar. Ljusa och tydliga markeringar på mätstiften säkerställer att mätningarna kan avläsas enkelt och exakt.

Hur väljer jag rätt längdborr för mitt projekt?

För att välja lämplig borrlängd, överväg materialet du borrar och önskad hålstorlek. Se till att borrkronan är kompatibel med din borrmaskin och har nödvändiga beläggningar eller egenskaper för materialet i fråga.

Vad är skillnaden mellan pluggmätare och ringmätare?

Pluggmätare och ringmätare tjänar olika syften vid dimensionsmätning. Pluggmätare, designade för hålinspektion, är solida, cylindriska verktyg som sätts in direkt i hålet för att kontrollera storlek och variationer i diameter. Å andra sidan har ringmätare, som används för att bedöma yttre dimensioner, en genomgående hålkonstruktion som liknar en cylindrisk ring, vilket säkerställer att föremålet som testas passar inom de angivna måtten.

Vilka andra delar från Vermont Gage erbjuds av Raptor Supplies?

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dragstänger, hållare för gängringmätare och mätboxinsatser enligt användarens krav.

Hur rengör och underhåller jag Vermont Gages hålborrhål?

  • Torka av hålen med en ren, torr trasa efter varje användning.
  • Använd en mild rengöringslösning för att ta bort eventuellt envis skräp.
  • Undvik att använda slipande material som kan repa ytan.
  • Förvara hålen på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Varumärkesexklusiva produkter