VESTIL

Vestil Manufacturing Corporation är en av branschledande inom produktion och distribution av materialhanteringsutrustning. Dess huvudkontor är beläget i Angola, Indiana och Vestil erbjuder ett brett utbud av materialhantering, säkerhet och ergonomisk utrustning, såsom dockningsstötfångare, skyddsräcken, gångramper, rullande stegar och gaffeltruckar. Läs mer

Filter

Materialhantering

Säkerhet

Fleet och fordonsunderhåll

Handverktyg

HVAC och kylning

Electrical

hårdvara

Säkerhet

Hydraulik

Vattensystem

Elverktyg

Rengöring

Utomhusutrustning

Pumps

Belysning

Pneumatik

Lim Tätningsmedel och tejp

Möbelgästfrihet och matservice

Fästelement

Svetsning

Labtillbehör

Måla utrustning och tillbehör

Kraftöverföring

bearbetning

Kontorsmaterial

Motorer

Smörjning

Materialhantering Filter

MaterialhissarVisa alla

  • Manuella materiallyfttillbehör
  • Tillbehör för plattformslyft och staplare
  • Plattformshissar
  • Bärbara materialhissar
  • Saxlyftvagnar

    Vestil lyftvagnar är konstruerade för montering och för att lyfta och flytta tunga laster i lager och byggarbetsplatser. Dessa saxlyftvagnar har en robust stålram som klarar belastningar upp till 4000 lb och rullar på två styva och två vridbara polyuretanhjul för enkel manövrerbarhet. Märkets DC-drivna hydrauliska lyftvagnar har en elmotor och en enda saxmekanism (som kan förlängas eller dras in) för att höja eller sänka plattformen till en optimal höjd för lastning / lossning. Vi erbjuder även justerbara höjdstolpar med en tvåväxlad manuell växelmekanism för enkel förflyttning av tunga laster samtidigt som den ger positiva höjdjusteringar. Vissa modeller har en säkerhetsmageomkopplare för att aktivera en nödbacksfunktion för ökad säkerhet. Raptor Supplies har ett stort urval av Vestil saxlyftvagnar i lufthydrauliska, likströmsdrivna, linjärmanövrerade och hydrauldrivna varianter.

  • Saxlyftbord

    Manuella och pneumatiska saxlyftbord av stålram avsedda för lyft av stora arbetsstycken eller tung utrustning till praktiska arbetshöjder. Ha en maximal lastkapacitet på 12000 lb

  • Staplare

    Vestil pallstaplare är perfekta för materialhantering, som att lyfta och stapla tunga föremål i lager eller på bryggor. Dessa lättanvända staplare har ett skjuthandtag i full höjd som ger enkel styrning och svetsat nätskydd för utmärkt sikt. Vestil manuella hydrauliska staplare är utformade med två styva och två svängbara hjul för hög manövrerbarhet och en elektrisk / handvinsch med stålkabelmekanism för att enkelt lyfta tunga laster. I avsaknad av strömförsörjning är Vestil DC-driven liftstaplare ett idealiskt val eftersom de kan omvandla den eldrivna hissen till ett manuellt läge med bara en handpump. Vissa modeller är utrustade med utdragbara gafflar för att enkelt lyfta föremål, med ytterligare 25 tum räckvidd, i begränsade utrymmen för distribution och frakt. Välj mellan ett brett utbud av dessa högkvalitativa pallstaplare, tillgängliga i olika gaffellängder och lastkapacitet Raptor Supplies, en auktoriserad Vestil-distributör.

  • skivspelare

    Vestils skivspelare har kraftig stålkonstruktion med en lätt roterande design som är idealisk för visning, färgsprutning, montering och reparation av enheter (max 6000 lb), utan att skapa en röra. Dessa manuella / drivna skivspelare är utrustade med rullager som minimerar oönskad rörelse och samtidigt förhindrar känsliga föremål på skivspelaren. Vestil-drivna skivspelare har en standard sidokjol för att skydda föremål mot skador orsakade av rotationer och en ON / OFF-omkopplare som ingår i en 3 fot sladd för att leverera ström till enheten. Ett brett utbud av relaterade tillbehör, som karuseller, manuella bromsar, ringar av rostfritt stål och tornlager finns också på Raptor Supplies, en auktoriserad distributör av varumärket.

TrummorVisa alla

Förvaringsfack och behållareVisa alla

Hyllor och förvaringsställVisa alla

123...5

Om VESTIL

Sedan 1958 har Vestil tillverkat materialhantering, ergonomi och säkerhetsutrustning för applikationer inom lagrings-, marin-, förpacknings- och bilindustrin. Den omfattande Vestil-katalogen innehåller lastbryggor, trumlyftare, tratt, plattformar, saxlyftbord, ställ, stegar och vågar. Vestil Pallet Masters / Servrar används som ett alternativ till gaffeltruckar och är designade för att eliminera behovet av manuell lyftning eller flyttning av både medar och pallar med/utan underkonstruktion. Dessa palljack har en kraftdrivning (PTDS-E), som inkluderar en gasreglage och en automatisk nödbrytare för att minska arbetsskador och trötthet. Vestil medium duty 10 graders lutande armar är idealiska för manuella lastningsoperationer i lager, monteringsstationer och bearbetningsanläggningar, där föremål inte förblir stillastående. Dessa fribärande ställningar har en öppen design för enkel åtkomst till gaffeltruckar och läppar för att förhindra att lasten faller av. De är mycket hållbara och kan justeras helt upp och ner över hela längden, vilket ökar deras mångsidighet. Välj från ett brett utbud av de ovannämnda produkterna, såväl som föremål som återvinningsutrustning för sprayburkar, luftcirkulatorer, sopskåp, dockor, länkhjul och handtruckar, på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Vestil-produkter tenderar att vara skrymmande och är inte lämpliga för budleverans. Portalkranar, hissar, ståltrattar, pollare, trumlyftare och stegar från Vestil har hög dimensionell vikt. Därför är dessa Vestil-artiklar endast lämpliga för flyg- eller sjöfrakt.

Större handelsnamn

Automatiska örnnäbblyftare

Gaffeltrucksförare kan enkelt säkra, flytta och släppa trummor via Vestil Automatic Eagle Beak trumlyftarnas beprövade design, utan att behöva lämna sina platser. Trummans övre kant måste vara stro...Läs mer 

PRAIL vagnar

Vestil PRAIL-vagnar är designade för att på ett säkert och effektivt sätt transportera och förvara Vestil publikstyrda förreglingsbarriärer. Dessa enheter har en avtagbar koppling som kan monteras i vardera änden av c...Läs mer 

VESTIL konkurrensfördelar

Specialitet flytande beläggningar

  • Steel-It: I applikationer som kräver oavsiktlig skydd mot matkontakt, är polyuretanbeläggning ett kostnadseffektivt alternativ. Denna FDA-godkända beläggning kan användas för mild tvättning.
  • LINE-X spray på polyurea/polyuretanbeläggning: Polyureabeläggningar har flera tillämpningar inom fordons-, bygg-, jordbruks- och militär-/försvarsindustrin. Polyurea är slag-, nötnings- och kemikaliebeständig, inklusive motstånd från poolklor, bilbränsle, dieselbränsle, färger, blekmedel, organiska lösningsmedel och gödningsmedel.
  • ZRC kallgalvaniserad sammansatt beläggning: ZRC-beläggning ger utmärkt korrosionsbeständighet och skydd i de flesta tvättapplikationer. Den zinkrika finishen är ett acceptabelt substitut för varmförzinkning och reparation.

Vanliga frågor

Kommer Vestil DCT-2000 att fungera med en 30 gallon trumma?

Vestil erbjuder en adapter för 30 gallon fat. Vestil FDC-30 kommer att fungera med DCT-2000 hissmonterade trumhållare/rotatorer för att rymma 30 gallon fat.

Kommer Vestil MWP-SPIN att fungera med Vestil MWP-550?

Ja, både Vestil MWP-550-DC och MWP-SPIN kan fungera tillsammans.

Vilken typ av gummi är Vestil skivspelare gjorda av?

Vestil TT-30-RTP skivspelare är gjorda av 15 % naturgummi, 18 % syntetiskt gummi, 48 % återvunnet gummi och 19 % tillsatser.

Vilken typ av I-balk används på portalkranar av justerbar höjd?

W-balkar används på Vestil höjdjusterbara portalkranar i stål.

Varumärkesexklusiva produkter